カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 農業機械(2)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「ak-4000」の検索結果

乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ
関西工具製作所¥6,598税込¥7,2581枚5日以内出荷から7日以内出荷エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
竹刈チップソー
京セラインダストリアルツールズ¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個14日以内出荷独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ150 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 白色(4000K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)150
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個14日以内出荷独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 白色(4000K)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)125