曜日別特売

ユニバーサルダウンライト

ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機

独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
天井面への埋込が容易なコンパクト形状
埋込穴Φ125
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
平均演色評価数(Ra)85
白色(4000K)

定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
クラス200(20.2)/クラス150(14.6)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色
埋込穴(Φmm)
125
内容量
1個
全10種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
ビーム角(度)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79617381EL-UD20001W/2W AHTZ1/2:約14固有:クラス200(108.4)/クラス150(116.4)器具:クラス200(2190 / クラス150(1700クラス200/150(HID35形器具相当)
¥34,000
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617426EL-UD20002W/2W AHTZ1/2:約19固有:クラス200(116.3)/クラス150(125.3)器具:クラス200(2350 / クラス150(1830クラス200/150(HID35形器具相当)
¥34,000
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617469EL-UD20003W/2W AHTZ1/2:約30固有:クラス200(109.9)/クラス150(117.8)器具:クラス200(2220 / クラス150(1720クラス200/150(HID35形器具相当)
¥34,000
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617505EL-UD20004W/2W AHTZ1/2:約49固有:クラス200(113.8)/クラス150(122.6)器具:クラス200(2300 / クラス150(1790クラス200/150(HID35形器具相当)
¥34,000
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617679EL-UD30001W/2W AHTZ1/2:約14固有:クラス300(108.1)/クラス250(114.5)器具:クラス300(3060 / クラス250(2760クラス300/250(HID70形器具相当)
¥44,600
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617767EL-UD30003W/2W AHTZ1/2:約30固有:クラス300(109.5)/クラス250(115.7)器具:クラス300(3100 / クラス250(2790クラス300/250(HID70形器具相当)
¥44,600
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617828EL-UD30004W/2W AHTZ1/2:約49固有:クラス300(113.4)/クラス250(120.3)器具:クラス300(3210 / クラス250(2900クラス300/250(HID70形器具相当)
¥44,600
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618160EL-UD40001W/2W AHTZ1/2:約14固有:クラス400(103.4)/クラス350(109.3)器具:クラス400(3950 / クラス350(3610クラス400/350(HID70形器具相当)
¥49,800
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618266EL-UD40003W/2W AHTZ1/2:約30固有:クラス400(104.7)/クラス350(110.6)器具:クラス400(4000 / クラス350(3650クラス400/350(HID70形器具相当)
¥49,800
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618318EL-UD40004W/2W AHTZ1/2:約49固有:クラス400(108.6)/クラス350(114.8)器具:クラス400(4150 / クラス350(3790クラス400/350(HID70形器具相当)
¥49,800
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする