カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(107)
- 継手(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,483)
- カプラー(18)
- くい込み管継手・インサート管継手(72)
- エアダスターガン関連商品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- 高圧用アダプタ(4)
- 高圧用その他継手(5)
- 切削工具(80)
- 管用タップ(26)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 六角穴付ねじプラグ(4)
- 測定用品(61)
- 物流用品(39)
- 空調・照明・電設資材(35)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 科学研究・開発用品(31)
- 電動工具(23)
- 制御機器(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 空圧工具(13)
- 電気材料(8)
- 農業機械(8)
- 作業工具(7)
- 機構部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(23)
- 清水製作所[継手](5)
- フジキン(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- アソー(9)
- 互省製作所(2)
- イチネンTASCO(2)
- SKC(2)
- 虹技(1)
- RIKEN(理研機器)(9)
- SMC(2,221)
- CKD(150)
- CEJN(セイン)(65)
- RS PRO(63)
- 大阪ジャッキ製作所(56)
- エナパック(42)
- Festo(40)
- OSG(オーエスジー)(22)
- イハラサイエンス(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「npt 3/8」の検索結果

NPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)
エスコ¥790税込¥8691個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DD-3材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT3/8”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)11
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個欠品中エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,410税込¥1,5511袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(7件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(NPT)
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)
フジキン¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(NPT)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(NPT)(インチ)
フジキン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷エスコ品番EA442AB-36材質真鍮形状ブッシング質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥2,310税込¥2,5411袋(2個)欠品中エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
3/8” NPTコネクター (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥999税込¥1,0991パック(4本)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)3/8
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,760税込¥3,0361袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442AK-33材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)50ねじ【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)27.8寸法C(mm)27入数2
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,240税込¥1,3641袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442AK-43材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)72ねじ【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)32.5寸法C(mm)29.4入数2
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
...










![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683327-150918-02.jpg)



![SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683415-150918-02.jpg)
![M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686671-221128-04.jpg)