カテゴリ
- 安全標識(15)
- 制御機器(14)
- 自動車純正部品(9)
- 保管用品(7)
- バイク純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 介護用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- トラック純正部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(17)
- KALBAS(11)
- ホンダ(8)
- 矢崎化工(4)
- ケーエム精密(4)
- グリーンクロス(4)
- ナブテスコサービス(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エバーロイ(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- アズワン(2)
- omron(オムロン)(2)
- オリオン機械(2)
- 日研工作所(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- スバル(2)
- 多摩電子(2)
- 三菱ふそう(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ak31」の検索結果

橋本 オイルクリーン詰替用 160×300mm 250枚入
橋本クロス(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(250枚)当日出荷トラスコ品番335-3737質量(kg)1.4シートサイズ(mm)160×300質量(kg/枚)0.0.36
硬質二合徳利
青山硝子¥999税込¥1,0991個欠品中煮沸消毒が可能です。容量(mL)300容量二合口径×高さH(mm)35×162TKG品番9-2281-1101TKG品番(2017)6-2067-1201
アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥469~税込¥516~1個当日出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
各命札 ストラップ
金井産業¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
エスコ¥319税込¥3511個当日出荷から翌日出荷チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。材質鋼板穴数2
コンテナボックス
ピグ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷吸収材を入れ、オリジナルのスピルキットを作ることができます。 耐久性の高いポリエチレン製の容器です。 取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。用途吸収材の保管容器として
ベンリー自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷A18A2-13、A18A3-13、JA18A2-13、JA18A3-13は第三者機関認証登録品呼び径(mm)13吐水口A2:PA18A-76X2-16 A3:PA18A-76X3-16
荷物固定ストッパー(車内用)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷トランク内での収納袋などの転倒・散乱を防ぎ、安心して運転ができます。トランクの荷物整理の仕切りとして便利に使えます。底にある面ファスナーで荷物に合わせて固定が簡単にできます。南国の花プルメリア(Plumeria)をあしらったおしゃれなデザイン。材質【本体】PP樹脂、【面ファスナー】ナイロン寸法(mm)340×130×180質量(g)250
ボールバルブ付チャージングホース
エスコ¥8,080税込¥8,8881個翌日出荷適合R404A・R407C・R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
660x360x 900mm メタルラック
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷エスコ品番EA976AK-31質量(kg)11高さ(mm)900奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)500(棚板1枚あたり:250)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)3
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ
エスコ¥9,210税込¥10,1311袋翌日出荷RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ベンリー自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。タイプ節水水栓呼び径(mm)13パイプ長(mm)300吐水口PA18A-76X3-16
125mm 洗浄ブラシ
エスコ¥940税込¥1,0341個当日出荷ひどい汚れに。親指がすべらないゴム付仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mm
画墨 竹印山水1.0
呉竹¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷水墨画用墨として最適。 水墨画用 柔らかみのある、やや強い青味の墨色。材質煤・膠・香料寸法(mm)25×9×76(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)
絶縁ドライバーセット(+/差替式)
エスコ¥5,590税込¥6,1491セット翌々日出荷セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
バリカー上下式(バリアフリータイプ)
帝金¥63,980~税込¥70,378~1本4日以内出荷必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製、頭部/アルミ合金鋳物製寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H700色メタリックブラック
撮影禁止関連標識 アクリルプレート
KALBAS¥8,098税込¥8,9081枚7日以内出荷写真撮影禁止を丁寧に伝える案内標識透明アクリルサイン看板仕様サイズ:138×194mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いくださいアズワン品番65-3699-73
立入禁止関連標識 アクリルプレート
KALBAS¥8,998税込¥9,8981枚7日以内出荷仕様●サイズ:138×194mm●材質:透明アクリルプレート●プレートの厚さ:5mm●穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm●付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください。