カテゴリ
- 保管用品(5)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(8)
- ケーエム精密(4)
- 日研工作所(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- エバーロイ(2)
- あかしや(2)
- 浅野金属工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- 呉竹(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- ノーブランド(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 橋本クロス(1)
- MKカシヤマ(1)
- ROCKY(1)
- K.Pガスケット(1)
- 多摩電子(1)
- SUN(1)
- ワルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ak31」の検索結果

橋本 オイルクリーン詰替用 160×300mm 250枚入
橋本クロス(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(250枚)当日出荷トラスコ品番335-3737質量(kg)1.4シートサイズ(mm)160×300質量(kg/枚)0.0.36
硬質二合徳利
青山硝子¥999税込¥1,0991個当日出荷煮沸消毒が可能です。容量(mL)300容量二合口径×高さH(mm)35×162TKG品番9-2281-1101TKG品番(2017)6-2067-1201
アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥469~税込¥516~1個当日出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
660x360x 900mm メタルラック
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷エスコ品番EA976AK-31質量(kg)11高さ(mm)900奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)500(棚板1枚あたり:250)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)3
画墨 竹印山水1.0
呉竹¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷水墨画用墨として最適。 水墨画用 柔らかみのある、やや強い青味の墨色。材質煤・膠・香料寸法(mm)25×9×76(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)
ボールバルブ付チャージングホース
エスコ¥8,080税込¥8,8881個翌日出荷適合R404A・R407C・R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
ベンリー自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。呼び径(mm)13タイプ節水水栓パイプ長(mm)300吐水口PA18A-76X3-16
電磁開閉器
富士電機機器制御¥9,698税込¥10,6681台21日以内出荷・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプ
エバーロイ¥179,800税込¥197,7801個30日以内出荷から58日以内出荷ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。厚さt(mm)3材質SUS304
【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ
エバーロイ¥179,800税込¥197,7801個30日以内出荷から40日以内出荷ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304サービス分類オーダー・加工
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
吸水・泥落しマット スクレイプマットH
クリーンテックス・ジャパン(6件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781枚当日出荷から16日以内出荷1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。 環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ) 床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。 お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)仕様PETボトル再利用品規格防炎認定商品
BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0 快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック) 収納して充電!取り出してスマホと自動接続! 約2回充電できる充電クレードルケース。 ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。 通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。 Bluetooth Ver5.0材質ABS他接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth 5.0コード認証:0000(ゼロ4つ)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約1.5ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)最大約60通信距離(m)見通距離約10(Class2)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約5.0対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大約5.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
温度警報器 K8AK-TH
omron(オムロン)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷材質(本体)PC+ABS UL94-V0保護構造IP20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
デジタルテスター FLUKE 17B MAX KIT
フルーク(FLUKE)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-55~400周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象突刺し可能の物体プラグK型、T型ミニプラグ測定レンジ-40℃~350℃(K型)、-196℃~350℃(T型)電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型、T型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
デジタルテスター FLUKE 17B MAX 02
フルーク(FLUKE)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-55~400周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象平面もしくは湾曲面の表面プラグK型ミニプラグ測定レンジ0℃~260℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
145x54mm メタルラック用 フック
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。エスコ品番EA976AJ-57材質スチール(クロムメッキ)質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
347x165mm メタルラック用 ディバイダー
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷奥行き360mmのメタルラック用です。エスコ品番EA976AJ-60寸法(mm)347×50×165質量(g)387適合ラックEA976AK-31/-34
295x54mm メタルラック用 フック
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。エスコ品番EA976AJ-58材質スチール(クロムメッキ)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×54×95適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
163mm メタルラック用 フック
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA976AJ-56材質スチール(クロムメッキ)質量(g)110耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40フック全長(mm)150適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(マツダ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
天然竹筆ペン
あかしや¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷一本一本、紋様も太さも手触りも微妙に異なる天然竹。その二つとない素材を用いた所有する喜びを満たしてくれる筆ペンです。桐箱入りでご贈答にもおすすめです。奈良筆と同じ製筆技術で手づくりした穂先。コシの強い人造毛を使い、一本ずつ丹念に造筆しております。水性顔料インクを使用しており、筆跡は乾くと水に流れず色褪せしにくいため、長期保存にも適します。カートリッジ式で専用のスペアインク(SKI-200)や替え穂(AK-1000H)があり、長くご使用いただけます。用途筆ペン(毛筆タイプ・カートリッジ式)
天然竹筆ペン
あかしや¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷一本一本、紋様も太さも手触りも微妙に異なる天然竹。その二つとない素材を用いた所有する喜びを満たしてくれる筆ペンです。奈良筆と同じ製筆技術で手づくりした穂先。コシの強い人造毛を使い、一本ずつ丹念に造筆しております。水性顔料インクを使用しており、筆跡は乾くと水に流れず色褪せしにくいため、長期保存にも適します。カートリッジ式で専用のスペアインク(SKI-200)や替え穂(AK-1000H)があり、長くご使用いただけます。用途筆ペン(毛筆タイプ・カートリッジ式)
ConeFitミーリングヘッド用AK610 DIN6535HAアダプター
プロトティップ¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。用途ミーリング加工。ミーリング加工。RoHS指令(10物質対応)対応