カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ak4000」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード  AKタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ

    関西工具製作所
    6,598税込7,258
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
  • 竹刈チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    竹刈チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
    用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
  • コブ付チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    コブ付チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。 雑地・荒地の草刈りに。
    用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
  • バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済

    LONG
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12A-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12A-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK44] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ250 CJ43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ CJ44/45/46] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] VL58A/VK58A。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK45] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 13-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.56。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約3.56備考【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • スリムシリンダ DAK40X1000 コガネイ

    スリムシリンダ DAK40X1000

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 白色(4000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)125
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ150 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 白色(4000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)150