カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
  • トラック純正部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 卓上消耗品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak42」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
セット内容1コ入
2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル エスコ2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドルエスコ
14,200税込15,620
1本
当日出荷
ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム全長(mm)2400~6800質量(g)約1650段数3段ハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22ねじ径(inch)(先端)3/4”Acmeアズワン品番64-2280-30
ナイロン ハケ アズワンナイロン ハケアズワン
1,450税込1,595特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類電磁開閉器
アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミスアルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤアルミス(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
欠品中
錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミススチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤアルミス(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ エスコ遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズエスコ
175税込193
1個
当日出荷から翌日出荷
遮光性に優れています。
天然竹筆ペン あかしや天然竹筆ペンあかしや
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
一本一本、紋様も太さも手触りも微妙に異なる天然竹。その二つとない素材を用いた所有する喜びを満たしてくれる筆ペンです。奈良筆と同じ製筆技術で手づくりした穂先。コシの強い人造毛を使い、一本ずつ丹念に造筆しております。水性顔料インクを使用しており、筆跡は乾くと水に流れず色褪せしにくいため、長期保存にも適します。カートリッジ式で専用のスペアインク(SKI-200)や替え穂(AK-1000H)があり、長くご使用いただけます。
用途筆ペン(毛筆タイプ・カートリッジ式)
(MK428)BRAKE ASSY 三菱ふそう(MK428)BRAKE ASSY三菱ふそう
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
(MK429)DISC BRAKE 三菱ふそう(MK429)DISC BRAKE三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(MK429)HOSE,BRAKE 三菱ふそう(MK429)HOSE,BRAKE三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
天然竹筆ペン あかしや天然竹筆ペンあかしや
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
一本一本、紋様も太さも手触りも微妙に異なる天然竹。その二つとない素材を用いた所有する喜びを満たしてくれる筆ペンです。桐箱入りでご贈答にもおすすめです。奈良筆と同じ製筆技術で手づくりした穂先。コシの強い人造毛を使い、一本ずつ丹念に造筆しております。水性顔料インクを使用しており、筆跡は乾くと水に流れず色褪せしにくいため、長期保存にも適します。カートリッジ式で専用のスペアインク(SKI-200)や替え穂(AK-1000H)があり、長くご使用いただけます。
用途筆ペン(毛筆タイプ・カートリッジ式)
(MK428)LINING,BRAK 三菱ふそう(MK428)LINING,BRAK三菱ふそう
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
(MK429)BRAKE ASSY, 三菱ふそう(MK429)BRAKE ASSY,三菱ふそう
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
(MK428)DRUM,BRAKE 三菱ふそう(MK428)DRUM,BRAKE三菱ふそう
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
(MK428)HOSE,BRAKE 三菱ふそう(MK428)HOSE,BRAKE三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
(MK429)TUBE,BRAKE, 三菱ふそう(MK429)TUBE,BRAKE,三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(MK429)LINING,BRAK 三菱ふそう(MK429)LINING,BRAK三菱ふそう
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
(MK428)TUBE,BRAKE, 三菱ふそう(MK428)TUBE,BRAKE,三菱ふそう
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
COLLAR.RR BRAKE P   42313MK4000 ホンダCOLLAR.RR BRAKE P 42313MK4000ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
COLLAR,RR.BRAKE P   42313MK4690 ホンダCOLLAR,RR.BRAKE P 42313MK4690ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
寸法D1(mm)21.9寸法L1(mm)26寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)23寸法Lb(mm)8寸法M(mm)M16寸法M(細目)M16×1.5寸法e(mm)11寸法s(mm)11.5寸法s1(mm)6寸法sw(mm)19寸法sw1(mm)24ねじピッチ1.5ロックナットの有無ねじ規格細目荷重(N)14/26最大荷重(N)26最小荷重(N)14
GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキGRACAT EASY BOOSTドリルムラキ
4,998税込5,498
1セット(10本)
3日以内出荷
一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。
材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135
アルミ四輪キャリー アルミスアルミ四輪キャリーアルミス
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
用途コンテナ運搬などの農作業に最適です材質本体:アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8.5高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)670最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:入出力●コード番号:193-3339アズワン品番65-7837-22
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:入出力●コード番号:193-3265アズワン品番65-7821-23
マトファー チュイール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)マトファー チュイールMATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
チュイール、ペティブッシュは、焼いたものをすぐこの上にのせて形をつけるのに用います。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:350×300mm●内寸:1本の幅 42×H25mm●コード番号:AK3768アズワン品番67-6906-07
POPリベット(シールドAK 大阪魂POPリベット(シールドAK大阪魂
667税込734
1セット(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-243 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-243ナブテスコサービス
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.22減速比243定格トルク(N・m)98定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容モーメント(N・m)686種類ギヤヘッド
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類電磁開閉器
【オーダー】のぼりW600 四方三巻仕上げ(オーダー/文字のみ印刷) グリーンクロス【オーダー】のぼりW600 四方三巻仕上げ(オーダー/文字のみ印刷)グリーンクロス(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(42枚)
14日以内出荷から21日以内出荷
生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800材質ポンジチチ上3cm×横5cm仕様四方三巻サービス分類オーダー・加工
移動タンク常置所 危険物標識(消防法規格品) 縦 東洋防災移動タンク常置所 危険物標識(消防法規格品) 縦東洋防災
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から4日以内出荷
「移動タンク常置所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
文字内容移動タンク常置所寸法(mm)600×300
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
POPリベット(サラ 大阪魂POPリベット(サラ大阪魂
667税込734
1セット(32個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
材質リベット:アルミニウム合金(JIS A5052)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部形状