GRACAT EASY BOOSTドリル
一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。
センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。
下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。
切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。
一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。
- 材質
- HSS-Co
- 公差
- 刃先:h10
- 先端角(°)
- 135
- 内容量
- 1セット(10本)
注意
※画像は代表画像を使用しています。全9種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ハイスドリル の新着商品
カテゴリ












