カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 切削工具(52)
  • 自動車純正部品(28)
  • 物流用品(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-1.5」の検索結果

関連キーワード
304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(50枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ)キングジム
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ台車 アルミ モノタロウ折りたたみ台車 アルミモノタロウ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)アルミ
マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(2件のレビュー)
34,629税込38,092
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
アルミクランプ管 スリーエッチアルミクランプ管スリーエッチ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100個)
当日出荷
仮止めにご使用ください。 ペンチ・カナヅチ等で圧着ください。
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
969税込1,066
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
安全弁 ALシリーズ ヨシタケ安全弁 ALシリーズヨシタケ(3件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
1,320税込1,452
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃先形状ピンカド刃数1ねじれ角(°)30
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。パッケージ袋+ステッカー
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
生分解性コンバインオイル SUN UP生分解性コンバインオイルSUN UP(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(4L)
当日出荷
生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
平面鏡 ケニス平面鏡ケニス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
アルミフレーム、スタンド付の平面鏡です。太陽光を使った反射やあたたまり方の実験に最適です。
仕様【鏡】ガラス製、アルミフレーム枠、保護板、スタンド付
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
アルミナ乳鉢 日陶科学アルミナ乳鉢日陶科学
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オールアルミ三角スケール 15cm/30cm マイゾックスオールアルミ三角スケール 15cm/30cmマイゾックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。 超高精度レザー目盛加工。
用途図面測定ホワイト
アルミニウムブロック アズワンアルミニウムブロックアズワン
34,650税込38,115
1個
当日出荷から5日以内出荷
実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
愛妻専科 あく取り サンクラフト愛妻専科 あく取りサンクラフト
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質ハンドル部:メラミン樹脂寸法(cm)9直径×長さ(mm)90×265EBM品番5841700
太筆 桂林 あかしや太筆 桂林あかしや
719税込791
1本
翌々日出荷
この筆は入門から一歩進んで書道教室、趣味の書道等で使う中級者用の筆です。特に鋭く力強い線の表現に適しています。
寸法(Φ×mm)13×268材質(毛)馬尾脇毛、羊毛、狸毛
祥花 あかしや祥花あかしや
799税込879
1本
翌々日出荷
楷書・行書用 太筆 3号 白毛
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
15,700税込17,270特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
アルミナ乳棒 日陶科学アルミナ乳棒日陶科学
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製スライド式レジスター。薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。
用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質スチロール樹脂寸法(mm)出代:D12付属品ビス付き
5C用同軸ケーブル  【新4K8K衛星放送対応】 サン電子5C用同軸ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】サン電子
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
現在放送中のすべての放送(地デジ、CATV、各種衛星放送)に対応した安心の太さの5C同軸ケーブル お好みの長さに加工し、別売の接栓やコンセントプラグで末端処理を行い、TV接続ケーブルとしてご利用ください。 HSマーク適合品
タイプ5C用インピーダンス(Ω)75
デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)日本ハートビル工業
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から5日以内出荷
タイプ平付型
スピードクランプ BcrossスピードクランプBcross
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。
用途木や鉄などの加工材の固定に。口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタセット 日陶科学アダプタセット日陶科学
69,980税込76,978
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
電源(V)AC100
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢 日陶科学自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢日陶科学
12,400税込13,640
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
アルトロン 一般透明 ユタカメイクアルトロン 一般透明ユタカメイク
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。
用途土木用シート、間仕切り用材質塩化ビニールクリア仕様ロール巻形状ビニールカーテン
愛妻専科 あく取り サンクラフト愛妻専科 あく取りサンクラフト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
使い易く安心な日本製きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。熱が加わることで硬くなる熱硬化性の樹脂ハンドルを使用することで、ガス火やIHコンロなど熱の影響の多いキッチンでも長く愛用いただけるように設計されています。また、高品質な日本製の18-8ステンレススチールで作られたこの商品はサビに強く、ステンレススチール製なので熱にも強いことから鉄のフライパンや金属鍋での調理に最適です。食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい、いいものを長く使いたい、そんな気持ちにお答えします。
仕様食器洗浄乾燥機使用可材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、メラミン樹脂質量(g)約70サイズ(cm)9温度(℃)【耐熱・耐冷】ハンドル :120寸法(cm)約26.5×9.0×7.2
海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 PALシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
出力電圧(V)AC100
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB‐A(オス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
アルミ製簡易作業台 TRUSCOアルミ製簡易作業台TRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷
脚部は折畳みができ、持ち運びに便利な作業台です。ライトバンにも収納できるコンパクト設計。
用途現場作業時用トラスコ品番279-9693
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ 三菱電機インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から81日以内出荷
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)