カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • メカニカル部品(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 切削工具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 制御機器(13)
  • 照明(10)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-150」の検索結果

関連キーワード
527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全弁 AL-150T ヨシタケ安全弁 AL-150Tヨシタケ
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ【オーダー】安全弁 AL-150ヨシタケ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7材質(本体)CAC形式揚程式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型使用圧力範囲(MPa)0.05~1呼び径(B)1/2、3/4、1、1・1/4、1・1/2、2最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)接続方式ねじ込み形呼び径(A)15、20、25、32、40、50材質(弁体)SCS14Aバルブ種類安全弁(リリーフ弁)サービス分類オーダー・加工
安全弁 AL-150TML ヨシタケ安全弁 AL-150TMLヨシタケ
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150L ヨシタケ安全弁 AL-150Lヨシタケ
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
【オーダー】安全弁 AL-150T ヨシタケ【オーダー】安全弁 AL-150Tヨシタケ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
・圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 ・調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 ・要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています ・要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています ・密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体空気、冷温水、油、その他非危険流体質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7形式揚方式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型、ソフトシート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1最高温度(℃)120サービス分類オーダー・加工
安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品 ヨシタケ安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品ヨシタケ
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
水道法基準適合品です。(E-626) 圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品 ヨシタケ安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品ヨシタケ
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
水道法基準適合品です(E-626) 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
折りたたみ台車 アルミ モノタロウ折りたたみ台車 アルミモノタロウ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)アルミ
安全弁 ALシリーズ ヨシタケ安全弁 ALシリーズヨシタケ(3件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
1,320税込1,452
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
生分解性コンバインオイル SUN UP生分解性コンバインオイルSUN UP(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(4L)
当日出荷
生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製スライド式レジスター。薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。
用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質スチロール樹脂寸法(mm)出代:D12付属品ビス付き
スピードクランプ BcrossスピードクランプBcross
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。
用途木や鉄などの加工材の固定に。口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
18,600税込20,460特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
太筆 桂林 あかしや太筆 桂林あかしや
719税込791
1本
翌々日出荷
この筆は入門から一歩進んで書道教室、趣味の書道等で使う中級者用の筆です。特に鋭く力強い線の表現に適しています。
寸法(Φ×mm)13×268材質(毛)馬尾脇毛、羊毛、狸毛
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
充電式LEDライト TRUSCO充電式LEDライトTRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
非球面シリコンレンズ採用で、光のロスが少なく、照射面に均一に光を配光できます。市販の単3形アルカリ乾電池(1.5V)と充電池(1.2V)にも対応しており、充電忘れの際も安心です。明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。フォーカスコントロール機能付です。(照射角度60°~10°)
海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 PALシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
出力電圧(V)AC100
アルミ電線用ダイス 西田製作所用 ニチフアルミ電線用ダイス 西田製作所用ニチフ
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
西田製作所NC-E750-36用ダイスです。
アルミ電線用ダイス マクセルイズミ用 ニチフアルミ電線用ダイス マクセルイズミ用ニチフ
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
マクセルイズミS7G-M325R用ダイスです。
入数(個)1
ソケット虫回し150mmタイプ 旭産業ソケット虫回し150mmタイプ旭産業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。
材質アルミ全長(mm)150質量(g)40先端外径(Φmm)Φ11持ち手寸法(mm)Φ15
国内用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機国内用 変圧器 PALシリーズスワロー電機
37,980税込41,778
1個
当日出荷から43日以内出荷
入力電圧(V)AC100
桂林 あかしや桂林あかしや(1件のレビュー)
799税込879
1本
5日以内出荷
楷書・行書用 太筆 3号 茶毛
ウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 アルカリ電解イオン水 エレコムウェットティッシュ クリーナー 帯電防止 アルカリ電解イオン水エレコム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
日々のお掃除におすすめ!アルカリ電解イオン水が汚れを浮かせて落とす、たっぷり使える大容量ウェットクリーニングティッシュです。
用途アルカリ電解イオン水が汚れを浮かせて落とす、日々のお掃除に最適なお求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュです。パソコン、プリンター、スキャナ、コピー機、電話機・FAX、その他OA機器、デスク・ラック、キャビネットなどの汚れ落としにご使用できます。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や、臭いの元となる汚れやしつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:150×150主成分アルカリ電解イオン水、エタノール(アルコール)
バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム)バタフライバルブ(アルミダイカスト)OKM(オーケーエム)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から13日以内出荷
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
タイフレキホースV型 タイガースポリマータイフレキホースV型タイガースポリマー(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。長さ(m)5
センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所センサブラケット アングルL型タイプ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法G(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
M6 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
420税込462
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-150長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状鍋頭
150mm ラジオペンチ(チタン合金製) エスコ150mm ラジオペンチ(チタン合金製)エスコ
59,800税込65,780
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)120呼び長さ(mm)150アズワン品番64-7866-47
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷
二面同時に研磨できます!一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
海外用トランス 日動工業海外用トランス日動工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。
出力電圧AC100V
タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイプタイガースポリマー
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
超磁力アルミレベル快段目盛付 SK(新潟精機)超磁力アルミレベル快段目盛付SK(新潟精機)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。 プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。 V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。
呼び寸法(mm)150精度±1.500mm/m=±0.0859°以内感度0.05mm/m=0.0286°寸法(mm)長150×幅47×高さ20材質(本体)アルミ質量(g)110気泡管水平・垂直・45°4本線材質(気泡管)アクリル樹脂マグネット最大磁力(N[kgf])118RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)152×156
土間プレーナー 宮谷製作所土間プレーナー宮谷製作所
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
材質アルミ幅(mm)60高さ(mm)25
鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用) IZUMI鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用)IZUMI
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷から8日以内出荷
鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)3.6塗装防錆コーティング
...