カテゴリ

  • 切削工具(32)
  • 機構部品(19)
  • 物流用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 保管用品(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • オフィス家具(10)
  • 電動工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 家電(7)
  • 電気材料(5)
  • 医療(5)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-18」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#98028 99X-AL 18L TDT(田野井)#98028 99X-AL 18LTDT(田野井)
41,980税込46,178
1缶(18L)
4日以内出荷
99X-Aの低粘度品です。粘度が比較的低いため、単体で使用できます。タップ・ねじ切り・ブローチなどに適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ねじ切り、ブローチ加工等タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
DISC WHEEL AL 18 C63 スバルDISC WHEEL AL 18 C63スバル
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(50枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
部品 コードレスグリースガン AL18DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスグリースガン AL18DAHiKOKI(旧:日立工機)
209税込230
1個ほか
翌々日出荷
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプAJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
アルコロエース 東洋石油化学アルコロエース東洋石油化学(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1.8L)
当日出荷から3日以内出荷
エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策エタノール濃度(v/v%)68成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(2件のレビュー)
36,697税込40,367
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃先形状ピンカド刃数1ねじれ角(°)30
Style PREMIUM Ⅱ MTGStyle PREMIUM ⅡMTG(1件のレビュー)
23,799税込26,179
1個
当日出荷
座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。 カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、 座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。 腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、 背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。 包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。
材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂質量(kg)約3.1耐荷重(kg)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410
アダプター 虹技アダプター虹技
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (AL-~)SMC
139税込153
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
アダプター KOGIアダプターKOGI
899税込989
1個
当日出荷
愛妻専科 ポテトマッシャー サンクラフト愛妻専科 ポテトマッシャーサンクラフト
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
外寸(mm)Φ80×235穴径(mm)7×7EBM品番5841800
アルミニウムブロック アズワンアルミニウムブロックアズワン
34,650税込38,115
1個
当日出荷から5日以内出荷
実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
簡単おにぎりパック アートナップ簡単おにぎりパックアートナップ
589税込648
1箱(30枚)
当日出荷
おにぎりを包んで、そのまま直接手に触れずに食べられ衛生的です。
材質フィルム:ポリプロピレン、シール:パルプクリアー質量(g)1/1枚寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)144×153×0.03アズワン品番64-9284-06TKG品番9-0539-1801
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付セフティー電気用品(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.24MB)グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6
充電器 BOSCH(ボッシュ)充電器BOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能) ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。トラスコ品番855-1467質量(kg)0.7質量(g)0.65使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)190充電時間(分)18V2.0Ahバッテリー約15(空→80%ターボ充電)/約30(空→フル充電)、18V5.0Ahバッテリー約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)、ProCORE18V8.0Ahバッテリー約68(空→80%ターボ充電)/約79(空→フル充電)
L型ブラケット 東野精機L型ブラケット東野精機
179税込197
1個
当日出荷から8日以内出荷
Style premeum StyleStyle premeumStyle
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Style PREMIUMは、身体の負担をより軽減するため、特性の異なる2種類のウレタンを採用しました。やさしく包み込む上部の低反発ウレタンと、下から身体を支える高反発ウレタンで、座り心地のよさと、S字姿勢の維持を両立します。人間工学に基づいた、3つの構造のポイントで身体に負担のかかりにくい、正しい姿勢へと導きます。S字姿勢の維持をサポートして、局部的に集中していた体圧を分散。身体への負担を軽減することで、長時間座っても疲れにくい形状を叶えました。リビングのソファの上にも、オフィスのデスクワークにも。シンプルで持ち運びやすいデザインで、さまざまな生活シーンにお使いいただけます。
材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、底面ゴム:シリコーンゴム質量(kg)約3.9耐荷重(kg)約120サイズ(mm)約W460×D440×H430
充電器 BOSCH(ボッシュ)充電器BOSCH(ボッシュ)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
用途ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
充電器 BOSCH(ボッシュ)充電器BOSCH(ボッシュ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
コンパクトな18 Vバッテリー向けに最適化された充電速度です。 18V2.0Ahバッテリーを80%まで24分で充電できます。
用途ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーを充電できます。 同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能です。質量(kg)0.55温度範囲(℃)充電可能:0~+45バッテリー充電可能:ボッシュプロ用14.4V~18Vリチウムイオンバッテリー充電時間(分)18V/2.0Ahバッテリー:約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、18V/5.0Ahバッテリー:約60(空→80%ターボ充電)/約70(空→フル充電)アズワン品番65-2007-09
藍青0.8 呉竹藍青0.8呉竹
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
精選された純本藍を原料とした藍墨。 水墨画・日本画用 本藍と青煙を練り合わせて作成した藍墨。従来の墨にない気品ある墨色が楽しめます。
材質煤・膠・香料寸法(mm)20×12×68(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な半面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。(天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm)樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSLB岩田製作所(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ 三菱電機インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から81日以内出荷
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
スカイカットアルミ用180×2.0×20×50 ハウスビーエムスカイカットアルミ用180×2.0×20×50ハウスビーエム
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
トラスコ品番809-4852
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。仕様サーマルプロテクタ付幅(mm)388質量(kg)37高さ(mm)274奥行(mm)523.6電圧(V)200電源AC吐出口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)吸込口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
CAREAN どこでもパンツ カーシーカシマCAREAN どこでもパンツカーシーカシマ
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
スーツと作業着をボーダレス化。ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。ジャケットと合わせてスーツスタイルが完成する、スタイリッシュな高機能パンツ。着用しながら換気するベンチレーション機能を搭載し、風渡るはき心地を実現。
ブラック混率(%)ポリエステル50/複合繊維(ポリエステル)/50機能制電/2way ストレッチ/撥水/速乾/軽量/ホームクリーニング/フロントスナップボタン/ヒモ調節/ワンタック/内側ファスナー付きポケット/ガゼットクロッチ/裾アジャストスナップ/ウエストゴム仕様/右後ろリバースファスナー & ゴムスライダー/ヨークベンチレーション/反射ロゴ/ダブルループ/ベンチレーション/サイド再帰反射仕様生地フリーモーションテック
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な全面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
編組保護チューブ エスコ編組保護チューブエスコ
1,550税込1,705
1袋
翌日出荷
極小アルミ巾木albase(アルベース)直線部材 森田アルミ工業極小アルミ巾木albase(アルベース)直線部材森田アルミ工業
13,980税込15,378
1箱(6本)
5日以内出荷
静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設などセット内容直線部材×6本材質巾木本体:アルミニウム備考取付穴は350mmピッチになります。関連資料施工説明書(0.25MB)
トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB岩田製作所(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1袋(1本)
当日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
雌ネジ型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)雌ネジ型ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
雌ネジ型ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
防水保護等級IP68/5気圧
[ステンレス製]マルチツール(折畳式) エスコ[ステンレス製]マルチツール(折畳式)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
2種類のステンレスブレード(多用途スクレーパー+パテナイフ)。防錆。セーフティーロック式。横の窪みでローラー刷毛の余分な塗料を落とすことができます。缶開けも可能。折りたたむことで怪我のリスクを軽減します。
直径0.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径0.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃こて先(Φmm)直径0.8mm
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
二面同時に研磨できます!一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
モジュール パワートレイン コントロ (1AAL) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (1AAL)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
MELSERVO ACリアクトル 三菱電機MELSERVO ACリアクトル三菱電機
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応