カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(932)
  • 制御機器(751)
  • 切削工具(725)
  • 科学研究・開発用品(280)
  • 油圧機器・油圧ホース(221)
  • 自動車純正部品(180)
  • 物流用品(79)
  • 機構部品(64)
  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • メカニカル部品(53)
  • 作業工具(50)
  • 作業服(48)
  • オフィス家具(46)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 研磨材(34)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 厨房用品(29)
  • 電気材料(27)
  • バイク部品(26)
  • 測定用品(24)
  • 建築金物(23)
  • 家電(23)
  • 電動工具(21)
  • バイク純正部品(20)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 自転車部品(19)
  • 事務用品(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 介護用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 農業機械(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 日用品(11)
  • カー用品(11)
  • マスク(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 梱包用品(7)
  • テープ(7)
  • 溶接用品(7)
  • 理美容(7)
  • 空圧工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 農具(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 医療(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 完成車(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-2」の検索結果

4,230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミスパンナー AL-2 MIYOSHI(小西製作所)

    アルミスパンナー AL-2

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    材質(ボディ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート寸法d110
  • 腰バンドAL-2E 重松製作所

    腰バンドAL-2E

    重松製作所
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電気帯電防止型トラスコ品番854-7272
  • AIR 軽量長靴 AL-02 ジェイワークスプランニング

    AIR 軽量長靴 AL-02

    ジェイワークスプランニング(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    通常のゴム長靴よりも200gほど軽量化(メーカー比)で疲れにくい!! とにかく滑りにくく、濡れた路面、氷の上でも高いグリップ力を保持(ISO13287) 屈曲強度がよく、柔軟で、立ちしゃがみが多い作業に最適!! クッション性がよく、軽量で屈曲しやすいので、立ちしゃがみの多い作業にストレスを感じにくい作業長靴です。
    形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム機能軽量ISO規格ISO13287甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴
  • アルミ見切り材 エッジカバー AL-2 ヤスダインテリアサプライ

    アルミ見切り材 エッジカバー AL-2

    ヤスダインテリアサプライ
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
    用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
  • AL-02用接続コード セルスター

    AL-02用接続コード

    セルスター
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    AL-02R専用のセーフティレーダー接続コード。 後方受信対応セーフティレーダーに接続するためのコードです。
    質量(g)154コード長さ(m)9.0(DC OUT 3.0m / RADAR IN 6.0m)プラグΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーラッチ AL-02 両開き扉用 LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ AL-02 両開き扉用

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
    材質亜鉛合金質量(g)28.5仕上ニッケルめっき推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
  • レバーラッチAL-02 LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチAL-02

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。
    トラスコ品番133-7207材質亜鉛合金
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02

    興研
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
    用途溶接付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)種別通常風量形PAPR/半面体質量(g)278以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP1号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネスフロアー (1AL2) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AL2)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • ペンチ8吋2丁差 AL-02 正横綱

    ペンチ8吋2丁差 AL-02

    正横綱
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    使い込むほど良く馴染みます。
    材質本革対応幅(mm)ベルト:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス インストルメント (1AL2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1AL2)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ボツクスアセンブリ BC3-W28AL-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ボツクスアセンブリ BC3-W28AL-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (1AL2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AL2)

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • AL2型 ボールバルブ オンダ製作所

    AL2型 ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ハーネス ACC分岐KIT 防水 AL 2P KIJIMA(キジマ)

    ハーネス ACC分岐KIT 防水 AL 2P

    KIJIMA(キジマ)
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネス。
    適合車種GSX-S1000 2016y-
  • アルミナセラミック基板 Al2O3シリーズ アズワン

    アルミナセラミック基板 Al2O3シリーズ

    アズワン
    21,900税込24,090
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。
    仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色材質アルミナ96%セラミックス白色熱伝導率(W/mk)10吸水率(%)0線膨張係数(×10-6/℃)7
  • AL2SP アルミ2スポークハンドル車 イマオコーポレーション

    AL2SP アルミ2スポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    種類ツインスポーク
  • 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型 興研

    取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型

    興研(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
    用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
  • アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
    材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
  • ラジエーター (AL02) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (AL02)

    MAZDA(マツダ)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
  • アルミ2スポークハンドル車 AL2SP イマオコーポレーション

    アルミ2スポークハンドル車 AL2SP

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプ握り用メネジあり
  • プラグ (AL02) MAZDA(マツダ)

    プラグ (AL02)

    MAZDA(マツダ)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)

    セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
  • 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS) 興研

    取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型(サイズS)

    興研
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
    用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
  • レバッチファイル コクヨ

    レバッチファイル

    コクヨ(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊
    当日出荷
    チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。
    用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組仕様替背紙式サイズA4タテタイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
  • ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ

    ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)42シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
  • 扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(無線タイプ)

    キングジム(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1組ほか
    当日出荷
    扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
    用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット
  • アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」 ネクストリー

    アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」

    ネクストリー
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などのアルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが薄い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理が可能となります。
    用途インキ、糊含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は、「濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL」(型番:AL-ST01)をお試しください。危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • アルコールチェッカー Meltec(大自工業)

    アルコールチェッカー

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
    質量(g)約30検知方式半導体式アルコールガスセンサー
  • ワッシャ 2AL-25412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ 2AL-25412-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用NWアルミクランプ コンサス

    真空用NWアルミクランプ

    コンサス(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
    材質アルミ形状NWアルミクランプ
  • BW/EWシリーズ用端子カバー 富士電機

    BW/EWシリーズ用端子カバー

    富士電機(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)
    当日出荷
    種別ワンタッチ取付形色(本体)灰白色
  • フツク 2AL-2162A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フツク 2AL-2162A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM Aratas(旧:omron)

    マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM

    Aratas(旧:omron)
    219税込241
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • 補修用安全レバー オーエッチ工業

    補修用安全レバー

    オーエッチ工業
    559税込615
    1個
    当日出荷
    スリムフック(安全レバー付)のレバーの補修に
    質量(g)20
  • スラントレベル タジマツール(TJMデザイン)

    スラントレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
    用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
...