カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(658)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- VISHAY(546)
- サンドビック(424)
- ParkerTAIYO(337)
- エスコ(149)
- スバル(114)
- CC印(ニッカトー)(107)
- ワルター(98)
- アズワン(88)
- 三菱マテリアル(59)
- コガネイ(49)
- MAZDA(マツダ)(44)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(43)
- KITO(キトー)(39)
- TELEMECANIQUE SENSORS(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- NAC(長堀工業)(28)
- イスカル(26)
- omron(オムロン)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「al-2」の検索結果

フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc
プロセスバルブ (VNB40~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から50日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4
プロセスバルブ (VNB30~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3ポート数2管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
プロセスバルブ (VNB312~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
デュアルロッドシリンダ CXSM6
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径3/4作動方式パイロット式
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAL25TN
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷仕様油排出口:ドレンコック付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,298税込¥3,6281個欠品中ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコックなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
フローティングジョイントL20
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースナイロンケース
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷その他【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL2~)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°Fドレン排出口ドレンコックなし流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 REAL2
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s作動方式複動
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
...