カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,501)
  • メカニカル部品(2,784)
  • 油圧機器・油圧ホース(229)
  • 制御機器(169)
  • 切削工具(61)
  • オフィス家具(54)
  • 物流用品(52)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 学童・教育用品(32)
  • バイク部品(31)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 自動車純正部品(28)
  • 自転車部品(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • バイク純正部品(26)
  • 作業工具(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 農業機械(23)
  • 機構部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 医療(21)
  • 溶接用品(17)
  • 電気材料(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(14)
  • 建築金物(12)
  • 介護用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 厨房用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 日用品(5)
  • 防災用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 清掃用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-s」の検索結果

8,473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レザーソーSELECT200 グリップ (AL-S) レザーソー

    レザーソーSELECT200 グリップ (AL-S)

    レザーソー
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)200
  • RESCUE 救助鋸 AL-S (オレンジ)グリップ レザーソー

    RESCUE 救助鋸 AL-S (オレンジ)グリップ

    レザーソー
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • アルミ CDスタッド AL-S(アジア 大阪魂

    アルミ CDスタッド AL-S(アジア

    大阪魂
    667税込734
    1セット(20個)ほか
    翌々日出荷
    材質アルミニウム
  • 刈払機 URP260AL(S)-GX25 カーツ (KAAZ)

    刈払機 URP260AL(S)-GX25

    カーツ (KAAZ)
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    刈払機 背負タイプ
    質量(kg)9ハンドルループハンドル寸法(cm)156×88(メインパイプ×フレキ長さ)燃料タンク容量(L)0.58エンジンメーカーホンダ GX25 25.0cm3使用刃物チップソー255
  • ホワイト7 AL-S(アルカリ洗浄剤) ユーアイ化成

    ホワイト7 AL-S(アルカリ洗浄剤)

    ユーアイ化成
    23,980税込26,378
    1箱(4kg)
    7日以内出荷
    血液・組織・油脂・タンパク質・炭水化物などのついた手術器材の洗浄に(アルカリ性)。 洗浄対象物:ステンレス製手術器材・ガラス類など。
  • 【レンタル】ソーラーオールライト小型回転灯 クランプ付き AL-S20 グリーンクロス

    【レンタル】ソーラーオールライト小型回転灯 クランプ付き AL-S20

    グリーンクロス
    399税込439
    1式
    4日以内出荷
    時代のニーズを反映したコンパクト&高輝度タイプ。製品構造の改良で結露による腐食を防止。スリム看板にフィットするサイズ感。レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性。その他多数の独自技術搭載で機能性向上。看板や単管に設置可能なクランプがセットになっています。
    用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.25電源太陽電池:5.5V/220mA、二次電池:3.2V/3000mAh番号NETIS登録:KT-200086-A本体サイズ(mm)Φ213×H268LED使用数(個)外周/青緑8、内周/赤13発光方式点滅・回転(MIX)サービス分類レンタル
  • アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S 特殊電極

    アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S

    特殊電極
    25,980税込28,578
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 ER4043RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空配管部品 ブランクフランジ ALSシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 ブランクフランジ ALSシリーズ

    佐藤真空
    3,498税込3,848
    1個
    13日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO

    アルミ遮熱シート 吸着タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
    用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%幅(mm)400
  • アルミ水平器 SK(新潟精機)

    アルミ水平器

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1本
    当日出荷
    6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
    用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。材質アルミニウム感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
  • ダンディ 花岡車輌

    ダンディ

    花岡車輌(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
    材質スチール材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム荷台上板厚さ(mm)1.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
  • 枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック

    枠式ターンバックル(ストレートセット)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サドルバンド JEFCOM(ジェフコム)

    サドルバンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    699税込769
    1個(10本)
    当日出荷
    適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
    セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本アイボリー
  • スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ エレコム

    スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ

    エレコム(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約127~180
  • 業務用蓄圧式強化液消火器 初田製作所

    業務用蓄圧式強化液消火器

    初田製作所(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1本
    当日出荷から37日以内出荷
    不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
    種別蓄圧式種類薬剤/強化液(中性)
  • パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。 装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。 ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。 油性マジックで文字も書けます。
    用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。引張強度(N/50mm)245
  • Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
    用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • iPhone ライトニングケーブル 高耐久 エレコム

    iPhone ライトニングケーブル 高耐久

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。 MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。 Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。 特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数2
  • AL N-Sインシュレータ トーキン

    AL N-Sインシュレータ

    トーキン
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • アイフック補修用安全レバー オーエッチ工業

    アイフック補修用安全レバー

    オーエッチ工業
    539税込593
    1セット
    当日出荷
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    809税込890
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEM DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEM

    DIJET(ダイジェット工業)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2
  • アバンテV2レターケース ナカバヤシ

    アバンテV2レターケース

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
    サイズA4材質(本体)スチール(紛体焼付塗装)収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応なしグリーン購入法適合
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超硬合金刃数2
  • アルミナ丸棒 アズワン

    アルミナ丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緻密質のアルミナ丸棒です。
    使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEE DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEE

    DIJET(ダイジェット工業)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2
  • リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    リング[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー

    アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」

    ネクストリー
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。
    用途○インキ、糊含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途排水処理危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
  • 竹ひご箒 TRUSCO

    竹ひご箒

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    コシの強い竹ひごを使った箒です。 工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。 溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。 毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
    材質/仕上毛材繰り返し・詰め替え対応
  • 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)

    3Sワイヤー

    SHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途シフト用
  • ウォーカーアクセサリーセット イーストアイ

    ウォーカーアクセサリーセット

    イーストアイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数3
  • ダンディステンレス エース(SA) 花岡車輌

    ダンディステンレス エース(SA)

    花岡車輌(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品です。)
    材質ステンレス材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)853材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装SUS304材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ステンレス
  • アルスタッフ マイゾックス

    アルスタッフ

    マイゾックス(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
    トラスコ品番382-1196質量(kg)3.2段数4全長(m)7全縮(mm)2010マイゾックスコード11201
  • アルミ水平器 SK(新潟精機)

    アルミ水平器

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
    用途水平・垂直の測定材質アルミニウム厚さ(mm)25高さ(mm)56
  • 住宅用強化液消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器

    初田製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
    材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
  • Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐久力約10倍で断線に強い。(※メーカー比)iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
    用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱
  • 真空エジェクタ基本形 CVコンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CVコンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
...