カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(689)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(137)
- 切削工具(132)
- 自動車純正部品(125)
- 制御機器(82)
- 機構部品(49)
- 物流用品(46)
- バイク部品(42)
- メカニカル部品(41)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- 電気材料(37)
- 建築金物(33)
- 自転車部品(32)
- 作業工具(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- パソコン/周辺機器(23)
- オフィス家具(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- 家電(16)
- 防犯用品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 自動車補修部品(11)
- 測定用品(10)
- 医療(10)
- 研磨材(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 事務用品(8)
- バイク純正部品(7)
- マスク(7)
- 溶接用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 介護用品(6)
- 作業服(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- 厨房用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 理美容(4)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 完成車(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- エンジン工具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(608)
- ノーブランド(133)
- エスコ(59)
- スバル(47)
- ニッサン(45)
- TRUSCO(30)
- SIEMENS(29)
- サンドビック(28)
- 京セラ(26)
- MAZDA(マツダ)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- NAC(長堀工業)(20)
- MIWA(19)
- FSA(17)
- TOYOX(トヨックス)(15)
- CKD(14)
- 小澤物産(OZC)(14)
- 岩田製作所(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「al-4」の検索結果

安全弁 AL-4 蒸気用
ヨシタケ¥79,980~税込¥87,978~1台7日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
安全弁 AL-4T 空気・冷温水用
ヨシタケ¥98,980~税込¥108,878~1台7日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
AL4型 ボールバルブ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
エアーリープカバー付きカラーブーツ AL-04
ジェイワークスプランニング¥2,798税込¥3,0781足6日以内出荷次世代の一体成形ゴム長靴! 継ぎ目の無い一体成形のため、水漏れしにくい 軽くて、やわらかく、疲れにくい、歩きやすい 水や土が入りにくいカバー付用途屋外での仕事や作業に/アウトドア・レジャーに/農作業・ガーデニングに/雨の日の外出に/釣りに/洗車に形状ハイカット色ブラック材質(アッパー)本体:合成ゴム機能軽量/防水・撥水材質(裏)ポリエステル靴タイプブーツ
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
美和ロック¥55,980~税込¥61,578~1セット当日出荷から5日以内出荷通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。色ST適合扉厚(mm)33~41
ルアー adelie 4g AL4シリーズ
アムズデザイン¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷から8日以内出荷日中のライトゲームに特化したブレードルアー。日中のライトゲームに特化した新発想のブレードルアー「adelie」。そのペンギンのような愛くるしい見た目とは裏腹に、緻密に設計された絶妙なバランスで、バイトしてきた魚を確実にフッキングへ繋げます。多彩な魚種を広範囲に誘い出せる万能ブレードルアーの誕生です。仕様【アクション】ブレードスピン、【誕生日】2020/06/10種別シンキング全長(mm)13(ボディのみ)質量(g)4フック#16リングサイズ#1
MIWA U9 AL4M-4 51×33~41 ST
MIWA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷シリンダー/シリンダー Rフロント適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-4 38×33~41 ST
MIWA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷シリンダー/シリンダー適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 51×50~57 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)50~57施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 64×42~49 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)42~49施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4MR-1 52×33~41 ST
MIWA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷シリンダー/シリンダー Rフロント適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 51×58~65 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)58~65施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 64×50~57 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)50~57施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4MR-1 39×33~41 ST
MIWA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷シリンダー/シリンダー Rフロント適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M-1 51×42~49 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)42~49施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9 AL4M3N-1 38×33~41 ST
MIWA¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から108日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から93日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
...