カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • 建築金物(23)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 作業工具(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 日用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 理美容(5)
  • 作業服(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-9」の検索結果

224件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)

    セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
  • ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック

    セイニチ(生産日本社)(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
  • アルミナ乳棒 日陶科学

    アルミナ乳棒

    日陶科学
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
    適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9663質量(kg)0.12
  • アルミナ乳鉢 日陶科学

    アルミナ乳鉢

    日陶科学
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
    適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9655質量(kg)0.55
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • シリコンヘラ 日陶科学

    シリコンヘラ

    日陶科学
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
    適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9671質量(kg)0.06
  • コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
  • ロング六角棒L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L型レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
    用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付トラスコ品番294-0795セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)形状L型質量(kg)0.47タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    ¥1,990税込¥2,189
    1袋(50枚)
    当日出荷
    スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
    性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    ¥7,190~税込¥7,909~
    1ケース(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
    硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
  • バスタノズル LV35 ヤマホ工業

    バスタノズル LV35

    ヤマホ工業(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。 10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液) 散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。 ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
    質量(g)104取付ねじG1/4散布幅(m)約0.65
  • パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    ¥10,800~税込¥11,880~
    1個
    当日出荷
    硬度HV1300化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc
  • アルミナ板 アズワン

    アルミナ板

    アズワン
    ¥7,340~税込¥8,074~
    1個
    当日出荷
    材質Al2O3:99.5%以上
  • クリップ付リール ホワイト SONIC(ソニック)[文具]

    クリップ付リール ホワイト

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥358税込¥394
    1個
    当日出荷
    360°回転式クリップ付の薄型リール 裏返り防止機構 伸縮75cm以内
    材質(リール)ABS色ホワイト長さ(cm)(リール)約75
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • スピードコントローラ 住友重機械工業

    スピードコントローラ

    住友重機械工業(1件のレビュー)
    ¥10,400税込¥11,440
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
    材質シリコーンゴム(Q)形状丸型質量(g)22外形寸法D(mm)88.1外形寸法L(mm)88.1取付穴径d(Φmm)76.2取付穴径l(Φmm)76.2
  • カラーピックス アートナップ

    カラーピックス

    アートナップ
    ¥139税込¥153
    1パック(30本)
    翌々日出荷
    材質ポリスチレン全長(mm)約65色色込み耐熱温度(℃)70TKG品番9-1572-1901TKG品番(2017)6-1400-1701
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチアルミ被覆

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
  • エアレスガン アネスト岩田

    エアレスガン

    アネスト岩田
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。 ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所にも対応。
    用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所にも対応。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • アルミLEDライト TRUSCO

    アルミLEDライト

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
    全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
  • 洗面台用ゴミキャッチャー エスコ

    洗面台用ゴミキャッチャー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    ほとんどのキッチンで使える浅型タイプ。 細かなメッシュがゴミをしっかりキャッチします。 つまみ付きなのでゴミ捨てが簡単です。
    エスコ品番EA922AL-9材質ポリエチレン寸法(mm)Φ110(Φ145)×40質量(g)30耐熱温度(℃)約90入数(個)1目合い側面:縦8~9、横:1、底部:1mm角(目安)
  • トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSLB

    岩田製作所(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
  • PALシリーズ ミラック光学

    PALシリーズ

    ミラック光学
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    レンズに取り付け、光軸を曲げられます。
  • ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB]

    AUKEY(オーキー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    【3-in-1充電ケーブル】 1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです! 【急速充電・高速データ転送に対応】 急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。 【MFi認証を取得済み】 Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。
    ケーブル長(m)1伝送速度(Mbps)480仕様MFi認証材質編組ナイロン、PVC色ブラックコネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB最大電流(A)最大2.4、USB-C搭載機器へ最大3RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2
  • 110mm カッティングピンセット(ステンレス製) エスコ

    110mm カッティングピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595AL-9
  • アルミLEDライト TRUSCO

    アルミLEDライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    仕様防滴仕様材質(本体)アルミ電球の種類LED特殊用途防滴
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSJB

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
  • LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ20×195構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
  • アンカーV アルミ用 NACHI(不二越)

    アンカーV アルミ用

    NACHI(不二越)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アルミ専用の超硬エンドミルです。溝加工に適しています
    材質超硬合金刃数2ねじれ角強ねじれ
  • 9x100mm 四角ソケットT型レンチ エスコ

    9x100mm 四角ソケットT型レンチ

    エスコ
    ¥7,390税込¥8,129
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AL-9
  • IDカードハードケース タテ型 ソニック

    IDカードハードケース タテ型

    ソニック
    ¥969税込¥1,066
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    「モダン」「シンプル」なデザインのハードタイプ表示面。半密閉式なのでカードが汚れにくく、紛失防止にもなります。
  • ページインプレゼンホルダー セキセイ

    ページインプレゼンホルダー

    セキセイ(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1冊
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自由なイメージをいかせる透明表紙なのでプレゼンテーションに最適です。透明度の高いポケットを使用していますので、写真やイラストのカラーも美しく鮮やかなままです。シンプルなイメージで使いやすいクリアとグレーの透明表紙。上から入れるポケットタイプ。
    材質(表紙)PP、(ポケット)PPポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)
  • LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用 コイズミ照明

    LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
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
"al-9" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷