カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- 切削工具(21)
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(17)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(116)
- シグマ光機(13)
- NS(日進工具)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- omron(オムロン)(8)
- メディアカバーマーケット(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- CKD(4)
- 中央精機(4)
- イスカル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- KSフィルター(3)
- 株洲工具(3)
- TOTIME(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- YARD FORCE(2)
- ARX(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al-d2」の検索結果

アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
絶縁管
アズワン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷緻密質のアルミナチューブです。長さ(mm)100形状楕円2穴使用温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
遠射光LEDフラッシュライト スライドフォーカス 電池式
オーム電機¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷遠くを照らしやすい遠射光タイプの電池式LEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能付きで、照射範囲を調整できます。HIGH、MID、LOWの3種類の点灯モードを選べます。明るさは280ルーメン、470ルーメン、525ルーメンから選べます。IPX4の防まつ性能に対応しています。携帯に便利なストラップ付きです。付属品ストラップ型番要確認保護等級IPX4光源白色系LED1個動作モードHIGH/MID/LOWフォーカススライドフォーカス
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 照光押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台28日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC/DC24
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 Φ2
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。 被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778アズワン品番67-5562-26
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム
小澤物産(OZC)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用
株洲工具¥939税込¥1,0331本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45適合被削材種アルミ:◎
アルミパンチングメタル
OKUTANI¥29,980税込¥32,9781枚翌日出荷から8日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。 表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。 ※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問となります。(一部切りっ放し状態) ※アルミは鉄・ステンレスに比べ軽量で、重量は約1/3となります。用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切など、さまざまな場面で利用されます長さ(mm)1000幅(mm)1000配列60°千鳥
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正
ELPA(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
両面テープ
セルスター¥339税込¥3731個当日出荷マウントベース用両面テープ[ガラス用スリット入](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー別体カメラ、レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D <対応ドライブレコーダーオプション(別体カメラ)> GDO-38/GDO-28 <対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)> CS-1000SM/DM-10 <対応レーザー受信機> AL-02R
12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認
YARD FORCE¥6,800税込¥7,4801個欠品中YARDFORCE 12Vコードレスシリーズ共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 2WAYバリカンⅡ (型番:Y3LH-C30-P000)及びYARDFORCE 2WAYバリカンⅡ専用充電器には適合しませんのでご注意ください。・その他メーカーの機種への適合はありません。用途YARDFORCE適応商品。・12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (品番:LSA10-JP)。・12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (品番:LSA30BN-JP)。・12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (品番:Y3LH-C30-P000A)。・12Vコードレス 2WAY電動のこぎり (品番:LSA30P-JP)。2024年5月現在セット内容12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から22日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。




![防塵カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484072-260708-02.jpg)




















![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)