曜日別特売

遠射光LEDフラッシュライト スライドフォーカス 電池式

遠射光LEDフラッシュライト スライドフォーカス 電池式 - オーム電機遠射光LEDフラッシュライト スライドフォーカス 電池式 - オーム電機遠射光LEDフラッシュライト スライドフォーカス 電池式 - オーム電機遠射光LEDフラッシュライト スライドフォーカス 電池式 - オーム電機遠射光LEDフラッシュライト スライドフォーカス 電池式 - オーム電機遠射光LEDフラッシュライト スライドフォーカス 電池式 - オーム電機遠射光LEDフラッシュライト スライドフォーカス 電池式 - オーム電機遠射光LEDフラッシュライト スライドフォーカス 電池式 - オーム電機

遠くを照らしやすい遠射光タイプの電池式LEDフラッシュライトです。
スライドフォーカス機能付きで、照射範囲を調整できます。
HIGH、MID、LOWの3種類の点灯モードを選べます。
明るさは280ルーメン、470ルーメン、525ルーメンから選べます。
IPX4の防まつ性能に対応しています。
携帯に便利なストラップ付きです。

付属品
ストラップ
型番
要確認
保護等級
IPX4
光源
白色系LED1個
動作モード
HIGH/MID/LOW
フォーカス
スライドフォーカス
内容量
1本
注意
※乾電池は別売りです。使用電池をご確認のうえ使用してください。
※ LEDは交換できません。
※ IPX4は防まつ形です。水中や強い水流がかかる場所では使用できません。
※ 照射距離は理論値であり、使用環境や個体差により異なります。
※ 連続使用時間は目安です。使用環境により異なります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
連続使用時間
外径(Φ)×全長(mm)
使用電池
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LHA-LD3A3F-K 8251234682512346LHA-LD3A3F-K102約2.5時間(HIGH)、約5時間(MID)、約20時間(LOW)Φ33×L116単4形アルカリ乾電池×3本525
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
LHA-LD2A2F-K 8251238982512389LHA-LD2A2F-K70約3.5時間(HIGH)、約6時間(MID)、約15時間(LOW)26×157.5単3形アルカリ乾電池×2本470
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
LHA-LD2A1F-K 8251242582512425LHA-LD2A1F-K56約2.5時間(HIGH)、約4.5時間(MID)、約12.5時間(LOW)26×107.5単3形アルカリ乾電池×1本280
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする