カテゴリ

  • 空調・電設資材(35)
  • バイク純正部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 溶接用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 住設機器(11)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • カー用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 研磨材(3)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-j」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビッグディパー SC-AL-J64CA EXTRA エクストラ シートカバー フロント リア セット 1台分 BIG DIPPERビッグディパー SC-AL-J64CA EXTRA エクストラ シートカバー フロント リア セット 1台分BIG DIPPER
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
・BIG DIPPERのEXTRA SEAT COVER for JIMNY JB64/JB74、SC-AL-J64CAです。・JB64/JB74 ジムニー/ジムニーシエラ専用設計のシートカバーです。・背もたれと座面には最大10mm厚のソフトウレタンを使用しているので、快適な座り心地です。・防水加工を施したPVCレザーを使用しているので、飲み物をこぼしても染み込まず、汚れにも強いのでお手入れも濡れ拭きで簡単にできます。万が一車内でタバコを落としてもPCVレザーなので本体をダメージから守ります。・取付は簡単で、どなたでも装着できるようにファスナーやマジックテープを最善な位置にくるようになっているこだわり設計です。
セット内容運転席・助手席・後部座席の1台分 シートカバー※アームレスト部分は含まれません、取扱説明書キャメル適合車種ジムニー/ジムニー シエラ 年式:H30/7~現在 型式:JB64/JB74
ビッグディパー SC-AL-J64YE EXTRA エクストラ シートカバー フロント リア セット 1台分 BIG DIPPERビッグディパー SC-AL-J64YE EXTRA エクストラ シートカバー フロント リア セット 1台分BIG DIPPER
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
・BIG DIPPERのEXTRA SEAT COVER for JIMNY JB64/JB74、SC-AL-J64YEです。・JB64/JB74 ジムニー/ジムニーシエラ専用設計のシートカバーです。・背もたれと座面には最大10mm厚のソフトウレタンを使用しているので、快適な座り心地です。・防水加工を施したPVCレザーを使用しているので、飲み物をこぼしても染み込まず、汚れにも強いのでお手入れも濡れ拭きで簡単にできます。万が一車内でタバコを落としてもPCVレザーなので本体をダメージから守ります。・取付は簡単で、どなたでも装着できるようにファスナーやマジックテープを最善な位置にくるようになっているこだわり設計です。
セット内容運転席・助手席・後部座席の1台分 シートカバー※アームレスト部分は含まれません、取扱説明書クリームイエロー適合車種ジムニー/ジムニー シエラ 年式:H30/7~現在 型式:JB64/JB74
ビッグディパー SC-AL-J64BK EXTRA エクストラ シートカバー フロント リア セット 1台分 BIG DIPPERビッグディパー SC-AL-J64BK EXTRA エクストラ シートカバー フロント リア セット 1台分BIG DIPPER
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
・BIG DIPPERのEXTRA SEAT COVER for JIMNY JB64/JB74、SC-AL-J64BKです。・JB64/JB74 ジムニー/ジムニーシエラ専用設計のシートカバーです。・背もたれと座面には最大10mm厚のソフトウレタンを使用しているので、快適な座り心地です。・防水加工を施したPVCレザーを使用しているので、飲み物をこぼしても染み込まず、汚れにも強いのでお手入れも濡れ拭きで簡単にできます。万が一車内でタバコを落としてもPCVレザーなので本体をダメージから守ります。・取付は簡単で、どなたでも装着できるようにファスナーやマジックテープを最善な位置にくるようになっているこだわり設計です。
セット内容運転席・助手席・後部座席の1台分 シートカバー※アームレスト部分は含まれません、取扱説明書ブラック適合車種ジムニー/ジムニー シエラ 年式:H30/7~現在 型式:JB64/JB74
ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ 底開きタイプセイニチ(生産日本社)(22件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(50枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型)未来工業(18件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
材質ABS保護等級IPX3
カラージャッキー ワーゼフカラージャッキーワーゼフ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
循環金具1/2ねじ リビラック循環金具1/2ねじリビラック(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
循環金具13Aペアホース用 リビラック循環金具13Aペアホース用リビラック(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44
ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付ヨドノ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
PALシリーズ 配管ジョイント金具 ヤマトエンジニアリングPALシリーズ 配管ジョイント金具ヤマトエンジニアリング
7,998税込8,798
1個
当日出荷
配管への接続がさらに簡単です。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467使用温度範囲(℃)-20~80
ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付 ヨドノノーパンクタイヤ自在車ストッパー付ヨドノ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。トラスコ品番553-6292材質金具:スチール、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)65穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)125取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)98取付座A(mm)160車輪径D(Φmm)210取付ピッチX(mm)125取付座B(mm)160
アルミケーブル (アースクリップ・ピンロックジョイントオス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (アースクリップ・ピンロックジョイントオス付)マイト工業株式会社
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルアースクリップ、ピンロックジョイントオス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
マイクロプレートボルテックスミキサー オーハウスマイクロプレートボルテックスミキサーオーハウス
77,980税込85,778
1台
当日出荷
連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500仕様軌道:3.5mm付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2
循環金具10A樹脂管用 リビラック循環金具10A樹脂管用リビラック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。10A樹脂管用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-48
アルミラミジップ 底開きタイプ 三商アルミラミジップ 底開きタイプ三商
5,798税込6,378
1セット(50枚)
7日以内出荷
底開きタイプなので、内容物を入れた後シールしてお使い下さい。PET/AL/PEの3層フィルム使用。透湿度0.1~0.29g/m224Hr。酸素透過度1.0cc以下/m224Hr.atm。
【レンタル】オートラボジャッキ(ハイスピード) アズワン【レンタル】オートラボジャッキ(ハイスピード)アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
縦型でコンパクト、ハイスピード昇降。ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。
電源コード(m)2.5(3Pアース付)
18Vコードレス刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレス刈払機HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈りバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)取付ねじ左M10使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池充電時間(分)約32チップソー外径(Φmm)230
スローダウン機構付暖房便座(大型) INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(大型)INAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約2.5タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)141省エネ基準達成率(%)100適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
共用ソケット保持金具 丸形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 丸形ソケット用omron(オムロン)
99税込109
1個
当日出荷から62日以内出荷
アルミジョイント ナベヤアルミジョイントナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。 アタッチメントの取付が可能です。
材質A5056表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス インストルメント (1ALJ) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ALJ)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
(1ALJ)ハーネス、フロアー MAZDA(マツダ)(1ALJ)ハーネス、フロアーMAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL)スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約3.0使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)省エネ基準達成率(%)139適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】ジャストコーポレーション
6,598税込7,258
1箱(100個)
4日以内出荷
万人に喜ばれる名入れ部分が見やすい設計&省スペースタイプ!透明度が高く、高級感のあるPS製カレンダーケースの特徴はそのままに、 より省スペースで設置できるよう、スタンドタイプが新たに新登場!名入れ部分にケースが被らない設計にすることで、社名などをクリアにアピール!ノベルティとしての販促効果を高めます。また、奥行きをとらないため、デスク上に省スペースで設置することができます。
材質ポリスチレン枚数推奨用紙:マットコート135k/13枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×104×8色(本体)透明使用可能用紙サイズはがきサイズ(W148×H100mm)
ギター ガラスペンオーロラロング キャップ付き 寺西化学ギター ガラスペンオーロラロング キャップ付き寺西化学
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ロング軸の安定感のある握り心地カラフルでキュートなデザイン持ち運びに便利なキャップ付水性染料・顔料・ラメインキも使用可能専用箱付きでギフトにもおすすめ替ペン先(別売り)でながく使える
材質ペン先:硬質ガラス、ペン軸:アクリル樹脂、ペン先コネクタ:ABS樹脂 ※ペン先は硬質ガラスで出来ており、耐久性や耐熱性、耐摩耗性に優れています。繰り返し・詰め替え対応
アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)マイト工業株式会社
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
EZパネル用 十字アーム 丸桝産業EZパネル用 十字アーム丸桝産業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキ高さ(mm)2100アーム十型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 T字アーム 丸桝産業EZパネル用 T字アーム丸桝産業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキ高さ(mm)2100アームT型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 フリーアーム 丸桝産業EZパネル用 フリーアーム丸桝産業
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキ高さ(mm)2100アームフリー関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
AhnLab V3 Security アンラボAhnLab V3 Securityアンラボ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
マルチデバイスに対応したセキュリティソリューションです。 PC・スマートフォン・タブレットを脅威から守るためのさまざまな機能を搭載しています。
アルミケーブル (ホルダー・ピンロックジョイントオス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (ホルダー・ピンロックジョイントオス付)マイト工業株式会社
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時にケーブルホルダー、ピンロックジョイントオス付導体外径(Φmm)7被覆厚さ(mm)2.3仕上外径(mm)11.6許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182概算質量(kg/km)160導体公称断面積(mm2)22
アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
公称断面積(mm2)38導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6仕上外径(mm)14.3許容電流(A)連続:181/使用率50%:255概算質量(kg/km)250(250g/1m)ケーブルピンロックジョイントオスメス付
アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)マイト工業株式会社
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時にケーブル延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付導体外径(Φmm)7被覆厚さ(mm)2.3仕上外径(mm)11.6許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182概算質量(kg/km)160導体公称断面積(mm2)22
ハーネス フロント (1ALJ) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1ALJ)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
45mm - Octagonal shackle diam. 8mm - 64 1箱 6個入 MASTER LOCK45mm - Octagonal shackle diam. 8mm - 64 1箱 6個入MASTER LOCK
36,980税込40,678
1箱(6個)
7日以内出荷
Master Lock Excell R NoM1KALJ 積層南京錠は、同じキーで開いた同じキーを備え、48 mm 幅のラミネート加工スチールボディを備え、強度と信頼性を最大限に高めています。また、ステンレススチールと亜鉛外被構造の耐候性を備えています。直径 8mm の八角シャックルは長さ 64 mm で、硬鋼より 50 % 硬質の Tough-Cut ボロンカーバイド製で、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。同一鍵で複数のロックを開ける形状 タフカット八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬化鋼よりも 50% 硬い シャックル長は 64 mm で、さまざまな用途に対応可能 Dual-Armor 保護: 44mm ラミネート加工スチールコア。ステンレススチールと亜鉛の外被素材に囲まれた強度で、耐候性を実現します デュアルボールベアリングロックで、てこ比を最大限に高めています 強化ボディバンパーで傷に強い 4 ピンシリンダにより、ピック抵抗が向上しています 制限付き永久保証
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:64mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:48mm●内容量:4●コード番号:187-9832アズワン品番65-7851-42
Heavy-Duty オービタルシェーカー オーハウスHeavy-Duty オービタルシェーカーオーハウス
269,800税込296,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:19mm付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
EZパネル用 L字アーム 丸桝産業EZパネル用 L字アーム丸桝産業
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキ高さ(mm)2100アームL型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 直アーム 丸桝産業EZパネル用 直アーム丸桝産業
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキ高さ(mm)2100アーム直型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)