カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(640)
- 作業服(105)
- 医療(103)
- パソコン/周辺機器(56)
- 制御機器(53)
- 空調・照明・電設資材(41)
- オフィス家具(40)
- 防災用品(39)
- 電気材料(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 科学研究・開発用品(27)
- 自動車純正部品(25)
- メカニカル部品(24)
- 安全標識(20)
- 家電(20)
- バイク部品(18)
- 切削工具(18)
- 自転車部品(18)
- 建材・エクステリア(17)
- 自動車補修部品(16)
- 安全保護具(16)
- 厨房用品(15)
- 測定用品(15)
- 農業機械(15)
- 作業工具(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 学童・教育用品(9)
- 物流用品(8)
- 溶接用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建築金物(8)
- 店舗什器・備品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 研磨材(6)
- 梱包用品(5)
- 清掃用品(5)
- 住設機器(5)
- 手袋(5)
- 事務用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 電動工具(5)
- 日用品(4)
- マスク(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 理美容(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(613)
- ミドリ安全(160)
- StarTech.com(50)
- 松吉医科器械(39)
- SAMTEC(32)
- MCC(MaxClean)(25)
- AMPHENOL(24)
- CKD(18)
- Maritime Progress(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- サンコー(タイタン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- スバル(13)
- ネオカットウッド(高儀)(13)
- アズワン(10)
- MDF(エムディーエフ)(10)
- イスカル(9)
- TRUSCO(8)
- JTT(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al-l」の検索結果

LEDクランプライト 3段階調光
オーム電機(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
グリーンマスター
アトム(71件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381足当日出荷オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です 防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます 独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します 柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です 傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります用途芝の管理・育成・メンテナンス造園ガーデニング農作業アウトドアレジャーなど種類作業靴靴タイプ長靴
竹ひご箒
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷コシの強い竹ひごを使った箒です。 工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。 溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。 毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。材質/仕上竹毛材竹繰り返し・詰め替え対応
オールシーズンインナー帽子
FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷ヘルメット着用時もムレ防止で爽快。ヘルメットのインナーに最適な帽子。吸湿速乾素材使用。洗濯OK。ヘルメットの汚れも防止。材質ポリエステル
フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth
サンコー(タイタン)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。用途高所での墜落対策に使用します。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45質量(g)約720種類フルハーネス規格墜落制止用器具の規格ベルト色黒製品質量(g)720バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードなし
L字管
佐藤真空¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状L字管質量(kg)0.5
3Dスキャナー Seal Lite
3DMakerPro¥58,980税込¥64,8781個当日出荷Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。スムーズなスキャン仕様カラースキャン:非対応対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU 2GB VRAM[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM材質プラスチック寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75方式視覚トラッキング本体寸法(mm)110×60×35本体質量(g)226精度(mm)0.02メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)180 - 280インターフェースUSB2.0解像度0.07mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
バッテリー BAL-L1
重松製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷トラスコ品番836-3459質量(g)49バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5充電可能回数300回
クスコ膣鏡
ナビス(アズワン)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201506医薬品医療機器等法一般医療機器
RJ-45変換アダプタ
サンワサプライ¥999税込¥1,0991個当日出荷RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。伝送速度10Gbps色ブラック規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造STP結線ストレート結線カテゴリーCAT6A変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45シールド
プレート用手打刻印スタンド
尼崎彫刻工業¥8,998税込¥9,8981台当日出荷打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。用途打刻作業の補助に。トラスコ品番127-8498セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー材質アルミ合金シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
安全弁 AL-150L
ヨシタケ¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス用途新規格対応SEGハーネス仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46使用範囲(kg)100以下肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル色黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
FENIXライト用オプション ストラップ
FENIX(フェニックス)¥159税込¥1751個当日出荷長さが調整できます。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-6834適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)9全長(mm)69高さ(mm)9奥行(mm)235
スクエアパレット用オプション
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から翌日出荷簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。 厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。 ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
...