カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)

「wl-15s」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイフック オーエッチ工業

    アイフック

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
    用途ワイヤーロープとの接合
  • アイフック(レバー付) JSH

    アイフック(レバー付)

    JSH
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
    用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。仕様安全レバー付材質S45C
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    569税込626
    1個
    15日以内出荷
    省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
    形状2段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)8ねじ寸法M3.5結線方式セルフアップ
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10) SMC

    CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 補修用安全レバー オーエッチ工業

    補修用安全レバー

    オーエッチ工業
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    スリムフック用の補修用安全レバーです。横方向からの荷重に強い。
    適合WL-15Sアズワン品番65-1873-17
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
  • バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMC

    バルブ付エアシリンダ CVJ3

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
  • 薄形シリンダ CDQ2WL63 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WL63

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL40) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL40)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL40-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL40-~DZ~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL40-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL40-~DMZ~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40