カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(79)
  • 制御機器(67)
  • 切削工具(45)
  • 建築金物(35)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 溶接用品(16)
  • 機構部品(14)
  • 事務用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • テープ(4)
  • 電気材料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-m」の検索結果

481件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レザーソーSELECT250 グリップ (AL-M) レザーソー

    レザーソーSELECT250 グリップ (AL-M)

    レザーソー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合SELECT250・300
  • MIWA AL4M.STB (TA69・SF54) ビスツキ 美和ロック

    MIWA AL4M.STB (TA69・SF54) ビスツキ

    美和ロック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
  • AL M シートクランプ PROMAX(プロマックス)

    AL M シートクランプ

    PROMAX(プロマックス)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット材質冷間鍛造アルミニウム高さ(mm)13.5
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    色ST適合扉厚(mm)33~41
  • MIWA AL4M.TH DT58~65 BK 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT58~65 BK

    美和ロック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT33~41 BK 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT33~41 BK

    美和ロック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)

    AL6M-M14P-R

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色赤耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • MIWA AL4M.STB24 (Q24) ビスツキ 美和ロック

    MIWA AL4M.STB24 (Q24) ビスツキ

    美和ロック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT33~41 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT33~41 ST

    美和ロック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT42~49 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT42~49 ST

    美和ロック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT50~57 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT50~57 ST

    美和ロック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT58~65 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT58~65 ST

    美和ロック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA U9 AL4M-2 38×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-2 38×33~41 ST

    MIWA
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/空錠グリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-4 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-4 51×33~41 ST

    MIWA
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー Rフロント
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 51×58~65 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 51×58~65 ST

    MIWA
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)58~65施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 51×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 51×50~57 ST

    MIWA
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)50~57施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 38×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 38×42~49 ST

    MIWA
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 64×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 64×42~49 ST

    MIWA
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)42~49施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-2 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-2 51×33~41 ST

    MIWA
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 64×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 64×50~57 ST

    MIWA
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)50~57施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-4 38×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-4 38×33~41 ST

    MIWA
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 51×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 51×42~49 ST

    MIWA
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)42~49施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 38×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 38×50~57 ST

    MIWA
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 38×58~65 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 38×58~65 ST

    MIWA
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST

    MIWA
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M3N-1 38×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M3N-1 38×33~41 ST

    MIWA
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • 松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪 ギガ・セレクション

    松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪

    ギガ・セレクション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    14日以内出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ(A2017)質量(kg)0.7穴径(Φmm)取付ボルト:20硬度HRB50爪形状B:山取有30℃
  • 松本機械工業・日立精機用 AL-M アルミ生爪 ギガ・セレクション

    松本機械工業・日立精機用 AL-M アルミ生爪

    ギガ・セレクション
    ¥10,980税込¥12,078
    1組(3個)
    14日以内出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ(A2017)硬度HRB50
  • ミニアルミケース JEJアステージ

    ミニアルミケース

    JEJアステージ(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで、軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守る鍵付き。
    付属品カギ×2材質アルミニウム、MDF、EVA質量(kg)0.6外形寸法(mm)175×130×130内形寸法(mm)160×105×105(75+30)収納量最大約5kg外寸法・幅(mm)175外寸法・高さ(mm)130鍵鍵有外寸法・奥行(mm)130有効内寸法・奥行(mm)105有効内寸法・高さ(mm)105(75+30)有効内寸法・幅(mm)160
  • ドアセンサーライト 無線タイプ モノタロウ

    ドアセンサーライト 無線タイプ

    モノタロウ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組ほか
    当日出荷
    キングジム×モノタロウ! 文具メーカーのキングジムとコラボしたPB商品です。 扉の反対側で人などの動くものにセンサーが感知し、ライトの点滅で安全お報せ。 工具不要!背面のマグネットで簡単取りつけ。周囲環境の安全確保に。
    用途扉開閉時の注意喚起・衝突防止に寸法(mm)130(W)×44(D)×90(H)色緑質量(g)約176g(電池除く)電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)通信方式最大約10m動作環境温度 : 5~35℃ 湿度 : 30~80% ※非結露保存環境温度 : -10~55℃ 湿度 : 5~80% ※非結露電池寿命(年)約2年(1日あたり30回センサー感知時)
  • プッシュ式レジスター モノタロウ

    プッシュ式レジスター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
    用途レジスター仕様通気量調整:4段階材質ABS樹脂色ホワイト種類角形レジスター寸法D(mm)16寸法E(mm)12
  • アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)

    アルミ水平器マグネット付

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
    材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
  • ドロップテスト 共立理化学研究所

    ドロップテスト

    共立理化学研究所(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100回分)
    当日出荷から翌々日出荷
    ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
    用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)使用の目安約70~100回分
  • 補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ AirTAC

    補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷
    製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
    材質(本体)プラスチックタイプミニ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • アバンテV2レターケース ナカバヤシ

    アバンテV2レターケース

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
    サイズA4材質(本体)スチール(紛体焼付塗装)収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応鍵なしグリーン購入法適合
  • トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)

    トヨダクト AL-N(4m)

    Denka(デンカ)(11件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
    用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)【引伸し】4、【圧縮】1温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最高使用温度(℃)100
  • 竹ひご箒 TRUSCO

    竹ひご箒

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    コシの強い竹ひごを使った箒です。 工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。 溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。 毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
    材質/仕上竹毛材竹繰り返し・詰め替え対応
  • ローラーミニコ用HALホイール オフィスマイン

    ローラーミニコ用HALホイール

    オフィスマイン
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    用途アルミ研磨作業、一般仕上げ研磨に質量(g)95
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)アルミニウム合金ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
...