カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- 切削工具(25)
- 制御機器(24)
- 作業工具(16)
- 物流用品(15)
- パソコン/周辺機器(13)
- メカニカル部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 溶接用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Namekawa(滑川軽銅)(26)
- TRUSCO(13)
- IDEC(和泉電気)(8)
- エレコム(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- エスコ(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 花岡車輌(5)
- 三木プーリ(5)
- KEMET(5)
- ダンディ(5)
- 富士電機(4)
- あかしや(4)
- Ideal-Tek(4)
- SK11(4)
- 神戸製鋼(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- 初田製作所(3)
- BS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「al-s」の検索結果

ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
アルミ水平器
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1本当日出荷6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
アルミ遮熱シート 吸着タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。幅(mm)400仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
ダンディ
花岡車輌(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。材質スチール材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム荷台上板厚さ(mm)1.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
サドルバンド
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥699税込¥7691個(10本)当日出荷適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本色アイボリー
スマートフォン用/コンパクト三脚/2段伸縮タイプ
エレコム(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約127~180
パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。 装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。 ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。 油性マジックで文字も書けます。用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。引張強度(N/50mm)245
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。色ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
iPhone ライトニングケーブル 高耐久
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。 MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。 Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。 特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」
ネクストリー¥5,698税込¥6,2681箱(1kg×3袋)当日出荷から3日以内出荷印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。用途○インキ、糊含有排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途排水処理危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
竹ひご箒
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷コシの強い竹ひごを使った箒です。 工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。 溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。 毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。材質/仕上竹毛材竹繰り返し・詰め替え対応
住宅用強化液消火器
初田製作所¥7,998税込¥8,7981本当日出荷強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)
日本度器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷耐久力約10倍で断線に強い。(※メーカー比)iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605
ダンディ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。トラスコ品番208-2190材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605色ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
リミットスイッチ ローラレバー
富士電機(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中保護構造IP67(IEC 規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
リミットスイッチ プッシュプランジャ
富士電機¥4,798税込¥5,2781個欠品中保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類プッシュプランジャ形絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
ノートパソコンスタンド 折り畳み 高さ・角度無段階調整 鉄合金 放熱効果 姿勢改善 滑り止め ~17.3インチ
エレコム¥3,798税込¥4,1781個当日出荷最適な高さ・角度に無段階調整できる、折り畳み式ノートパソコンスタンド。厚さ約3mmの堅牢で上質な仕上げの鉄合金製です。用途最適な高さ・角度に無段階調整できる折り畳み式ノートパソコンスタンドです。 。厚さ約3mmの堅牢で上質な仕上げの鉄合金製です。 。~17.3インチノートパソコンに対応しています。 。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。 。ノートパソコンにキーボードを接続してスタンドに設置し、高さを上げて使用することで、デスクトップパソコンのように使用することができます。 。タブレットスタンドとしても使用できます。 。ノートパソコンスタンド下のスペースにキーボードを収納可能。スペースを有効活用できます。 。通気性を考慮した幅広いスリットデザインと合金の高い熱伝導性により放熱効果抜群です。 。天板と底部にはシリコンゴムを施しているので、ノートパソコンへの傷防止と滑り止め効果で安定してご使用いただけます。 。不使用時にはコンパクトに畳んで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容スタンド×1、六角レンチ×1材質鉄合金、シリコン質量(kg)約1.2色シルバー耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約264×251×50※折り畳み時適合サイズ~17.3インチノートパソコン
書道筆二本組春海いろは楓
あかしや¥479税込¥5271本当日出荷初めて毛筆書写を始められる方々のためにあらゆる角度から穂の太さ、長さ、弾力を考え、指導要項にそった美しく正確な文字の表現ができるよう工夫されています。寸法(Φ×mm)太筆 12.5×244/細筆 7.5×196材質(毛)太筆:羊毛、馬尾脇毛、特殊ポリエステル毛/細筆:馬毛、羊毛、特殊ポリエステ
書道用筆
あかしや¥529税込¥5821セット当日出荷初めて毛筆書写を始められる方々のためにあらゆる角度から穂の太さ、長さ、弾力を考え、指導要項にそった美しく正確な文字の表現ができるよう工夫されています。用途書道筆適合初級セット内容二本組(大樹+こだま)軸径(Φmm)太筆:12/細筆:7.5形状穂:中鋒高さ(mm)太筆:240/細筆:200硬さ太筆:硬め/細筆:やや硬めサイズ(号)太筆:4/細筆:8材質(毛)太筆:馬尾脇毛・羊毛・狸毛/細筆:馬毛・羊毛・特殊ポリエステル毛毛色茶毛
リミットスイッチ ローラアラーム
富士電機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)95以下
ダンディXA 台車
花岡車輌¥28,980税込¥31,8781台当日出荷5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション種別固定片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605最大積載荷重(kg)300キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)935騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
住宅用強化液消火器
初田製作所¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から5日以内出荷強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。材質スチール種類強化液適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射距離3~7m(20℃)
スターフレックスカップリング(エレメント)
三木プーリ¥429~税込¥472~1個当日出荷から11日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合種類ジョータイプ
リミットスイッチ ロッドレバー
富士電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ロッドレバー形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
書道筆 2本組(紅雲・水玉)
あかしや¥699税込¥7691個当日出荷この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。種別太筆、細筆形状太筆:中鋒、細筆:中鋒硬さ穂の弾力/太筆:やや硬め、細筆:硬め寸法(Φ×mm)太筆 13×251/細筆 7.5×196
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
KDα-8APS-ASM アレスタサブモジュール
川口電機製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。 取付には別途ベースユニットが必要。
ダンディスチール Dシリーズ サイレント
花岡車輌(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。車輪径(Φmm)130材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個材質(車輪・金具)スチール騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール

















![リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486913-061215-02.jpg)