318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL900) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

AL900-20-1S-1-R 大容量形ルブリケータ AL900シリーズ SMC CADデータあり
管接続口径(20) 2 ボディサイズ2 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 ドレンコック(-) ドレンコックなし ケース(1S-1) 1000cm3タンク/スイッチ付(下限ON)
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷

大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ SMC CADデータあり
・個別給油。 ・大容量タイプ。
管接続口径(20) 2 ボディサイズ2 ドレンコック(-) ドレンコックなし ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付 トラスコ品番294-0795 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40) 質量(kg)0.47
1セット(9本組)
4,998 税込5,498
当日出荷


セフティー電気用品仮設分電盤用アルミスタンド
エコ商品
軽量、折り畳み式、両面掛け対応
用途仮設盤の設置・移設用 材質アルミ合金 質量(kg)8.5 全幅(mm)900 全高(mm)1287 耐荷重(kg)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組み立て不要のワンタッチ折り畳み式です。耐久性と軽量化に優れたアルミ合金製です。分電盤の固定は、付属のフックで引っ掛けるだけです。耐荷重は70kg、両面掛けにも対応しています。
用途仮設分電盤を固定する為の専用架台。設置、撤去作業・盤の移動、掛け替えに。 付属品盤取り付け専用フック4個 トラスコ品番340-2934 材質アルミ合金 高さ(mm)1287 奥行(mm)168 間口(mm)900
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ SMC CADデータあり
・個別給油。 ・大容量タイプ。
ボディサイズ1 1/2 ドレンコック(-) ドレンコックなし ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



AL800-N14-R 大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ SMC CADデータあり
・個別給油。 ・大容量タイプ。
管接続口径(14) 1 1/2 ボディサイズ1 1/2 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(R)右→左 ドレンコック(-) ドレンコックなし ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)










1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
39,900 税込43,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)






【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)







タイヤサイズ900-13 プライ6PR タイヤタイプチューブタイプ
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AL Series(ALDU900) SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)