カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • バイク部品(54)
  • 制御機器(38)
  • 切削工具(37)
  • 自転車部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • メカニカル部品(17)
  • 研磨材(17)
  • 機構部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 作業工具(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al100」の検索結果

関連キーワード
525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    960税込1,056
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    889税込978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカッティング定規 LION (ライオン事務器)

    アルミカッティング定規

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミ製のカッティング定規です。裏面にはすべり止めがついているので、ズレにくくカットしやすい定規です。
    仕様すべり止め・カッティングエッジ・ミゾ付材質アルミ製
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • 自動芳香器AL-100-GL SARAYA(サラヤ)

    自動芳香器AL-100-GL

    SARAYA(サラヤ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
    使用場所トイレ材質ABS容量(mL)210質量(g)340寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)使用温度範囲(℃)5~40使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)トラスコ品番400-5457危険物の類別非危険物
  • アルミCクランプ H&H

    アルミCクランプ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
  • らくらく草刈り鎌 1200mm柄 石黒金属

    らくらく草刈り鎌 1200mm柄

    石黒金属(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    らくらく除草シリーズ(1200mm柄) 脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です サビにくいステンレス製 疲れにくいスポンジグリップ(可動式) 直刃で払う・波刃で刈る!先端が作業性のよい角度・下刈りに便利
    用途除草作業に。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/スチール、グリップ/ポリプロピレン質量(g)480サイズ(mm)1310×210×95
  • アルミLEDライト(LED3球・10球) TRUSCO

    アルミLEDライト(LED3球・10球)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
    使用電池単3形乾電池×4個(別売)外径×全長(mm)44×170仕様防滴仕様付属品ストラップ、ナイロンバッグトラスコ品番374-5881全長(mm)170材質(本体)アルミニウム質量(g)150使用電球LED連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)3球:3010球:80外径(mm)44電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
  • ロングタイプ六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングタイプ六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AWのロングタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
  • スピードクランプ Bcross

    スピードクランプ

    Bcross
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。
    用途木や鉄などの加工材の固定に。口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 直行ギヤヘッド

    住友重機械工業
    18,600税込20,460
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • 書道用筆 太筆 千里 あかしや

    書道用筆 太筆 千里

    あかしや
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    墨含みが良く、太い線質が書け、腰の強い太筆
    仕様3号 白毛 主原料:羊毛・馬尾脇毛初~中級用 学校書写・書道教室 半紙楷書4~6字
  • 水平台 Apogee社

    水平台

    Apogee社
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    Apogee光量子センサー、日射センサー、UVセンサーなどの光センサー用、AL-100水準器付水平固定台です。
    寸法(mm)79×79×8質量(g)113
  • ハンドラッパー 半丸型 ツボサン

    ハンドラッパー 半丸型

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等長さ(mm)175形状半丸砥石寸法(mm)45×12×4.6
  • 角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄 石黒金属

    角度変更のできる鎌(草刈刃)1050mm柄

    石黒金属
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    1丁2役(引き刈り・刈払い)。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。
    材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン刃長(mm)170柄長さ(mm)約1050
  • HAL 100-S LEM

    HAL 100-S

    LEM
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)75出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
  • アルミ電線用ダイス マクセルイズミ用 ニチフ

    アルミ電線用ダイス マクセルイズミ用

    ニチフ
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    マクセルイズミS7G-M325R用ダイスです。
    入数(個)1
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • アルミ電線用ダイス 西田製作所用 ニチフ

    アルミ電線用ダイス 西田製作所用

    ニチフ
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    西田製作所NC-E750-36用ダイスです。
  • 太筆 千里 あかしや

    太筆 千里

    あかしや
    479税込527
    1本
    翌々日出荷
    この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
    寸法(Φ×mm)13×243材質(毛)馬尾脇毛、羊毛
  • 海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機

    海外用 変圧器 PALシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
  • スカイカットアルミ用 100×2.0×20×36 ハウスビーエム

    スカイカットアルミ用 100×2.0×20×36

    ハウスビーエム
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番809-4848
  • 国内用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機

    国内用 変圧器 PALシリーズ

    スワロー電機
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    入力電圧(V)AC100付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
  • 角度変更のできる鎌(草刈刃)2段伸縮柄 石黒金属

    角度変更のできる鎌(草刈刃)2段伸縮柄

    石黒金属
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    2段伸縮柄。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。
    材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレンサイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約640~1050×170
  • センサブラケット アングルL型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット アングルL型タイプ

    岩田製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法G(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ ハンマーキャスター

    ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。ペダルが取付け筐体に干渉しにくく、それぞれのペダルを踏み込むだけでロック・解除操作が簡単に行えます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。
    用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。
  • スパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル 三木プーリ

    スパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル

    三木プーリ
    3,634税込3,997
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1
  • ハンドラッパー 三角 ツボサン

    ハンドラッパー 三角

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45幅(mm)12全長(mm)175タイプ三角
  • ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ ハンマーキャスター

    ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。操作ペダルを一体化し、必要操作をシンプルな動作で行うことができます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。
    用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。
  • バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム)

    バタフライバルブ(アルミダイカスト)

    OKM(オーケーエム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
  • ALCコア BOSCH(ボッシュ)

    ALCコア

    BOSCH(ボッシュ)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
    用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
  • LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)170高さ(mm)256引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PALタイプ

    タイガースポリマー
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • ロング六角棒レンチ エスコ

    ロング六角棒レンチ

    エスコ
    9,620税込10,582
    1セット
    翌日出荷
    鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。 高い耐摩耗性とトルクを実現する新素材「SVCM+」。油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。
  • タイフレキホース V型 ケニス

    タイフレキホース V型

    ケニス
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    ホース長さ(m)5寸法(mm)101×105
...