カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
- 制御機器(106)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- 切削工具(33)
- 電気材料(32)
- 機構部品(27)
- 自動車純正部品(26)
- メカニカル部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- バイク純正部品(10)
- 事務用品(10)
- 作業工具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 家電(9)
- 卓上消耗品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 農業機械(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(222)
- ParkerTAIYO(175)
- VISHAY(80)
- SIEMENS(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- スバル(21)
- コガネイ(11)
- ホンダ(10)
- スイデン(9)
- KITZ(キッツ)(8)
- テンパール工業(8)
- シグマ光機(8)
- メイキコウ(6)
- TOTIME(6)
- タンガロイ(5)
- ヤマト(事務用品)(5)
- アズワン(4)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「al200」の検索結果

レバッチファイル
コクヨ(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1冊当日出荷チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。 操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組仕様替背紙式サイズA4タテタイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
スラントレベル
タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
エコミュ アラビックヤマト エル
ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。 紙などの接着に最適です。 乾きがはやく、接着力も抜群です。材質スポンジ:ウレタンナイロンメッシュ受け皿・リング:PE材質(本体)本体・中栓・キャップ:PEタイプ液状のりエコマーク認定認定内容量(mL)70主成分PVAL(ポリビニルアルコール)グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 213
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
LED 壁ホタル
ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40消費電力(W)0.6スイッチオン/オフ/自動電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112センサーあかりセンサー連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時)バッテリーニッケル水素電池LED色白センサー感知方式あかりセンサー電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約15設置場所屋内用アズワン品番64-8901-13灯数4灯LED使用数(個)4(懐中電灯)電球の種類LED
デルタゴンメタルボーラー200AL
ミヤナガ¥5,698税込¥6,2681本ほか当日出荷小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
アラビックヤマト エル
ヤマト(事務用品)¥279税込¥3071本(70mL)当日出荷液状のりの王様「アラビックヤマト」は、滑らかな塗りあじに加え、速乾性と接着力に優れた商品です。 豊富なバリエーションで用途に応じてご利用いただけます。 スクエアなデザインだから、横にしても転がらず、デスクの引き出しにすっきりおさまります。 スポンジキャップと「のり」自体とのバランスにノウハウがあり、技術的に難しいものです。 口元をカーブさせたエル型容器で塗りやすく、机の上で転がらない、横置きにも適したタイプです。 特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。 紙などの接着に最適です。 乾きがはやく、接着力も抜群です。材質【本体】中栓・容器・キャップ:PE、【スポンジキャップ】スポンジ:ウレタン・ナイロン、【メッシュ】受け皿・リング:PE主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
アルミソケットレール
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
コードが長いお知らせライト
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102材質本体:ABS樹脂厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
ポータブルクーラー ロング窓パネル
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G
レバッチファイル(貼り表紙タイプ)
コクヨ¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷とじた書類を見開きで見ることができるリング形状のとじ具なので、閲覧性が抜群です。書類の内容が一目で分かるので検索性にも優れています。リング形状のとじ具なのでファイル文書の途中からでも簡単に書類が取り出せます。抜き差し頻度の多い活用中の書類のファイリングに最適です。レバーを上下することで、とじ具が開閉。操作が分かりやすく、軽い力で開閉できます。また、書類が落ちにくい機構になっています。さらに、操作部には手当たりのよい樹脂を使用しています。背表紙の下部には、キャビネットなどに入れたファイルを取り出しや付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組仕様替背紙式色ダークグレーサイズA4タテタイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)93穴数2穴とじ厚(mm)68穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)280×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール収納枚数(枚)680背ラベル色ダークグレーグリーン購入法適合
らくらく刈払鎌 1200mm柄
石黒金属¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷らくらく除草シリーズ(1200mm柄) 脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です サビにくいステンレス製 疲れにくいスポンジグリップ(可動式) よく切れる特殊刃 刈る・削る!用途除草作業に。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/スチール、グリップ/ポリプロピレン質量(g)495サイズ(mm)1320×210×60
アルミソケットレール単品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レール背面にマグネットを内蔵し、金属部分に貼り付け可能なアルミ製のレールです(単体)。RoHS指令(10物質対応)対応
ツヨロン サポータベルト
ツヨロン(藤井電工)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌日出荷ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!。お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。仕様フックハンガー、ハトメ付質量(g)約260ベルト幅(mm)125種類ワイド(エコノミー)ベルト長さ(mm)650(工具吊りフック・工具ハンガー付き)
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
TDKラムダ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲-25~+85℃定格電圧250V定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から9日以内出荷樹脂製スライド式レジスター。薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。用途自然給気用室内換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂寸法(mm)出代:D12種類角型レジスター
ページインクープレファイル
セキセイ¥219税込¥2411冊当日出荷から翌々日出荷穴をあけずに書類をポケットにはさみ込むだけ!簡単ファイリング。見開きでA3サイズが収容できます。企画提案書や見積書、契約書などに最適。書類をポケットに入れるだけ、出し入れも簡単、使いやすさ抜群のファイルです。材質PP厚さ(mm)0.3サイズA3寸法(縦×横)(mm)308×230
キャスターサポート45
TMEHジャパン¥1,540税込¥1,6941個当日出荷セット内容CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個材質スチール質量(g)266表面三価クロムメッキ
角度変更のできる鎌(万能波刃)1050mm柄
石黒金属¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷良く切れる万能波刃。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレンサイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約1050×150
角度変更のできる鎌(万能波刃)2段伸縮柄
石黒金属¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷2段伸縮柄。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン刃長(mm)150柄長さ(mm)約640~1050
PipetPAL シングルチャンネルピペット PALシリーズ
ビーエム機器¥33,980税込¥37,3781式4日以内出荷チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
エアコンピタッとレベル
JAPPY¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷フック穴付き。パイプ等の測定が可能な測定面V溝付き。45°付き。強力マグネット内蔵。蓄光付き(水平気泡管)材質ABS樹脂色(本体)パールグレー、黒色、(気泡管)蛍光緑色質量(g)55精度(水平・垂直・斜気泡管)±2.50mm/m=±0.1432°以内感度(水平・垂直・斜気泡管)0.50mm/m=0.0286°仕上ウレタン塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
ウッドデッキアルミ用ブラックビス
サンセルフ¥3,898税込¥4,2881セット(200本)4日以内出荷アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。 先端部はドリルビスなので施工性も最適です。主に下地製作時の接続や補強に最適です。お得な200本パックです。用途アルミウッドデッキ下地製作の際の接続に最適なブラックカラー処理済のビスです。材質鉄(ブラック塗装)色ブラック質量(g)2ねじ頭径(mm)10首下長(mm)25太さ(mm)4
TDKラムダ 電源ラインフィルタ 電源用 アクセサリ RSAL-2006A
TDKラムダ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダRSENシリーズ - EMIフィルタRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】高精度基準圧発生器(校正書付)
ハルストラップバルヒャー¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から4日以内出荷ボタン操作でスピーディーに基準圧発生 オートゼロ補正機能 圧力源不要 圧力単位切替 バッテリー内蔵(8h)用途設備メンテナンス(空調、ダクト、フィルター)、製薬会社のクリーンルーム、原子力発電所 など仕様ヒステリシス:0.1%FS、オーバープレッシャー:測定レンジの200倍、校正温度:+25℃、媒体:空気または非腐食性気体セット内容本体、チューブ、電源コード(接地アダプタ付)、収納ケース(ベルト付)、取扱説明書質量(kg)約4.5電源100VAC ±15%(50/60Hz)+バッテリー精度0.1%FS ± 1digit表示大型LCD測定レンジ±1kPa消費電力(VA)約10保存温度範囲(℃)-10~+70温度特性Span:0.03%/℃ (+10℃~+50℃)、Zero:±0%(オートゼロ補正機能)圧力ポート6mm ホース継手動作温度範囲(℃)+10~+40サービス分類レンタル
...