アルミハンドルミニカッター

アルミハンドルミニカッター - モトコマ

アルミ製グリップ採用、軽量コンパクト

用途
ピアノ線、鉄線切断
切断能力(mm)
ピアノ線1.5 鉄線4.0
材質(グリップ)
ミラストマ―
材質(刃)
カーボン鋼
材質(ハンドル部)
アルミ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06128740AL-200B
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする