カテゴリ

  • 制御機器(171)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 自動車純正部品(30)
  • 切削工具(17)
  • 機構部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • メカニカル部品(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 作業工具(10)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業服(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 物流用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al22」の検索結果

関連キーワード
417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラタイプ ルブリケータ AL22P SMCモジュラタイプ ルブリケータ AL22PSMC
62税込68
1個
当日出荷
型式AL20-A
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
5,298税込5,828
1パック(50枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃モノタロウ(22件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42
マイクロスイッチ omron(オムロン)マイクロスイッチomron(オムロン)(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から110日以内出荷
種類マイクロスイッチ
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (AL-~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
法勾配器 アカツキ製作所(KOD)法勾配器アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内サイズ(mm)フレーム/450
ラミジップ AL ケニスラミジップ ALケニス
6,698税込7,368
1袋(50枚)
当日出荷
遮光性に優れた密閉チャック付の袋です。 底が開いて立つスタンドタイプです。
仕様酸素透過度:0.5~1mL/m2(24h.atm)種類チャック付ポリ袋入数(枚)50透湿度(g/m2)0.5~1(24h)
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
APコネクタ 90° セイワ工業APコネクタ 90°セイワ工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質亜鉛合金
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
249税込274
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
7,480税込8,228
1袋(50枚)
当日出荷
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ材質(ゴムシール)ニトリルゴム
クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質:鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
アルトロン 防炎 ユタカメイクアルトロン 防炎ユタカメイク
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷
加工作業が容易で広範囲にご利用できます。
用途土木用シート、間仕切り、機器の保護カバー用材質塩化ビニールクリア仕様ロール巻形状ビニールカーテン
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ 三菱電機インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から81日以内出荷
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
M4 x 25mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/20本) エスコM4 x 25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/20本)エスコ
395税込435
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-224材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本) エスコM4 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)エスコ
395税込435
1パック(14本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-226長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
M4 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコM4 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-223長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用 NAC(長堀工業)ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用トラスコ品番364-2712種別片路開閉型接続部のサイズRc1/4質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSLB岩田製作所(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
M4 x 60mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 60mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
485税込534
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-228長さ(mm)60ねじ径M4頭部形状皿頭
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
真鍮カップ形ブラシ(3mm軸) エスコ真鍮カップ形ブラシ(3mm軸)エスコ(1件のレビュー)
480税込528
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)3材質真鍮
AL2型 ボールバルブ オンダ製作所AL2型 ボールバルブオンダ製作所
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
M3-M6  皿 頭  タッピングビスセット(ステンレス製) エスコM3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-22材質ステンレス頭部形状皿頭
アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーションアルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)ジャストコーポレーション
2,398税込2,638
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
サイズA4入数(枚)100テープ部分(mm)30
検査ヘラ(ミラー仕立て) ライフテック検査ヘラ(ミラー仕立て)ライフテック
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
全て日本製です。 日本人に合った使いやすさが特徴です。 検査ヘラはコン柱などの亀裂の大きさを測る検査に。
刃幅(mm)43
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター篠原電機
3,198税込3,518
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン仕様付属アダプターRoHS指令(10物質対応)対応
M4 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
570税込627
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-229材質ステンレス長さ(mm)70ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x 30mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本) エスコM4 x 30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-225材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB岩田製作所(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(1本)
当日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
L型アングルホルダー キャプコンL型アングルホルダーキャプコン
5,498税込6,048
1袋(10個)
6日以内出荷
引出し部の電線を直角に曲げたい時に。ケーブルグランドとの組み合わせで様々な配線パターンに対応。
質量(g)(本体)33適合板厚(mm)6以下取付ねじCTG22周囲温度(℃)-25~+90色(本体)耐環境性耐油性取付穴径(mm)Φ28