制御機能付きpH計/ORP計セムコーポレーション6日以内出荷
コンパクトでありながら多機能、さまざまな生産プロセスや排水処理の水質管理が可能。制御盤が不要なため、大幅なコストダウンが可能です。
質量(kg)1電源(V)AC100 ~ 240(50/60Hz)保護構造IP54相当外形寸法138(W)×138(H)×175(D)湿度(%RH)周囲:85以下消費電力約10VA(制御出力未使用時)入力制御:出力P1/P2/AL/M3に連動可能(EXT:外部有電圧信号入力1点AC100~240V/接点入力:外部接点入力2点)通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)周囲温度(℃)0 ~ 45伝送出力pH/ORPおよび温度連動4~20mA(最大負荷500Ω)入出力絶縁スケーリング可能