カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「al2m」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    端子形状はんだ端子
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    139税込153特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(190件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378) NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)

    NECプラットフォームズ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
  • アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 2線変換アダプタ MIWA

    2線変換アダプタ

    MIWA
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電気錠のリード線を2本に変換します。電気錠のコネクターに接続して、リード線を7本から2本に変換するアダプターです。
    用途錠種自動判別用【保護チューブ】青対応AUS/AUT/AUR/APPT/APPR/ALGT/ALGR/APBT/APBR/ALA/ALG/ANS/AL4M/ALN/AFG/AST/ASR/EM2Lグリーン購入法適合
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
    照光種別LED
  • 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL ニッタ

    一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL

    ニッタ
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    使用流体空気、水
  • アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ AL+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    端子形状はんだ端子
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正

    ELPA(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
  • アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ホイスト用下フックはずれ止め金具 日立産機システム

    ホイスト用下フックはずれ止め金具

    日立産機システム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 戸襖錠セット (D2スタンダード戸襖タイプ+33ハイレバー) GIKEN(川口技研)

    戸襖錠セット (D2スタンダード戸襖タイプ+33ハイレバー)

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード種類屋内用適合扉厚(mm)28~40バックセット60mm
  • ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT

    OSG(オーエスジー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
    用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD形状突出しセンタ有
  • 溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)シャンク精度h7ねじの種類M精度表記STD
  • 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無
  • スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無
  • レーザー光用シールドカーテン 山本光学

    レーザー光用シールドカーテン

    山本光学
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷
    アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。
    トラスコ品番420-7239材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)約1.0クリアオレンジ種類レーザーシールドカーテン長さ(m)0.5規格EN(CE)適合波長(nm)190~540可視光線透過率(%)30幅(m)1
  • アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。
    用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
    用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • 23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO

    23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)

    EIZO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
    仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0サイズ23.0型 (58.0 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~35方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)47通信方式USBシリアル転送コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.265×0.265 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)11 ms (中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2表面硬度5 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hzパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)260USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
  • スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    9,498税込10,448
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)

    オイル交換パーフェクトセット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
    仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
  • カテゴリー6 LANケーブル - 2m/ブルー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル StarTech.com

    カテゴリー6 LANケーブル - 2m/ブルー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:ブルー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
    仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性規格:LSZH動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタA1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
  • カテゴリー6 LANケーブル - 2m/グレー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル StarTech.com

    カテゴリー6 LANケーブル - 2m/グレー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:グレー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
    仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性LSZHコネクタRJ45動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタARJ-45コネクタBRJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
  • ボード(R) バック (GB) MAZDA(マツダ)

    ボード(R) バック (GB)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • 電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ NSK(ナカニシ)

    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
  • E3000シリーズセレクタ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズセレクタ

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    質量(kg)1.9
  • E3000シリーズコントローラ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズコントローラ

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    質量(kg)2.8
  • シールドキット MARK IV 3M(スリーエム)

    シールドキット MARK IV

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1セット
    9日以内出荷
    様々なEMC対策製品が入ったセット品です。
    用途設計・試作・測定段階でEMC対策の実験・評価を行う技術現場で。トラスコ品番479-9721セット内容No.1245導電性テープ(銅箔エンボス):1本(1インチ×18ヤード)、CU-35C導電性テープ(銅箔):1本(25mm×20m)、AL-50BT導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×20m)、NO.2191FR導電性テープ(ニッケルメッキポリエステルクロス):1本(25mm×20m)、AL-25DC両面導電性テープ(アルミ箔):1本(25mm×40m)、AL-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、CU-10Sシールディングシート:5枚(300mm×200mm)、AL-35FR 導電性テープ:5枚(250mm×200mm)、デンジガードスリーブDS-5、DS-10、DS-14:各1本(2m)、デンジガードスリーブFS-30、FS-37:各1本(1m)質量(kg)3.6