カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(325)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 機構部品(26)
  • バイク純正部品(23)
  • メカニカル部品(21)
  • 自動車純正部品(15)
  • 作業工具(12)
  • 物流用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al300」の検索結果

関連キーワード
570件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全弁 AL-300 蒸気用 ヨシタケ

    安全弁 AL-300 蒸気用

    ヨシタケ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 【オーダー】安全弁 AL-300 ヨシタケ

    【オーダー】安全弁 AL-300

    ヨシタケ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    11日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
    質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6形式揚方式呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132弁仕様密閉型、蒸気使用圧力範囲(MPa)0.05~1最高温度(℃)220適合流体蒸気サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】安全弁 AL-300T ヨシタケ

    【オーダー】安全弁 AL-300T

    ヨシタケ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    11日以内出荷
    ・減圧後の安全リリーフ弁 ・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ・ポンプのリリーフ弁 ・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6形式揚方式呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132弁仕様密閉型、気体・液体サービス分類オーダー・加工
  • 安全弁 AL-300T 空気・冷温水 ヨシタケ

    安全弁 AL-300T 空気・冷温水

    ヨシタケ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150以下接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパー

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
    JIS規格JIS B4643JQ0307057
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
  • LED 壁ホタル センサー ライテックス(ムサシ)

    LED 壁ホタル センサー

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    置くだけ充電。 センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。 非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。
    質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45消費電力(W)0.6電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144センサー焦電型赤外線センサー連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)バッテリーリチウムイオン電池LED色白センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約40設置場所屋内用アズワン品番64-8901-14灯数8灯LED使用数(個)8(懐中電灯)点灯時間約20秒(探知センサー反応時)電球の種類LED
  • アルミソケットレール Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アルミソケットレール

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパイプレンチ アーム[作業工具]

    アルミパイプレンチ

    アーム[作業工具](2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
    JIS規格JIS B4606JQ0307055
  • ガラス製棒温度計 CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計

    CRECER(クレセル)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
    材質ガラス全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃温度測定範囲(℃)0~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • アルミソケットレール単品 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アルミソケットレール単品

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    レール背面にマグネットを内蔵し、金属部分に貼り付け可能なアルミ製のレールです(単体)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポケットアルバム スヌーピー ナカバヤシ

    ミニポケットアルバム スヌーピー

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1冊
    当日出荷
    写真収納枚数40枚です。
    質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポケットアルバム リラックマ ナカバヤシ

    ミニポケットアルバム リラックマ

    ナカバヤシ
    ¥119税込¥131
    1冊
    当日出荷
    写真収納枚数40枚です。
    質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポケットアルバム ミッキー&フレンズ ナカバヤシ

    ミニポケットアルバム ミッキー&フレンズ

    ナカバヤシ
    ¥119税込¥131
    1冊
    欠品中
    写真収納枚数40枚です。
    質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度変更のできる鎌(万能草刈刃)1050mm柄 石黒金属

    角度変更のできる鎌(万能草刈刃)1050mm柄

    石黒金属
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    1丁2役(軟らかい草に直刃・硬い草に波刃)。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。
    材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン刃長(mm)195柄長さ(mm)約1050
  • ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
    材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
  • 仁寿 あかしや

    仁寿

    あかしや
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    展覧会や清書作品用として、上級者や書道専門家に適し、最高級羊毛、高級馬尾脇毛をふんだんに使い、柔らかい書き味の中にも強い弾力があり非常に書きやすい筆です。穂の太さ×長さ:約11×55mm。弾力:ほどよい硬さ。主原毛:馬尾脇毛、羊毛、狸毛
    用途書道教室・趣味の書道作品用/行書・草書 半紙2~6文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×53硬さほどよい硬さ毛材羊毛、馬尾脇毛、狸毛、鹿毛
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしケースポリカーボネートケース
  • シール メカニカル 19217MAL300 ホンダ

    シール メカニカル 19217MAL300

    ホンダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • 角度変更のできる鎌(万能草刈刃)2段伸縮柄 石黒金属

    角度変更のできる鎌(万能草刈刃)2段伸縮柄

    石黒金属
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    2段伸縮柄。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。
    材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレンサイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約640~1050×195
  • ミニポケットアルバム ハローキティ ナカバヤシ

    ミニポケットアルバム ハローキティ

    ナカバヤシ
    ¥119税込¥131
    1冊
    3日以内出荷
    写真収納枚数40枚です。
    質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚収納枚数(枚)L判40表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 300mm アルミパイルレンチ エスコ

    300mm アルミパイルレンチ

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546AL-300
  • タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PALタイプ

    タイガースポリマー
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンホールカバー 建築・設備用 密閉形ボルトロック式(防水型・防臭型) 第一機材

    マンホールカバー 建築・設備用 密閉形ボルトロック式(防水型・防臭型)

    第一機材
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    一般用のマンホールカバーです。
    備考開閉金具なし枠角枠
  • (57731)カバー,フオグライト レフト スバル

    (57731)カバー,フオグライト レフト

    スバル(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (5770)R/バンパサポート スバル

    (5770)R/バンパサポート

    スバル(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。
    ベース厚さ(mm)4取付穴径d(mm)14偏芯E(mm)71取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125RoHS指令(10物質対応)対応
  • (93079)レター マーク,リヤ スバル

    (93079)レター マーク,リヤ

    スバル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (13218)シム,バルブ スバル

    (13218)シム,バルブ

    スバル(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ボルトクリッパーアルミハンドル HIT(ヒット)

    ボルトクリッパーアルミハンドル

    HIT(ヒット)
    ¥6,498税込¥7,148
    1丁
    8日以内出荷
    軽くて使いやすいです。 刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。 ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止 三立電器工業

    アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止

    三立電器工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1組
    4日以内出荷
    専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
    用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233色黒質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
  • ライトニングケーブル3.0M FSC

    ライトニングケーブル3.0M

    FSC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    ロングブッシュで断線に強い
    用途公式認証品。充電通信対応色ホワイトケーブル長(m)0.2
  • (81820)コード,ドア ドライバ スバル

    (81820)コード,ドア ドライバ

    スバル
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷