カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 切削工具(14)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 農業機械(1)

「al3d-2」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2NS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 Φ2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 Φ2NS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。 被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778アズワン品番67-5562-26
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
112,950税込124,245
1個
当日出荷から50日以内出荷
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2NS(日進工具)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用株洲工具
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45適合被削材種アルミ:◎
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティング NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティングNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)45
幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)SMC
63,980税込70,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプNS(日進工具)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)SMC(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
その他(MHQG2-32~) SMCその他(MHQG2-32~)SMC
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
開閉ストローク(両側)(mm)30
その他(MHQG2-40~) SMCその他(MHQG2-40~)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D3~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
幅広タイプエアチャック (MHL2-40D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-40D~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
幅広タイプエアチャック MHL2-1 SMC幅広タイプエアチャック MHL2-1SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D3~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用株洲工具
899税込989
1本
4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)55適合被削材種アルミ:◎
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用 ロング刃長 株洲工具超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用 ロング刃長株洲工具
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)55適合被削材種アルミ:◎