カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 油圧機器・油圧ホース(55)
- 切削工具(39)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 制御機器(27)
- メカニカル部品(17)
- 機構部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 自動車補修部品(6)
- 梱包用品(4)
- オフィス家具(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農具(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(75)
- 三菱電機(22)
- テンパール工業(14)
- 岩田製作所(10)
- フルネスジャパン(10)
- TOTIME(9)
- はくでん(9)
- TRUSCO(8)
- コガネイ(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- イスカル(5)
- トップ工業(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- サンドビック(4)
- CKD(4)
- セイニチ(生産日本社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al40」の検索結果

真空用NWアルミクランプ
コンサス(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。形状NWアルミクランプ材質アルミ
ロングボールポイント六角ビット
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
ルブリケータ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。使用圧力(MPa)1全長(mm)195質量(kg)0.41ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
ダストカバー(防塵用塩ビ製)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から14日以内出荷クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
アルミソケットレール単品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷レール背面にマグネットを内蔵し、金属部分に貼り付け可能なアルミ製のレールです(単体)。RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量 草刈りピーラー(ワイド)1050mm柄
石黒金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷広範囲での作業に適したワイド。超軽量シリーズ。立ったままラクラク除草。サビにくいステンレス製。田畑や畝間などの除草作業に!。1丁2役。直刃/土に食い込ませて刈る。 ギザ刃/削る・集める。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン質量(g)約320サイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約1050×130
らくらく草抜きスプーン 1200柄
石黒金属¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷らくらく除草シリーズ(1200mm柄) 脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です サビにくいステンレス製 疲れにくいスポンジグリップ(可動式) どの面・角度でも使える 刺して抜く!湾曲形状だからテコの原理で草が抜けます用途除草作業に。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/スチール、グリップ/ポリプロピレン寸法(mm)1350×140×60質量(g)500
超軽量 草刈りピーラー(スリム)1050mm柄
石黒金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷狭い場所での作業に適したスリム。超軽量シリーズ。立ったままラクラク除草。サビにくいステンレス製。田畑や畝間などの除草作業に!。1丁2役。直刃/土に食い込ませて刈る。 ギザ刃/削る・集める。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン質量(g)約260刃長(mm)95柄長さ(mm)約1050
LANケーブルテスター
PROMATE(プロメイト)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LANケーブルの接続を簡単チェック! LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 自動/手動スキャン付用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに付属品ソフトタイプ専用ポーチ(布製)セット内容本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター質量(g)(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50適合ケーブル10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
エアーリフター
BBKテクノロジーズ¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。 ●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧) ●炭酸ガスでの使用も可能。 但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。 ●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付寸法(mm)(作業台)450×720×15質量(kg)32本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時)車輪100Φストッパー付使用カプラーCAL22-PB
トリムシール (一体成型)TSLB
岩田製作所(5件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)色黒材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
バタフライバルブ(アルミダイカスト)
OKM(オーケーエム)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から13日以内出荷用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
トリムシール (一体成型)TSJB
岩田製作所(4件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781箱(1本)当日出荷から3日以内出荷対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)色黒材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応![ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164595-190213-02.jpg)
ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] アルミニウム
小澤物産(OZC)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください材質アルミニウムタイプホースシャンクカプラー
調質機器 GAシリーズ ルブリケータ
AirTAC¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 作動性向上、優れた圧力特性 大容量 ブラケットが選択可能ブラケット有設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
スリムシリンダ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動片ロッド仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
ジグシリンダC 複動形 CDAL40シリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
トリムシール (一体成型)TSEB
岩田製作所¥68,980税込¥75,8781箱(1本)翌々日出荷対応板厚(mm)1.8~2.4(TSE)色黒材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応![ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164552-150414-02.jpg)
ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム
小澤物産(OZC)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質アルミニウムタイプオスネジ型カプラー
トリムシール (一体成型)TSFB
岩田製作所¥68,980税込¥75,8781箱(1本)翌々日出荷対応板厚(mm)1.8~2.4(TSF)色黒材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥68,980税込¥75,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。適合板厚(mm)1.2~2.4色黒材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ ACリアクトル
omron(オムロン)¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から61日以内出荷電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。
トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥74,980税込¥82,4781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。色黒材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-CH アルミ(AL) ホースシャンクxカプラー(ニップル径細タイプ)
フルネスジャパン¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応![ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164638-150414-02.jpg)
ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] アルミニウム
小澤物産(OZC)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください材質アルミニウムタイプメスネジ型カプラー
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
トリムシール (一体成型)TSHB
岩田製作所¥68,980税込¥75,8781箱(1本)翌々日出荷対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)色黒材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-EH アルミ(AL) ホースシャンクxアダプター(ニップル径細タイプ)
フルネスジャパン¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応























![ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164595-190213-02.jpg)









![ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164552-150414-02.jpg)





![ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164638-150414-02.jpg)