カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(548)
- 自動車純正部品(91)
- 油圧機器・油圧ホース(61)
- バイク純正部品(51)
- 切削工具(47)
- メカニカル部品(38)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 制御機器(36)
- 機構部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 防犯用品(10)
- 自動車補修部品(7)
- 研磨材(7)
- 卓上消耗品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(5)
- 日用品(5)
- オフィス家具(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- タイヤ・足回り(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農具(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(492)
- スバル(84)
- ParkerTAIYO(75)
- ホンダ(50)
- 三菱電機(22)
- シグマ光機(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- テンパール工業(14)
- ヨシタケ(11)
- 岩田製作所(10)
- フルネスジャパン(10)
- ABUS(9)
- TRUSCO(8)
- TOTIME(8)
- はくでん(8)
- イスカル(7)
- コガネイ(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- NAC(長堀工業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「al40」の検索結果

AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースポリカーボネートケース表記単位:製品の単位表記:MPa、℃
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷仕様油排出口:ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥6,298税込¥6,9281個10日以内出荷仕様油排出口:ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥7,398税込¥8,1381個10日以内出荷その他【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個10日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ40表示単位製品の単位表記:MPa、℃RoHS指令(10物質対応)対応
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥6,398税込¥7,0381個10日以内出荷仕様油排出口:ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付材質(ケース)金属流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,498税込¥6,0481個10日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥7,398税込¥8,1381個10日以内出荷仕様【油排出口 】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし材質(ケース)金属流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa、℃
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個11日以内出荷仕様油排出口:ドレンコック・バーブ継手付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコック・バーブ継手付ケースポリカーボネートケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個11日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個11日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類G表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットなし材質(ケース)金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,998税込¥6,5981個11日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個11日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃RoHS指令(10物質対応)対応
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Gブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口油排出口:ドレンコックなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥7,498税込¥8,2481個11日以内出荷その他【油排出口】ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷仕様【油排出口】ドレンコック・バーブ継手付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷仕様【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックありケースポリカーボネートケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個21日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥7,898税込¥8,6881個30日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコックなし流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
真空用NWアルミクランプ
コンサス(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。形状NWアルミクランプ材質アルミ
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~特価1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ロングボールポイント六角ビット
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
ルブリケータ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。使用圧力(MPa)1全長(mm)195質量(kg)0.41ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
...