カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 制御機器(11)
  • 鈑金・塗装(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • トラック純正部品(1)

「alblo」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコール検知器 ALBLO FC800WH タニタ

    アルコール検知器 ALBLO FC800WH

    タニタ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    14日以内出荷
    高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定
    測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)測定範囲(mg/L)0.00~0.25測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4検知時間(秒)約15付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)対応製品センサーカートリッジ:FC-800S、マウスピース:HC-21MP材質ABS、PMMA、PP幅(mm)45色ホワイト高さ(mm)130奥行(mm)25電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本本体質量(g)約104(乾電池含む)表示方式LCD表示検知原理燃料電池式ガスセンサー測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年表示内容センサー使用時間の残り:「0~100%」、センサー使用時間累計約250分以上:「SENSOR」サンプリング方式マウスピース式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-36)
  • FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH タニタ

    FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH

    タニタ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    13日以内出荷
    アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサーです。
    用途アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサー付属品取扱説明書(保証書付)材質ABS色ホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)本体質量(g)約14検知原理燃料電池式ガスセンサー使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×25
  • FC1000/FC1200/FC900用マウスピース 10本入り タニタ

    FC1000/FC1200/FC900用マウスピース 10本入り

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    FC900/1000/1200共通のマウスピース。
  • マウスピース(10本入り) 東洋マーク製作所

    マウスピース(10本入り)

    東洋マーク製作所(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
  • アルコールチェッカー EA-110 タニタ

    アルコールチェッカー EA-110

    タニタ(3件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    欠品中
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
    付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
  • アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター タニタ

    アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター

    タニタ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    アルコール検知器アルブロ()シリーズ専用のACアダプターです。
    対応機種FC1000/FC1200/FC1500
  • アルコールチェッカー用ストロー ブレイン

    アルコールチェッカー用ストロー

    ブレイン(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(1000本×1箱)
    当日出荷
    酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
    用途アルコールチェッカー検知時に使用
  • アルコールセンサーHC-211用マウスピース タニタ

    アルコールセンサーHC-211用マウスピース

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番765-8613適合本体HC-211材質PP寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13材質(本体)PP質量(g)約40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
  • デジタルアルコールテスター KONTEC(コンテック)

    デジタルアルコールテスター

    KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
    用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!測定範囲(mg/L)0.00~0.50寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
  • アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト) 東洋マーク製作所

    アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト)

    東洋マーク製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    14日以内出荷
    アズワン品番65-2332-67
  • アルコールチェッカー モノタロウ

    アルコールチェッカー

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
    用途呼気中アルコールガスの検知付属品取扱説明書仕様オートオフ・電池交換表示機能寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)測定時間約8秒ウォームアップ時間約30秒検知方式半導体ガスセンサー検知対象ガス呼気中アルコールガス分解能(mg/L)0.01
  • アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400

    bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック測定範囲(mg/L)0.000~1.000ウォームアップ時間約15秒反応時間3~5秒時間吹きかけ時間:約5秒使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510材質ABS樹脂幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18使用温度(℃)0~35※結露なきことセンサータイプ半導体センサー測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示寸法(cm)吹きかけ距離:約1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
  • UNアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)

    UNアルコールチェッカー

    リンクサス(Linxas)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
    用途呼吸中アルコール濃度をチェック
  • 関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール7kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(7kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 マルーンブラウンパール 3.5kg / 専用硬化剤 350g / 希釈用シンナー 3.5kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色マルーンブラウンパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール5kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 マルーンブラウンパール 2.5kg / 専用硬化剤 250g / 希釈用シンナー 2.5kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色マルーンブラウンパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール6kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(6kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 マルーンブラウンパール 3kg / 専用硬化剤 300g / 希釈用シンナー 3kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色マルーンブラウンパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(4kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 マルーンブラウンパール 2kg / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色マルーンブラウンパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(8kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 マルーンブラウンパール 4kg / 専用硬化剤 400g / 希釈用シンナー 4kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色マルーンブラウンパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 マルーンブラウンパール 1kg / 専用硬化剤 100g / 希釈用シンナー 1kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色マルーンブラウンパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 マルーンブラウンパール3kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(3kg)
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用のセットです。
    用途塗料セット内容PG80 マルーンブラウンパール 1.5kg / 専用硬化剤 150g / 希釈用シンナー 1.5kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色マルーンブラウンパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.8A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
  • FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り タニタ

    FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り

    タニタ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(3本)
    当日出荷
    唾液を遮断するフィルター付きのマウスピース。唾液が入ることでの誤検知を防止します。FC1000/1200共通。
  • FC1500用 マウスピース タニタ

    FC1500用 マウスピース

    タニタ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    FC1500用のマウスピース。
  • ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNIシリーズ

    ユニファイブ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートストロー 包装なし HEIKO
    クリア
    ブラック
    レッド

    ストレートストロー 包装なし

    HEIKO(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1袋(200本)
    当日出荷
    ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
    材質ポリプロピレン全長(mm)210直径(Φmm)6入数(個)200商品タイプストレート
  • アルコールチェッカー 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカー

    東洋マーク製作所
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    欠品中
    デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
    検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)検知時間(秒)3使用可能回数3000~5000付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個仕様市販ストロー対応(Φ6mm)材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)135電源(V)AC100測定方式ストロー式表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッド表示方式デジタル表示センサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270形態据置型、卓上型保管温度範囲(℃)0~40サンプリング方式ストロー式
  • (18677)セツゾクハーネス;レイトウキ,ALC いすゞ自動車

    (18677)セツゾクハーネス;レイトウキ,ALC

    いすゞ自動車
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    タニタ製アルコールチェッカー本体と連動させるハーネスです。点呼記録表委記載でき、コンプライアンス順守を支援。アルコールチェック結果内容をWEB画面で確認することができ、運転日報にも記載することが出来ます。
    用途タニタ製アルコールチェッカー(ALBLO FC-1200F)用の接続ハーネスです仕様タニタ製アルコールチェッカー用適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
  • アルコールチェッカー AC016 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカー AC016

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
    検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)起動時間(秒)約7検知時間(秒)約3使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの幅(mm)44高さ(mm)100質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)15電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー保証期間1年寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ

    PHOENIX
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
    種類ジャンパバーシリーズFBS3-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズ

    PHOENIX
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
    種類ジャンパバーシリーズFBS3-8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 45シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 45シリーズ

    PHOENIX
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
    UMK-BE45緑色の45mm幅ポリアミド製パネル取り付けベースで、TerminalBlockと併用します。
    材質ポリアミド色緑種類電子基板、ベースシリーズUMK-BE45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
  • Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032 PHOENIX

    Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032

    PHOENIX
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
    適合(基準)CSA、cULus色黒ピッチ6.2mmシリーズUT4-HESI(5X20)定格電流(A)6.3ヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESI(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
  • 力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3 1箱 4個入 VISHAY

    力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3 1箱 4個入

    VISHAY
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    LVACパワーコンデンサTerminalBlock、スプリング接続メンテナンスフリー組み立て時間を最大60%短縮風力発電所や輸送中の耐振動性用途風力発電所ソーラーパネル及びインバータ火力発電所
    仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:16.7kvar●相数:3●静電容量:3 x 77μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-7035-48
  • Phoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー DIKD 1.5シリーズ, 24A, 2715979 PHOENIX

    Phoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー DIKD 1.5シリーズ, 24A, 2715979

    PHOENIX
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    UL、CUL、CSA.PhoenixContactマルチレベルTerminal.PhoenixContactのマルチレベルTerminalBlock製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。TerminalBlockは、DINEN50022準拠のフラットTOPハットレールに取り付けるように設計されています。.特長と利点.3本の導線がすべて1Terminalで並列に接続され、3本のイニシエータTerminalがあるTOPレベルでの信号フロー用スルー端子中間レベルおよび下位レベルでのプラスおよびマイナス接続用のシングルエンドTerminalLocation3レベルアクチュエータTerminalとの低レベルPE接続
    適合基準CSA色グレーシリーズDIKD1.5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)DIKD1,5結線方法スクリューレベル数トリプル
  • フェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mA PHOENIX

    フェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mA

    PHOENIX
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    PLC-OSC-24DC/48DC/100スリムなDINレール取り付けソリッドステートリレーPLCインターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC基本TerminalBlock、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。特長と利点RTIII保護は耐洗浄性を意味します1N/OコンタクトAC出力で電圧スイッチがゼロ-25→+60℃の動作温度範囲黄色のLEDディスプレイM3ねじ山
    取付方式DINレール奥行(mm)94接点構成SPST入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応最小電圧制御(V)19.2ac/dc最大電圧制御(V)28.8ac/dc最小動作温度(℃)-25電圧制御範囲(V)9.2→28.8ac/dc
  • Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/ 8-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 8極, 緑 PHOENIX

    Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/ 8-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 8極, 緑

    PHOENIX
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    基板TerminalBlock、公称電流:9A、定格電圧(III/2):200V、公称断面積:1mm2、電位数:8、列数:1、列あたりの位置数:8、製品範囲:SPTA1/、ピッチ:3.5mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:65°、色:緑、ピン配列:リニアピン、はんだピン[P]:3.5mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包
    長さ(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ3.5mm極数8シリーズSPTA1/8-3.5定格電圧400V定格電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスメス実装タイプスルーホール実装
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:2.5A 定格:60W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:2.5A 定格:60W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定。PhoenixContactSTEPPOWER単相電源(PSU)。PhoenixContactの単相STEPPOWER世代コンパクト電源ユニットは、高い効率性を備え、スタンバイ時の損失が低いため、高い電力効率を実現します。このPSUは、出力電圧が24Vdcで、さまざまな性能クラスと全幅のタイプが揃っているほか、5、12、15、48Vdcという特殊な電圧タイプも用意されています。これらのPSU(電源ユニット)は、特にビルのオートメーション向けに設計されていますが、明示的にその使用に限定されるわけではありません。アイドリングが低く、最大の効率は、エネルギー効率の向上に役立ちます。言うまでもなく、これらの電源は、DINレールノッチがハウジングから外れたため、DINレールに簡単に取り付けることができます。DINレール電源はケーブル管理に最適で、すべてが1つのキャビネットに収納され、一貫したメンテナンスと使いやすさを実現しています。特長と利点:。DINレールにはめ込むか、平らな面にねじ止めするだけで簡単に取り付けられますわずかな損失による最大のエネルギー効率500、000時間を超える高MTBF(平均故障間隔)とU/I特性曲線による信頼性の高い電源高速試運転、LED機能のモニタリング付き全負荷時の長い停電による動作の高い安全性広範囲の摂取と国際認定パッケージによる全世界での使用幅広い温度範囲:-25→+70℃パラレルスイッチによる性能と冗長性の向上屋外設置に対応最大のエネルギー効率と非常に低いアイドリング損失による省エネ。代表的用途:。この電源ユニットの設計は、組み込み配電盤や薄型制御盤に適しています。さらに具体的には、このSTEPPOWERPSUは、ビルのオートメーション用途に対応するように設計されています。DINレール電源の取り付け方法。通常、DINレール電源は取り付けが簡単です。互換性のあるDINレールに取り付けるAbilityでは、通常、これを1つのDINレールにスライドさせるだけです。このSTEPDINレール電源は、NS35(EN60715仕様)レールに対応しています。電源をレールにスライドさせたら、ケーブルを関連する入出力に接続します。TerminalBlockに挿入する前に、ケーブルを6.5mmストリップする必要があります。TerminalBlockは、簡単なねじ接続で取り付けを簡素化します。DINレール電源とは何ですか。DINレール電源は、実質的に、DINレールに取り付けるように設計された電源です。これらの電源は、家庭用電化製品ではなく、産業界に適しています。TerminalBlockの接続など、一般的な3ピンソケット電源ではなく、異なる接続方法が採用されています。DINレールPSUは、キャビネット内にSITすると、作業を片手にとって、産業用途の効率を高めることを目的に設計されています。
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:85 → 264V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:2.5A●定格電力:60W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:90mm●実装タイプ:DINレールマウント●MTBF平均故障間隔:1061650hアズワン品番65-7220-65
  • 4way H/V screw terminalblock 3.5mm pitch フエニックス・コンタクト

    4way H/V screw terminalblock 3.5mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様ピッチ = 3.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 10A色 = 緑定格電圧 = 400 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応