カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 学童・教育用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自転車部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「allway」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃式スクレーパー PELICAN(ペリカン)

    替刃式スクレーパー

    PELICAN(ペリカン)(28件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ
    用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。刃幅(mm)12付属品替刃3枚全長(mm)130質量(g)60刃長(mm)40刃厚(mm)0.25材質(刃)適合替刃2875-006
  • グラススクレッパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    グラススクレッパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ガラス面に付着したシール・ステッカーはがし、パテ・ペンキ等の汚れ落としに便利です。 ポケットサイズで、コンパクトなスクレーパーです。
    寸法(mm)40×100
  • ナイフ替刃 エスコ

    ナイフ替刃

    エスコ
    390税込429
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
  • ユーティリティナイフ エスコ

    ユーティリティナイフ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589CJ
  • ユーティリティナイフ用フック刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ユーティリティナイフ用フック刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別替刃適合品番23-5599、23-5562、23-5569
  • ユーティリティナイフ LENOX(レノックス)

    ユーティリティナイフ

    LENOX(レノックス)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
    用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。全長(mm)170付属品ブレード3枚質量(g)200
  • ユーティリティナイフブレード LENOX(レノックス)

    ユーティリティナイフブレード

    LENOX(レノックス)(2件のレビュー)
    579税込637
    1セット(5枚)
    当日出荷
    高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
  • シン・ナイフ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    シン・ナイフ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    先端がスリムでカット位置が確認しやすいカッターです。 本体には、フック刃(23-5587)を取付けて、お使いください。
  • スクレーパーL300 タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパーL300

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
    用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)300適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5291質量(g)380刃長(mm)18
  • ユーティリティーナイフ STAHLWILLE(スタビレー)

    ユーティリティーナイフ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に全長(mm)174質量(g)200
  • 143mm シートカッター(フックブレード) エスコ

    143mm シートカッター(フックブレード)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    当日出荷
    レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
    材質アルミニウム寸法(mm)143×16×36質量(g)72.5刃長(mm)51刃幅(mm)19刃厚(mm)0.63刃先形状フック型切断深さ(mm)10材質(刃)スチール
  • 替刃式スクレーパー ミニ SK11

    替刃式スクレーパー ミニ

    SK11(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。 レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
    用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。刃幅(mm)40質量(g)75タイプ替刃収納式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
  • スクレーパー替刃(50枚) エスコ

    スクレーパー替刃(50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃厚(mm)0.2
  • 40x100mm グラススクレーパー エスコ

    40x100mm グラススクレーパー

    エスコ(13件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
    用途ガラスの汚れやシールはがしに最適刃幅(mm)40エスコ品番EA524BC材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール全長(mm)100
  • オールウェイ替刃 ヤヨイ化学

    オールウェイ替刃

    ヤヨイ化学
    999税込1,099
    1パック(5枚)
    7日以内出荷
    刃幅(mm)約100
  • ユニバーサルナイフ BAHCO(バーコ)

    ユニバーサルナイフ

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
    適合替刃SQZ150003-SBLトラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312
  • リトラクタブルナイフ IRWIN

    リトラクタブルナイフ

    IRWIN(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
    付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
  • シーラー ナイフ 広島

    シーラー ナイフ

    広島
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小型のフック刃替刃式ナイフです。 ※最初にフック刃、ストレート刃各1付属。替刃はモザートナイフと兼用です。
    全長(mm)133
  • フックS刃 オルファ

    フックS刃

    オルファ(3件のレビュー)
    359税込395
    1箱(2枚)
    当日出荷
    刃の前後が使える小型フック刃
    材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番360-7259適合本体新サブナイフL型(108B)、セーフティカッター(149B)質量(g)20刃長(mm)65刃幅(mm)18刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックカッターL ムラテックKDS

    フックカッターL

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。 替刃がボディに2枚内蔵可能。 刃の固定は強力なネジ締め式。 HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
    用途ネジロック構造付属品フックL刃1枚黄色替刃仕様フックL替刃0.5mm厚適合替刃HK-5H
  • M3 REPLACE PIN KIT MKS(三ヶ島)

    M3 REPLACE PIN KIT

    MKS(三ヶ島)
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    フラットペダル「ALLWAYS」の補修、交換用スパイクピン 1セット30個入り 専用スパナ付き
    付属品専用スパナ幅(mm)3.6寸法(mm)六角部対面幅:5.5(M3ネジにてボディへ取り付け)高さ(mm)3.5
  • フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior MKS(三ヶ島)

    フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior

    MKS(三ヶ島)
    9,998税込10,998
    1ペア
    欠品中
    オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能
    用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り材質アルミニウム仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434
  • Insulated Silicone Soldering Mat SPARKFUN

    Insulated Silicone Soldering Mat

    SPARKFUN
    5,498税込6,048
    1個
    33日以内出荷
    Description。Keeping your workspace clean and well kept has always been a paramount concern for keeping all your possessions well maintained and pristine. With this Insulated Silicone Soldering Mat, you will be provided with the means to protect your d
    アズワン品番67-0428-27
  • Grove - Yellow Wrapper 1×1 4 PCS pack Seeed Studio

    Grove - Yellow Wrapper 1×1 4 PCS pack

    Seeed Studio
    659税込725
    1個
    33日以内出荷
    。Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
    アズワン品番67-0462-38
  • Grove - Red Wrapper 1×1 4pcs pack Seeed Studio

    Grove - Red Wrapper 1×1 4pcs pack

    Seeed Studio
    599税込659
    1個
    33日以内出荷
    Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
    アズワン品番67-0462-37
  • Grove - Green Wrapper 1×1 4 PCS pack Seeed Studio

    Grove - Green Wrapper 1×1 4 PCS pack

    Seeed Studio
    559税込615
    1個
    33日以内出荷
    Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
    アズワン品番67-0462-40
  • Grove - Yellow Wrapper 1×2 4 PCS pack Seeed Studio

    Grove - Yellow Wrapper 1×2 4 PCS pack

    Seeed Studio
    859税込945
    1個
    33日以内出荷
    。Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
    アズワン品番67-0462-42
  • SparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0 SPARKFUN

    SparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0

    SPARKFUN
    3,198税込3,518
    1個
    33日以内出荷
    Description。Your 5V system can wield great power with this big, beefy relay board. How does 10A on the NC contacts and 20A on the NO contacts at 220VAC sound? The SparkFun Beefcake Relay Control Kit contains all the parts you need to get your high-power load under control. Only minimal assembly is required!。The heart of the board is sealed, SPDT 20A/10A Relay. The relay is controlled by 5V logic through transistor, and an LED tells you when the relay is closed. This is kit, so it comes as through-hole parts with assembly required, which makes for some nice soldering practice. Screw terminal connectors on either side of the board make it easy to incorporate into your project.。There are some pretty beefy traces connecting the relay to the load pins, but the 3-pin terminals are only rated for 15A max! If you plan on connecting larger load, you'll need to solder directly to the board. As always with high current and voltage, play it safe and use your judgment when deciding how much of load you want to put on board -- in open airflow the PCB can handle the full 20A for few minutes at time, but in an enclosed area heat can build up.。Note:Please keep in mind that this board is really meant for someone with experience and good knowledge of electricity. If you're uncomfortable soldering or dealing with high voltage, please check out the IoT Power Relay. The IoT Power Relay is fully enclosed, making it lot safer.。Get Started With the Beefcake Hookup Assembly Guide。Features。Voltage Rating:220VAC/28VDC。VCC requirements:4-6V, 150mA capable。SPDT pins exposed(Form C)。14 AWG screw terminals for relay connections.。10 AWG solder lugs for relay connections.。Flyback diode included。Zener recovery diode included(decreases turn-off time)。Heavy oz. copper on PCB
    アズワン品番67-0424-03
  • Grove - Red Wrapper 1×2 4 PCS pack Seeed Studio

    Grove - Red Wrapper 1×2 4 PCS pack

    Seeed Studio
    1個
    欠品中
    Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
    アズワン品番67-0462-41