カテゴリ
- 作業工具(12)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
「allway」の検索結果

替刃式スクレーパー
PELICAN(ペリカン)(28件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。付属品替刃3枚全長(mm)130質量(g)60刃長(mm)40刃幅(mm)12刃厚(mm)0.25材質(刃)鉄適合替刃2875-006
シン・ナイフ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷先端がスリムでカット位置が確認しやすいカッターです。 本体には、フック刃(23-5587)を取付けて、お使いください。
スクレーパー替刃(50枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
ユーティリティナイフ
LENOX(レノックス)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。付属品ブレード3枚全長(mm)170質量(g)200
ユーティリティナイフブレード
LENOX(レノックス)(2件のレビュー)¥579税込¥6371セット(5枚)当日出荷高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
スクレーパーL300
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5291長さ(mm)300質量(g)380刃長(mm)18刃幅(mm)100
40x100mm グラススクレーパー
エスコ(13件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。用途ガラスの汚れやシールはがしに最適エスコ品番EA524BC材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール全長(mm)100刃幅(mm)40
替刃式スクレーパー ミニ
SK11(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。 レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。質量(g)75タイプ替刃収納式刃幅(mm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
リトラクタブルナイフ
IRWIN(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
M3 REPLACE PIN KIT
MKS(三ヶ島)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷フラットペダル「ALLWAYS」の補修、交換用スパイクピン 1セット30個入り 専用スパナ付き付属品専用スパナ幅(mm)3.6寸法(mm)六角部対面幅:5.5(M3ネジにてボディへ取り付け)高さ(mm)3.5


フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior
MKS(三ヶ島)¥10,980税込¥12,0781ペア4日以内出荷オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質アルミニウム寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434