2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原液量672ml、従来比(ALP-BPSJ)14%増のたっぷり入ったお買い得品です。優れた洗浄力で、金属部品、精密機器等の油汚れを素早く強力に落とします。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤で優れたコストパフォーマンスを実現しました。正倒立バルブ採用により逆さ噴射可能です。
用途自動車ブレーキ装置の粉じん除去。機械部品の脱脂洗浄。ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。 トラスコ品番572-0781 セット内容予備ボタン、ノズル 材質主成分:炭化水素油、エタノール、LPG・CO2、キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール 透明 容量(mL)840 タイプ速乾 危険等級 有機溶剤中毒予防規則適用外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.672L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)672
1本
389 税込428
翌々日出荷

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番415-5017 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)300 質量(g)2.0 危険物の類別非危険物
1本
249 税込274
当日出荷