カテゴリ

  • 建築金物(74)
    • 鍵・錠前(41)
    • メーカー純正合鍵作成サービス(2)
    • ドア・扉金物(2)
  • 防犯用品(22)
    • 南京錠(19)
  • 店舗什器・備品(1,208)
  • メカニカル部品(350)
  • 電気材料(252)
  • 切削工具(188)
  • 制御機器(93)
  • 防災用品(83)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 厨房用品(54)
  • 物流用品(52)
  • 安全保護具(36)
  • 学童・教育用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 安全標識(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 作業服(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
取手形状
ビスピッチ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alpha」の検索結果

2,601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALPHA 取替ノブ アルファALPHA 取替ノブアルファ(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5V セルスター可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-F5Vセルスター(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)112タイプ無線機能充実タイプ使用温度範囲(℃)-10~+65機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
角度可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-D1V セルスター角度可変ソーラーレーダー探知機 ALPHA-D1Vセルスター(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
超高感度X/Kバンド受信 信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間 新Hシステム対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード質量(g)76タイプコンパクトタイプ使用温度範囲(℃)-10~+65本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く)受信周波数Xバンド、Kバンド受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
arrows Alpha FCNTarrows AlphaFCNT
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
パワフル&タフ。AI搭載 arrows最上位モデル Alpha。カラー:ブラック/ホワイトメモリ容量(RAM:12GB、ROM:512GB)
仕様●CPU(SoC名称):MediaTek Dimensity 8350 Extreme●アウトカメラ:約5030万(広角F1.8) / 約4990万(超広角F2.05)●インカメラ:約4990万(広角F2.0)●おサイフケータイ(R):○●外部接続:3.5mmイヤホンマイクジャック:-●外部接続:外部デバイス/その他:DisplayPort 1.4 / Wi-Fiを経由したディスプレイ出力●外部接続:充電・データ通信:USB Type-C●指紋認証:サイドタッチ指紋センサー(電源ボタン兼用)付属品ACアダプタ(90W充電器)/USBケーブル、保証証、スタートガイドメモリーROM:512GB / RAM:12GB解像度2670×1200 (Super HD)保証期間引取修理、メーカー保証期間はお買い上げから1年間、初期不良は購入後14日以内のメーカー瑕疵故障に限る防塵防水性能〇(IP6X)充電時間(分)35外部メモリー【最大容量】microSD/microSDHC/microSDXC(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5000OSAndroid(TM) 15BluetoothVer.5.4画面仕様有機ELWi-FiIEEE802.11:a/b/g/n/ac/ax (2.4/5/6GHz)防水○(IPX6/8/9)NFCリフレッシュレート(Hz)最大144
S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC520SHOWA(ショーワグローブ)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820SHOWA(ショーワグローブ)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
感圧センサ(円形・小) TAIWAN ALPHA感圧センサ(円形・小)TAIWAN ALPHA
599税込659
1個
5日以内出荷
圧力によって抵抗値が変わるセンサ 従来モデルのALPHA-MF01-N-221-A04の後継製品で、測定誤差が±5%から±2%へと小さくなっています。さらに動作温度の範囲が広くなり、製品寿命も長くなっています。 このセンサは、圧力がかかっていないときは抵抗値が20MΩ以上ありますが、圧力が増えるにしたがって抵抗値が下がっていきます。測定範囲は、約10~1000g(0.1~9.8N)で、1000gのときの抵抗値は約800Ωです。センサ部分は円形で、感圧エリアの直径は約1cmです。動作温度範囲は、従来品が-20℃~+70℃でしたが、-30℃~+85℃に改善されています。
その他【感圧エリア】Φ10.2mm、【長期ドリフト】10%log10(time)、【ヒステリシス】0.1レンジ【感圧】約10~1000g(0.1~9.8N)寿命1000万回抵抗(MΩ)20~測定誤差±2%(同一製品間誤差±5%)反応速度(秒)~1動作温度範囲(℃)-30~+85
ピュアクリーンウォーター(25cc) PC-ALPHA FURUTECHピュアクリーンウォーター(25cc) PC-ALPHAFURUTECH
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
ALPHA チューブラ式シリンダー本締錠 アルファALPHA チューブラ式シリンダー本締錠アルファ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷から翌々日出荷
チューブラ式シリンダー本締錠
用途木製扉用適合扉厚(mm)31~52
Alphaバナー用オプション 友屋Alphaバナー用オプション友屋
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
Alphaバナー(アルファバナー) 友屋Alphaバナー(アルファバナー)友屋
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
付属品収納バック材質ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等寸法(幅W×高さH)(mm)バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
ワイパー(Vectro(R)Alpha(R)) TexWipe(テックスワイプ)ワイパー(Vectro(R)Alpha(R))TexWipe(テックスワイプ)
21,980税込24,178
1袋(75枚×2袋)
翌々日出荷
拭き取り性・吸水力に優れています。プロセスツール、チャンバクリーニング及び他の装置の内部拭き取りに適しています。毛羽等を残さず、対象物を傷つけにくいです。二酸化チタニウムを製造工程で使用しておりません。
寸法(mm)230×230仕様ISO Class3~5材質ポリエステル100%アズワン品番3-6987-01
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
25,980税込28,578
1リール(30m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤  導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA
34,980税込38,478
1リール(30m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車テンテキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式 テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式テンテキャスター
5,398税込5,938
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車テンテキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車テンテキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
シーメンス アクセサリ Alpha SIEMENSシーメンス アクセサリ AlphaSIEMENS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha Anchor の 4 つの壁面取り付け爪と 4 つの壁面アンカーで構成されています。正味重量: 108 g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Alpha●コード番号:210-9445アズワン品番65-8061-54
シーメンス ブラケット Alpha SIEMENSシーメンス ブラケット AlphaSIEMENS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
バスバーシステム用の Siemens 400 及び 630 DIN アクセサリブッシュフランジです。CE 及び EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:フランジ●範囲:Alpha●コード番号:228-8242アズワン品番65-8076-31
シーメンス アダプタ Alpha SIEMENSシーメンス アダプタ AlphaSIEMENS
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha 630 DIN はマーシャリングボックス用のステーで、高さ 300 mm、奥行き 210 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2864アズワン品番65-8074-66
同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入 Alpha Wire同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入Alpha Wire
34,980税込38,478特価
1巻(30m)
当日出荷から7日以内出荷
MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity
仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
ワイドウルブズ MOVE ALPHA ミドルカット おたふく手袋ワイドウルブズ MOVE ALPHA ミドルカットおたふく手袋
3,998税込4,398
1足
5日以内出荷
くるぶしまでガードするミドルカット。ソール:軽量化とクッション性をより引き出し、軽くて丈夫・柔らかさと反発力が従来品より増しました。 先芯:鋼鉄先芯の耐圧迫と耐衝撃性能は自社基準を有しています。 インソール:軽量EVAハニカムインソールを採用。軽くてクッション性が良い。
材質アッパー:ポリウレタン 先芯:鋼鉄先芯 ライニング:ポリエステル ソール:発泡EVA+TPR底 インソール:軽量EVA足囲EE
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式 テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式テンテキャスター
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
シーメンス 断面カバー Alpha SIEMENSシーメンス 断面カバー AlphaSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens リザーブセクションフロントカバーはプラスチック素材で、正味重量は 0.92 kg です。幅は 500 mm です。高さは 450 mm です
仕様●アクセサリタイプ:カバーキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3262アズワン品番65-8087-12
シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENSシーメンス 取り付けプレート AlphaSIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 2221 g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3274アズワン品番65-8083-99
Alpha Wire ロボットケーブル 22 AWG コア数:5 Alpha Connectシリーズ ALPHAAlpha Wire ロボットケーブル 22 AWG コア数:5 Alpha ConnectシリーズALPHA
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車テンテキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車テンテキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
シーメンス 端子 Alpha SIEMENSシーメンス 端子 AlphaSIEMENS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極絶縁の 143 A 入出力ユニット(各 1 x 4-35 mm スクエア)を備えています。EAC によって承認されています。正味重量は 69 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2875アズワン品番65-8075-93
シーメンス 取り付けプレート Alpha SIEMENSシーメンス 取り付けプレート AlphaSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 720G です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3185アズワン品番65-8084-18
シーメンス 端子 Alpha SIEMENSシーメンス 端子 AlphaSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 2 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 420 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2881アズワン品番65-8075-59
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車テンテキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から69日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車テンテキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から70日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
シーメンス 端子 Alpha SIEMENSシーメンス 端子 AlphaSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 1 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2880アズワン品番65-8075-06
シーメンス カバーキャップ Alpha SIEMENSシーメンス カバーキャップ AlphaSIEMENS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Siemens のメータクロージングフードは、メータサポートプレートを密封できるようにケーブル取り回し開口部を塞ぐために使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 48 g です
仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2870アズワン品番65-8075-23
Alpha Wire ケーブルシールド ALPHAAlpha Wire ケーブルシールドALPHA
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様ツールタイプ = スリーブ取り付け併用可能製品 = GRP-130、GRP-130NFRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 端子 Alpha SIEMENSシーメンス 端子 AlphaSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882アズワン品番65-8072-36
...