カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(154)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 卓上消耗品(5)
  • バイク部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「altec」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応 BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen2ケーブル(Type-C to Type-C) USB Power Delivery(3A)対応BUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍ですTypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応「USB Power Delivery」に対応最大3A DC20V(60W)の給電が可能Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W)ブラック規格適合:USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応電力(W)最大60(USB Power Delivery対応)コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)5転送速度(Gbps)最大10(規格値)変換タイプオス-オス
USB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタ StarTech.comUSB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタStarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205ブラック高さ(mm)15質量(g)48コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス製品幅(mm)62ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort、HDMI変換タイプメス - オス
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVC 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVC 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVC取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応(180度)反射防止ブルーライトカット
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)288×188 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルター のぞき見防止 NEC VersaPro UltraLite タイプVC/タイプVN 13.3Wインチ(16:9) ブルーライトカット エレコム液晶保護フィルター のぞき見防止 NEC VersaPro UltraLite タイプVC/タイプVN 13.3Wインチ(16:9) ブルーライトカットエレコム
8,098税込8,908
1個
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。 画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q) 反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。 透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 硬度3Hは実力値です。 表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。 ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。 液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。 ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他環境に配慮した簡易パッケージ付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)294.5×166.2対応機種NEC VersaPro UltraLite タイプVC、タイプVN (13.3Wインチ(16:9)) ※2023年8月時点での情報です。機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5ブルーライトカット率約50%フィルター厚さ(mm)0.4
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT44NU76CJG 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT44NU76CJG 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT44NU76CJG硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro J UltraLite タイプVG PC-VJT44GMG9DJG 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro J UltraLite タイプVG PC-VJT44GMG9DJG 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro J UltraLite タイプVG PC-VJT44GMG9DJGサイズ14インチ 解像度(1920×1200)硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197(マグネット部分を含む)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT44N876CVJ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT44N876CVJ 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT44N876CVJ取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)反射防止ブルーライトカット
USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応 アーテック[学校教材・教育玩具]USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応アーテック[学校教材・教育玩具]
1,782税込1,960
1本
3日以内出荷
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応60Hzで2m仕様商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応60Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI2.1
セット内容本体のみ材質PVC、ABS幅(mm)コネクタ:25タイプ60Hz長さ(m)2全長(m)1.95形態1個梱包:ヘッダー付袋入りケーブル径(Φmm)1.5
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1200
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VJT45GMF932B 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VJT45GMF932B 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
高さ(mm)(マグネット部)6取付方式マグネット式硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約301×197.4サイズ(inch)14ブルーライトカット率約48%のぞき見防止ブルーライトカット
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVC 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVC 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVC取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)13.3(16:9)ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN ( VN-L ) 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN ( VN-L ) 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN (VN-L)取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)285×190 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止のぞき見防止180度反射防止ブルーライトカット
PCバッグ ノートパソコンケース NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VKV50GMGLNNM 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VKV50GMGLNNM 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VKV50GMGLNNM材質ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)約315外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×280×30対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×260
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT46NUGSUGM 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT46NUGSUGM 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT46NUGSUGM取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920x1200)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)288×188 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1200
ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(S)セット UltraTec International,Incウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(S)セットUltraTec International,Inc
8,498税込9,348
1セット
3日以内出荷
木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書温度範囲(℃)塗布:約-34~149接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)危険等級保管温度範囲(℃)約4~46危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL関連資料(0.51MB) (0.52MB)硬化時間塗布後室温にて1時間以内危険物の性状水溶性
USB-C-Mini DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/Mini DP 2 in 1アダプタ StarTech.comUSB-C-Mini DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/Mini DP 2 in 1アダプタStarTech.com
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはMini DisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとMini DisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとMini DisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびMini DisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205ブラック高さ(mm)15質量(g)48湿度(%RH)0~90コネクタ形状HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、Mini-DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-20~70製品幅(mm)62動作温度(℃)0~40ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI、Mini-DisplayPort変換タイプメス - オス
リビー テキーラシューター リビーリビー テキーラシューターリビー
2,798税込3,078
1箱(6個)
翌々日出荷から3日以内出荷
リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット
クリア食器の種類洋食器
キャピラリーノズル アルテコ(ALTECO)キャピラリーノズルアルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(200本)
当日出荷
アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
サイズΦ3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エポキシ接着剤 アルテコ(ALTECO)エポキシ接着剤アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1組(2kg)
当日出荷
2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。材質主成分:エポキシ樹脂2018年トラスコ掲載ページ3 1098主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO)エポキシ系接着剤アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(1kg)
当日出荷から11日以内出荷
強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1関連資料使用方法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVY 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVY 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVY適合サイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)取付け方法両面テープ/スライド式特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN (VN-L) 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN (VN-L) 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,600税込3,960
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN (VN-L)取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
液晶保護フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ13.3インチ特性ブルーライトカット反射防止
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVG 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVG 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVG入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
上下吸着式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVG 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット上下吸着式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVG 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
◆吸着式プライバシーフィルター特徴吸着固定 取り外しも簡単 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H透過率:68% ±5%厚み:約0.5mm
付属品交換用吸着シール×4個適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVG寸法(幅W×奥行D)(mm)309×202.5(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro J UltraLite タイプVN 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro J UltraLite タイプVN 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC VersaPro J UltraLite タイプVN取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VKV50GMGLNNM 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VKV50GMGLNNM 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VKV50GMGLNNM硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT46NU76GJL 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT46NU76GJL 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT46NU76GJL取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
PCバッグ ノートパソコンケース NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VKT46GM9LVNM 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VKT46GM9LVNM 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVG PC-VKT46GM9LVNM材質ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)約315外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×280×30対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×260
上下吸着式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVY 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット上下吸着式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVY 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
◆吸着式プライバシーフィルター特徴吸着固定 取り外しも簡単 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H透過率:68% ±5%厚み:約0.5mm
付属品交換用吸着シール×4個適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVY寸法(幅W×奥行D)(mm)294×193(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT46NUGSUGM 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT46NUGSUGM 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVN PC-VKT46NUGSUGM硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)285×190 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
瞬間接着剤 CN2 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 CN2アルテコ(ALTECO)
1,598税込1,758
1セット(2g×6本)
当日出荷
高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2847材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8466-83危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
液晶保護フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVY 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVY 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVY適合サイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
マグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVY 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター NEC VersaPro UltraLite タイプVY 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種NEC VersaPro UltraLite タイプVY硬度3~4H適合サイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
難接着剤用プライマー アルテコ(ALTECO)難接着剤用プライマーアルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(250mL)
当日出荷
瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。主成分アセトン比重0.79外観無色透明液体剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2危険等級アズワン品番64-8649-79危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応オープンタイム(時間)12危険物の性状水溶性被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
リビー スタッキングシューター リビーリビー スタッキングシューターリビー
3,998税込4,398
1箱(6個)
3日以内出荷
リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット
容量(mL)55クリア直径(Φmm)44口径×高さH(mm)44×89TKG品番9-2223-0701TKG品番(2017)6-2010-0701食器の種類洋食器
瞬間接着剤 CN4 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 CN4アルテコ(ALTECO)
1,598税込1,758
1セット(2g×6本)
3日以内出荷
高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2848材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8466-46危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
SFP+モジュール/Palo Alto Networks製品PLUS-LR互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Palo Alto Networks製品PLUS-LR互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
Palo Alto Networks製PLUS-LR との100%互換性を保証StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュールメーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップに対応