カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空調・電設資材(1)

「alz」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイグレードZステージ 中央精機ハイグレードZステージ中央精機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向Z軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
インラインエジェクタ SEC SCHMALZ(シュマルツ)インラインエジェクタ SECSCHMALZ(シュマルツ)
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
Zステージ 高精度タイプ 中央精機Zステージ 高精度タイプ中央精機
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ耐荷重(N)98送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ/白アルマイト梨地、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ブラケット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
Zステージ 中精度タイプ 中央精機Zステージ 中精度タイプ中央精機
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
協働ロボット用コボットポンプ SCHMALZ(シュマルツ)協働ロボット用コボットポンプSCHMALZ(シュマルツ)
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷から44日以内出荷
電圧(V)DC24定格電流(A)0.3作動温度(℃)0~40
Poly E60 Smart Camera 4K 12x Opticalzoom HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly E60 Smart Camera 4K 12x OpticalzoomHP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
ラック(ロング) 東芝ライテックラック(ロング)東芝ライテック
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
縦置きトレー2列2段4人用 扉裏ポストICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー2列2段4人用 扉裏ポストICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能縦置きトレー2列2段4人用、扉裏ポストICカード錠メンバー式コンセント付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
縦置きトレー2列2段4人用 ポストなしICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー2列2段4人用 ポストなしICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能縦置きトレー2列2段4人用、ポストなしICカード錠メンバー式コンセント付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
モバイル機器保管庫 2列4段8庫 ICカード錠メンバー式 電源付 700H 900W450D700H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)モバイル機器保管庫 2列4段8庫 ICカード錠メンバー式 電源付 700H 900W450D700H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
449,800税込494,780
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能2列4段8庫、ICカード錠メンバー式、電源付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
モバイル機器保管庫 2列4段8庫 ICカード錠メンバー式 電源付 700H 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)モバイル機器保管庫 2列4段8庫 ICカード錠メンバー式 電源付 700H 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
439,800税込483,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能2列4段8庫、ICカード錠メンバー式、電源付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
モバイル機器保管庫 3列4段12庫 ICカード錠メンバー式 電源付 700H 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)モバイル機器保管庫 3列4段12庫 ICカード錠メンバー式 電源付 700H 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
559,800税込615,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能3列4段12庫、ICカード錠メンバー式、電源付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
縦置きトレー2列2段4人用 扉裏ポストICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー2列2段4人用 扉裏ポストICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能縦置きトレー2列2段4人用、扉裏ポストICカード錠メンバー式コンセント付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
縦置きトレー2列2段4人用 縦ポストICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー2列2段4人用 縦ポストICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能縦置きトレー2列2段4人用、縦ポストICカード錠メンバー式コンセント付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
縦置きトレー2列2段4人用 ポストなしICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー2列2段4人用 ポストなしICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能縦置きトレー2列2段4人用、ポストなしICカード錠メンバー式コンセント付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
縦置きトレー2列2段4人用 縦ポストICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー2列2段4人用 縦ポストICカード錠メンバー式コンセント付 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能縦置きトレー2列2段4人用、縦ポストICカード錠メンバー式コンセント付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
モバイル機器保管庫 3列4段12庫 ICカード錠メンバー式 電源付 700H 900W450D700H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)モバイル機器保管庫 3列4段12庫 ICカード錠メンバー式 電源付 700H 900W450D700H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
569,800税込626,780
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能3列4段12庫、ICカード錠メンバー式、電源付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
Zステージ 高精度高剛性型 中央精機Zステージ 高精度高剛性型中央精機
599,800税込659,780
1個
20日以内出荷
機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ耐荷重(N)98送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装、(ブラケット)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
Zステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機Zステージ 中精度、長作動タイプ中央精機
419,800税込461,780
1個
60日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)78.4送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.004mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)20(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
Xステージ 電磁ブレーキ付 中央精機Xステージ 電磁ブレーキ付中央精機
369,800税込406,780
1台
20日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-220-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-220-C2B1になります。
仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)490(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02移動量(mm)±100使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
Xステージ 電磁ブレーキ付 中央精機Xステージ 電磁ブレーキ付中央精機
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Aシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)490(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02移動量(mm)±150使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.03ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
真空パッド SPL SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPLSCHMALZ(シュマルツ)
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
温度が非常に高いワークに適した真空パッド
材質特殊繊維RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 EVE SCHMALZ(シュマルツ)真空発生器 EVESCHMALZ(シュマルツ)
259,800税込285,780
1個
44日以内出荷
メンテナンスが簡易なドライ真空ポンプ
電源三相RoHS指令(10物質対応)対応
Zステージ 中央精機Zステージ中央精機
459,800税込505,780
1台
30日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4移動量(mm)±150使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.03ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
Zステージ 中央精機Zステージ中央精機
419,800税込461,780
1台
30日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています。(QT-BKが必要です)ALZ-220-C2B1からZブラケットを取り外したものがALS-220-C2B1になります。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4移動量(mm)±100使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ