カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- 自動車純正部品(13)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「am-700」の検索結果

送風機 エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷コンパクトで移動に便利な車輪付きです。段積みすることでコンパクトに収納できます。6枚羽根でムラのない滑らかな風です。大型ファンにより大風量を送ることができます。用途工場内の空気の換気、循環補助に。体育館等の送風、換気に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6959材質本体:樹脂、ファン:鉄幅(mm)820高さ(mm)820奥行(mm)320電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz119 / 142羽根枚数6(プロペラファン)電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)143 / 175風量調整不可騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66動作温度(℃)【サーモスタット】150RoHS指令(10物質対応)対応![1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094883-190802-02.jpg)
1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の 脱落を防ぐ形状です。仕様ホールド機能付セット内容6本組全長(mm)140対辺(mm)4.5・5・6・7・8・10差込角(inch)1/2”
マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル
扶桑精機¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属トラスコ品番810-5072材質水溶性エマルジョン性油剤質量(kg)4危険物の類別非危険物
タフパック
KYORAKU(キョーラク)¥85,980税込¥94,5781枚22日以内出荷大型商品、重量物の輸送に最適です。組立、折り畳みが簡単、往路は大型積載物の梱包、復路はコンパクトにして返却できます。保管時にラックが不要、フレキシブルな配置が可能です。用途大型荷物の輸送、保管に。材質/仕上本体:段ボール、フタ:PP間口(mm)1130外寸法・幅(mm)1130最大静荷重N(kg)1000最大動荷重(kg)500スタッキング可有効内寸法・幅(mm)1058折り畳み可否可
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール
KAOKO¥22,980税込¥25,2781個62日以内出荷KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式







![1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094883-190802-02.jpg)