カテゴリ

  • 制御機器(152)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • 家電(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 自動車純正部品(47)
  • 防災用品(30)
  • 自動車補修部品(22)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 物流用品(15)
  • 作業工具(15)
  • バイク部品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 電気材料(12)
  • カー用品(11)
  • 建築金物(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 安全用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • マスク(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「am-02」の検索結果

790件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AE-238 エンクロージャー VivotekAE-238 エンクロージャーVivotek
62,980税込69,278
1個
61日以内出荷
仕様窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)適合ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2出力AC/DC 24V1、DC 12V1電力(W)最大出力可能:30入力電圧(V)AC/DC 24対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ動作温度(℃)-20~65防水保護等級IP68耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
AE-244 エンクロージャー VivotekAE-244 エンクロージャーVivotek
99,980税込109,978
1個
61日以内出荷
仕様IR :固定IR 6W、25°/50m、ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF、窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付消費電力(W)(その他)(2、(ファン)2、(窓ヒーター)10出力PoE 802.31、DC 12V1電力(W)最大出力可能:30入力電圧(V)IEEE 802.3 PoE 50~57DC対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラLEDIR :6W動作温度(℃)-20~65(IR ON時 -20~50防水保護等級IP68耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
大型モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)大型モノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
昭和レトロなデザインのモノラルラジカセ。ボタン型のスイッチやくるくる回すタイプのチューナーやボリュームなどもレトロデザインを再現しています。microSDカードスロット、USB端子を搭載しておりデジタル音源にも対応しているのが嬉しい。また、BluetoothVer.5.3搭載で、スマホの音源をラジカセで聴くことも可能。MicroSD等へのデジタル録音も可能。
仕様カセット:一時停止/停止/再生/早送り/巻き戻し/録音、ラジオ:AM(522~1620kHz)、FM(76~108MHz)、SW(SW1:3.2~7.6MHz/SW2:7.0~23MHz)、FMワイドバンド対応その他内蔵マイク、microSD/USBにデジタル録音可能、キャリーハンドル付き付属品ACコード、取扱説明書質量(kg)2.55(電池含まず)電源(V)AC100または単1乾電池×5本(別売り)消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×115×246スピーカー7W端子microSD/USB(MP3対応)※microSDカードやUSBメモリーは別売りです、Φ3.5mmステレオミニ(ヘッドフォン)Bluetooth(IN)Ver.5.3
井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム 井口機工製作所井口機工製作所 アルミ製エアー配管 AIRCOM クイックラインシステム井口機工製作所
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷
AIRCOMのクイックラインシステムは、圧縮空気および加圧流体の分配システムの構築用のために特別に設計・開発されました。 AIRCOMのクイックラインシステムは、主に最大圧力1.6MPaまでの圧縮空気の供給と分配向けに設計されました。幅広い製品を取り揃えているため、圧縮空気製造、処理ユニットから分配ループ、最終の消費点までのプラント設備ユニットを製作可能です。通常、圧縮空気関連の取り付け作業に付随する問題すべてに、迅速かつ効率的に対応するための専用の付属品があります。 革新的な技術によってアルミパイプと部品が速やかに接合、簡単・迅速なクイックラインシステムの取り付けが可能になりました。 あらゆる外径や形状のジョイントおよび継手に配慮したこの技術により、安全でストレスフリーな取り付けが実現可能です。
ダッシュボードプロテクションキット R&G RACING PRODUCTSダッシュボードプロテクションキットR&G RACING PRODUCTS
4,498税込4,948
1個
62日以内出荷
車種専用設計で形状カットされたこのダッシュボードプロテクションキット(スクリーンプロテクターキット)は、高品質の耐傷性のある素材で製作しており、デリケートなダッシュボード画面を傷から保護します。
適合車種YAMAHA(ヤマハ) XSR900 GP(24-)/YZF-R9(25-)/MT-07(25-)
ホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除 エレコムホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディモップ パソコン モニター 掃除エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
マグネット付きでピタッ!と取り付けて収納できる、画面やOA機器の掃除に便利なクリーニングブラシです。帯電防止繊維入りのブラシが機器表面の静電気を除去し、ホコリを付きにくくする除電タイプです。
用途ディスプレイやOA機器のお掃除に最適なクリーニングブラシです。 幅広く付いたモップタイプのやわらかい毛が、液晶画面などのお掃除に最適です。 機器本体を傷つけにくい、毛足の長い、やわらかい毛を採用しています。 ※画面が傷つく恐れがありますのでディスプレイに平行に撫でるようにしてはらってください。 マグネット付きの柄でデスクやキャビネットなどにピタッ!と取り付けて収納ができます。 帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 毛が汚れた場合は、ぬるま湯で手洗いできるので清潔に保てます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。その他除電タイプ、マグネット付き材質ブラックサイズ全長質量(g)81
ホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディ パソコン モニター 掃除 エレコムホコリ取り 除電ブラシ 静電気除去 帯電防止繊維 マグネット収納 ハンディ パソコン モニター 掃除エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
マグネット付きでピタッ!と取り付けて収納できる、画面やOA機器の掃除に便利なクリーニングブラシです。帯電防止繊維入りのブラシが機器表面の静電気を除去し、ホコリを付きにくくする除電タイプです。
用途ディスプレイやOA機器のお掃除に最適なクリーニングブラシです。 同方向に並んだブラシタイプのやわらかい毛が、キーボードやフィギュアなどのお掃除に最適です。 機器本体を傷つけにくい、毛足の長い、やわらかい毛を採用しています。 マグネット付きの柄でデスクやキャビネットなどにピタッ!と取り付けて収納ができます。 帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 毛が汚れた場合は、ぬるま湯で手洗いできるので清潔に保てます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。その他除電タイプ、マグネット付き材質ブラックサイズ全長質量(g)46
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
16,980税込18,678
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40AirJackery(ジャクリ)
16,273税込17,900
1台
4日以内出荷
アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。
セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
AE-23A-P エンクロージャー VivotekAE-23A-P エンクロージャーVivotek
149,800税込164,780
1個
61日以内出荷
仕様●IR LED:VAIR LED 48W、10~40°/150~350 m●ファン制御:≧40℃でON、≦35℃でOFF適合カメラ:全VIVOTEKボックスカメラセット内容クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)、48W IR(AI-109)取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2出力AC/DC 24V1、DC 12V1制御窓ヒーター:≦30℃でON、≧35℃でOFF耐衝撃性IK10(鋳造アルミ筐体)最大出力電力(W)可能:80動作温度(℃)-20~65(IR ON時 -20~50防水保護等級IP68入力電圧24V AC/DC(Snap-in IR用26~28VDC)
壁面取付用ブラケット Vivotek壁面取付用ブラケットVivotek
13,980税込15,378
1個
61日以内出荷
ホワイト
AE-23A エンクロージャー VivotekAE-23A エンクロージャーVivotek
63,980税込70,378
1個
61日以内出荷
仕様●AI-106:6W、10°~40°、40~100 m●AI-108:24W、10°~30°、70~200 m●AI-109:48W、10°~40°、150~350 m●P/N:900042301G●サポート対象カメラ:すべてのVIVOTEKボックス型カメラ●ファンオン/オフ(℃):≧ 40 オン/≦ 35 オフ●窓用ヒーターオン/オフ(℃):≦ 30 オン/≧ 35 オフ●出力(V):電力:AC/DC 24、DC 12セット内容インストレーションガイド、スクリューキット、壁取付用ブラケット(AM-21E)、日除け(AE-2S1)取付方式壁面設置、天井設置、コーナー設置、スタンディング設置消費電力(W)ウィンドウヒーター:10、ファン:2、その他:2耐衝撃性IK10耐衝撃準拠の鋳造アルミケース最大出力電力(W)80動作温度(℃)-20~65、-20~50(IRオン)防水保護等級IP68入力電圧24V AC/DC※(スナップインIRにはDC26~28V入力が必要)
電池長持ちAM/FMホームラジオ 東芝電池長持ちAM/FMホームラジオ東芝(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載したホームラジオ。直径9cmの大きなスピーカーで鮮明な音でラジオ放送をお楽しみいただけます。昔ながらのダイヤル選局はデジタルが苦手な方にも安心してご使用いただけます。またAMラジオをスピーカーで聴いて最大450時間の電池長持ちモデルです。家で聴くときはコンセント電源で、持ち運び時は乾電池でと2電源に対応しているので様々な場所でご利用いただけます。非常時にも安心のLEDライト付き
付属品電源コード、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約400・AM約450、イヤホン使用時:FM約450・AM約500、LEDライト:強約1000・弱約3000受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
のぼり_皿うどん ジャストコーポレーションのぼり_皿うどんジャストコーポレーション
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
既製デザインののぼり旗になります。
用途皿うどんののぼりです。種別AM-F-0002材質テトロンポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット・左チチ
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
用途アルミ用
AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載 オーム電機AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
周波数の大文字表示で選局もしやすいコンセントでも乾電池でも使用できるAC/DC 2電源対応(専用電源コード付属/電池別売)持ち運びに便利な収納式キャリーハンドルワイドFM(FM補完放送)対応同調ランプ搭載FMロッドアンテナ付き大型ツマミモノラル音声口径75mmスピーカーイヤホンジャック(モノラル音声)
付属品専用電源コード、取扱説明書、保証書質量(g)500(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC3 単1形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×55(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:FM受信/約250時間、AM受信/約250時間、スピーカー使用時:FM受信/約150時間、AM受信/約150時間受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz取扱説明書(0.96MB)
PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源 オーム電機PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオAM/FM/ラジオNIKKEIが受信できますAM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できますオートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できますバックライト付きで見やすいディスプレイ乾電池と家庭用電源の2電源対応イヤホン端子付きワイドFM(FM補完放送)対応受信周波数AM…522-1710kHz 9kHzステップFM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHzラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ取扱説明書(4.17MB)時間精度月差30秒以内
ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ピンク コンパクト 2電源方式 オーム電機ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ピンク コンパクト 2電源方式オーム電機
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ背面CDドアのスリムなタテ型スタイル大きく見やすい照明付き液晶表示口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8WのステレオサウンドCD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付きAM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)ヘッドホン出力端子付きコンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)本体カラーはピンク
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて取扱説明書(3.85MB)
モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 オーム電機モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
AM/FM/SWの3バンド受信カセットテープの再生・録音もOKお気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける乾電池とコンセントの2電源対応1W出力のモノラルスピーカー搭載モノラル出力のヘッドホン端子搭載本体カラーはブラック
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)992(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)定格消費電力(W)7.5定格出力(W)1(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナトラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル取扱説明書(4.45MB)内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 オーム電機CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応オーム電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめますカセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できますAM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)ワイドFM(FM補完放送)対応CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付きヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)乾電池、コンセントの2電源対応電源コード付属本体カラーはブラック
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)1364(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)定格消費電力(W)11定格出力(W)1×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ取扱説明書(7.77MB)内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ブルー コンパクト 2電源方式 オーム電機ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ブルー コンパクト 2電源方式オーム電機
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ背面CDドアのスリムなタテ型スタイル大きく見やすい照明付き液晶表示口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8WのステレオサウンドCD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付きAM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)ヘッドホン出力端子付きコンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)本体カラーはブルー
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて取扱説明書(3.85MB)
ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式 オーム電機ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式オーム電機
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ背面CDドアのスリムなタテ型スタイル大きく見やすい照明付き液晶表示口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8WのステレオサウンドCD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付きAM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)ヘッドホン出力端子付きコンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)本体カラーはライトグレー
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて取扱説明書(3.85MB)
CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 オーム電機CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応オーム電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめますカセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できますAM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)ワイドFM(FM補完放送)対応CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付きヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)乾電池、コンセントの2電源対応電源コード付属本体カラーはホワイト
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)1364(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)定格消費電力(W)11定格出力(W)1×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ取扱説明書(7.77MB)内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
WATCH MANPO TM-360シリーズ 山佐時計計器WATCH MANPO TM-360シリーズ山佐時計計器
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、カレンダー、時刻を表示。7日分のデータをメモリー。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。メイン画面にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。3D加速度センサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン質量(g)約38(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40検出方式3D加速度センサー精度時計精度:平均月差±30秒以内(常温にて)、歩数精度:±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示電源(個)CR2032 リチウム電池 1設定範囲歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、カレンダー/2020年1月1日~2099年12月31日、時刻/AM12:00~PM11:59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcaL、歩行時間/0H00M~23H59M、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/AM12:00 00~PM11:59 59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~7日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)適合手首周(cm)約14.5~21.5防水3気圧防水(日常生活防水)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約43×55×14.3(バンド部は除く)
電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災 ELPA電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災ELPA
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
電池長持ちコンパクトラジオ 防災用常備ラジオ 65mm大型スピーカー搭載 災害 情報収集 電池長持ち 長時間使用可能 防災 長時間の使用に最適防災用常備ラジオに65mm大型スピーカー搭載災害時の情報収集に電池長持ちで安心
用途長時間の使用に最適防災用常備ラジオに65mm大型スピーカー搭載災害時の情報収集に電池長持ちで安心仕様同調方式:アナログ同調、受信周波数:AM:522~1620kHz、 FM:76~95MHz、スピーカー:直径65mm 丸型8Ω 1W、出力端子:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源:DC3V 単一形アルカリ乾電池×2本(別売)、外形寸法(約):幅133×高さ91×奥行55(mm) (最大値)、質量:約230g(ストラップ含、電池除く)、電池持続時間(JEITA)、※アルカリ乾電池使用時、 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。、スピーカー使用時:AM 約800時間 / FM約650時間、 イヤホン使用時(目安):AM 約1000時間 / FM 約1000時間
3インチワンセグ機能付き多機能ラジオ ファミリー・ライフ3インチワンセグ機能付き多機能ラジオファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
災害時の情報収集に活躍!テレビ付き多機能ラジオキッチンや寝室など日常使いから、アウトドアや災害時の情報源として大活躍!普段から操作に慣れておけば万が一の時も安心ワンセグTV、AM/FMラジオ、番組表表示、イヤホン付属、ダブルスピーカー搭載、音声多重放送※主音声/副音声/主+副音声軽量約105gカラー液晶3インチ便利な2WAY電源:外出時は単3乾電池で、ご自宅ではUSB給電で省エネで電池長持ち!ラジオ…最長約19時間、テレビ…最長約15時間ポケットサイズで持ち運びがラク!大きなボタンで操作しやすいテレビの字幕放送にも対応!日本語表示で簡単操作!6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、取扱説明書材質ABS、ステンレスホワイト質量(g)105消費電力(W)1.5電源屋内用ACアダプター(入力)AC100V・50/60Hz(出力)DC5V/1A、単3形乾電池3本使用(別売)チャンネル数【受信チャンネル】TV/UHF470~770MHz・FM/76~108MHz・AM/522~1710kHz電池寿命(時間)[イヤホン使用時](ラジオ視聴)19時間・(テレビ視聴)15時間・[スピーカー使用時](ラジオ視聴)16時間・(テレビ視聴)13時間解像度400×240ピクセル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2×13アンテナ15cm画面サイズ3インチ(液晶パネル)入出力イヤホン3.5mmステレオミニプラグ端子、電源:miniUSB
Antiglare film for iPhone Air パワーサポートAntiglare film for iPhone Airパワーサポート
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
指紋や汚れもつきにくい。蛍光灯など明るい光の反射を防ぎ、画面が見やすい
防カビ掃除機いらず圧縮袋ふとん用 アール防カビ掃除機いらず圧縮袋ふとん用アール
989税込1,088
1個
5日以内出荷
圧縮前の天日干しがいらない、高機能乾燥剤で布団の湿気を吸湿。手で押すだけで驚きの空気抜け。弁&チャックのWロック構造で空気戻りストップ。
用途布団圧縮収納仕様目安:大きな布団用材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン 乾燥剤:塩化カルシウムサイズ(cm)幅90×長さ120
sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプambie
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
耳を塞がず”ながら聴き”ができるオープンイヤー、イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホンです。最大の特徴は、凸ボタン設計により、手袋着用時でも操作しやすく、インカムアプリとの連携に最適化されている点です。飲食店やホテルなどの接客時や介護の現場などで便利。片耳わずか4.4gの軽量設計と、形状記憶ワイヤーによる快適な装着感で長時間使用もストレスフリー。IPX5防水性能や急速充電(5分で約1時間再生)にも対応し、現場作業や通勤・家事中でも安心して使えます。マルチポイント接続やGoogle Fast Pairにも対応し、複数デバイスの切り替えもスムーズです。
仕様急速充電:5分の充電で1時間再生付属品USB Type-C 充電ケーブル, ユーザーガイド, 保証書質量(g)片耳約4.4対応Google Fast Pair:対応、対応Codec:SBC, AAC、対応インカムアプリ:Callsign、buddycom、ぐるかむ、BONXWORK、LINEWORKSラジャー時間(連続再生時間/待機)約6時間(ケース充電することで24時間使用可能)※接続環境によって、再生時間が3割ほど短くなる場合があります。※片耳ずつの使用も可能。バッテリーリチウムイオン電池充電方式USB type-C防水性IPX5(イヤホン)、IPX4(充電ケース)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3マルチペアリング対応(10台まで)マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
Google Pixel 10/10 Pro Like standard カメラ保護設計 メタリック TPUソフトケース / ブルー レイ・アウトGoogle Pixel 10/10 Pro Like standard カメラ保護設計 メタリック TPUソフトケース / ブルーレイ・アウト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
艶のあるメタリックな光沢感が魅力のソフトケース。全体をTPU素材で仕上げ、やわらかく端末にフィットします。マイクロドット加工により、密着痕がつきにくく、見た目もすっきり。カメラ周りまでしっかり保護する精密設計で、毎日の使用に安心をプラス。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂ブルー対応機種Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DIN PORMIDO11.8インチフローティングディスプレイオーディオ1DINPORMIDO
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
11.8インチ大画面2K解像度QLEDカーナビ次世代カーナビ「G10」新登場!2K解像度による鮮明な映像は立体感と滑らかさを兼ね備え、想像以上の極める高画質を提供頂き、オンライン地図やYouTube、netflixなどの動画視聴にも最適です。11.8インチQLEDディスプレイにより、視野角がもっと広く、細部まで鮮明に表示されるため、ドライブ中の情報確認がより快適に。画質はもちろん、 滑らかなタッチ操作は迅速かつ直感的。視覚と操作性の両方で、これまでにないドライブ体験を提供します。高性能8コアCPU、6+128GB大容量ストレージアンドロイドシステム搭載、googleストアにより様々なアプリがダウンロードできます。音楽アプル、hulu,netflixなどのアプリも使用放題!更に超高性能8コアCPU+6GB RAM+128GB ROM大容量ストレージ搭載、 複数のアプリを同時に利用してもラグを感じさせません。Wi-Fi/4G SIMカード対応で快適なインターネット環境車載ポケットWi-Fi、スマホのテザリング、または4G SIMカードを利用してインターネットに接続可能。最新のマップデータや動画視聴をはじめ、Androidディスプレイオーディオの機能を最大限に活用できます。ワイヤレスCarPlay/Android Auto接続iPhone/AndroidスマホをUSBケーブルで接続する必要がなく、車に乗り込むだけで自動的に接続されます。ワイヤレス接続対応ナビ、ケーブルの煩わしさから解放されます。ワイヤレス接続を利用することで、音楽やナビゲーションアプリをスムーズに操作でき、ハンズフリー通話も可能です。これにより、安全運転を維持しながらスマートフォンの機能を活用できます。有線&無線AirPlay/Mircast接続対応スマートフォンの画面をカーナビにミラーリングし、ナビゲーションアプリや音楽アプリを大画面で利用できます。AndroidおよびiOSデバイスと互換性があり、さまざまなスマートフォンからミラーリングが可能です。★一部アプリが著作権あるのため、ミラ―リング機能を非対応です。業界先進のBluetooth 5.2を採用Bluetooth 5.2技術を搭載し、接続の安定性と通信速度が大幅向上。音楽再生中の音飛びや通話中の途切れを心配する必要はありません。高速&安定な音楽/電話対応を提供。多機能で快適なドライブをサポート・多比率の2分割画面:2つのアプリを同時に表示させて画面の分割比率は「1:1」、「1:2」、「2:1」の選択が可能です。*ホーム小窓に地図ナビを固定したら、その地図ナビを2分割画面機能が非対応。・PIP機能対応:USB動画再生する時、動画をほかのアプリケーションを同時表示。・AM/FMラジオ放送対応:76MHz~108MHzの広帯域対応で、快適なラジオ視聴が可能。・DSP音質調整:低音から高音まで細かくカスタマイズでき、臨場感のあるサウンドを実現。・USB接続:最大256GBの外部USBメモリ対応で、好きな音楽や動画を手軽に持ち運び可能。さまざまな車種に対応する後付けカーナビ1DIN設計&上下移動が可能な構造により、従来装着が難しかった車種にも取り付け可能。左右-15°~+15°、前後-20°~+30°の角度調整や上下スライド調整も可能。さらに、ディスプレイオーディオユニット自体の回転機能を備え、より柔軟な設置が可能です。(※表示画面の回転は不可)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
409税込450
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】三菱電機
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルSGモデル
CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局 オーム電機CDラジオ ステレオスピーカー 2電源対応 ホワイト AM/FM20局オーム電機
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ 高音質ステレオスピーカー搭載 全ボタン前面配置で操作しやすい 乾電池とコンセントの2電源対応可能 AM/FM各最大20局ラジオ CD-R/RW対応 本体カラーはホワイト
仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1165(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)定格消費電力(W)13周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ定格出力(W)1.2×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHzアンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)スピーカー部インピーダンス(Ω)4取扱説明書(3.77MB)スピーカーサイズ(mm)口径66×2
ホームラジオ コイズミホームラジオコイズミ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・AM/FM受信 ワイドFM対応・大きく使い易い選局・音量つまみ・2電源対応(ACアダプター・乾電池)・大型スピーカー、ヘッドホン端子
付属品ACアダプター幅(mm)210質量(kg)0.53高さ(mm)127奥行(mm)67電源(ACアダプタ使用時)AC100V 50/60Hz、(乾電池使用時)単2形アルカリ乾電池×3本ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
11,600税込12,760
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向CKD
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら