カテゴリ

  • 制御機器(106)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 空調・電設資材(48)
  • 家電(48)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 防災用品(23)
  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(16)
  • 建築金物(13)
  • 電動工具(13)
  • 電気材料(12)
  • カー用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 切削工具(10)
  • 安全用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 作業工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全保護具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am01」の検索結果

573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用テーパーねじ用チェーザ AM1”-11/2” ステンレス管用 アサダ管用テーパーねじ用チェーザ AM1”-11/2” ステンレス管用アサダ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0508適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1-11/2質量(g)500アズワン品番64-6747-91
管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用 アサダ管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用アサダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0507適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1/2-3/4質量(g)500アズワン品番64-6747-90
足腰マット(穴なしタイプ) カーボーイ足腰マット(穴なしタイプ)カーボーイ(15件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から翌日出荷
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。厚さ(mm)17
標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形富士電機(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器補助接点ツイン幅(mm)48開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49縦(mm)48操作方式交流操作形
ガルバーコートミニ 日新インダストリーガルバーコートミニ日新インダストリー
1,098税込1,208
1缶
当日出荷
亜鉛メッキのヤケの補修や色調合わせに最適な化粧塗料です。鏡面光沢仕上げでアルミ亜鉛合金メッキに一番近いメタリックシルバーに仕上がります。光輝性亜鉛フレークを含有することにより、亜鉛メッキと同様の退色機能を実現しました。塗装時のタレもなく、作業性は抜群です。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。トラスコ品番855-0801材質主成分:光輝性アルミ粉、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤質量(g)158危険等級アズワン品番64-8536-66危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL2018年トラスコ掲載ページ3 1248危険物の性状非水溶性
デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウデジタル風速計 体感温度測定機能付モノタロウ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.4~20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
アクアマグクリップ ミツヤアクアマグクリップミツヤ
479税込527
1個
当日出荷
青 赤大きさ
風速計 カスタム風速計カスタム
17,880税込19,668
1個
当日出荷
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲風速0.4~20m/s質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池×2本測定項目風速・温度測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C温度測定範囲(℃)-10~50サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
ABSモール オーム電機ABSモールオーム電機
119税込131
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質ABS
受話音量増幅アダプタ MCO受話音量増幅アダプタMCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器
仕様4極4芯付属品4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×89×26(突起部を除く)対応4極4芯騒音値(dB)最大40使用電源単4形アルカリ乾電池×2(別売)
上腕式血圧計用ACアダプタ アズワン上腕式血圧計用ACアダプタアズワン
2,930税込3,223
1個
当日出荷
仕様ACアダプタアズワン品番8-1482-13
アクアマグクリップ ミツヤアクアマグクリップミツヤ
519税込571
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
丈夫(本体ABS樹脂)、綺麗(スケルトン調)、錆びにくい(ステンレスバネ)、強力(ヨーク付きマグネット使用)の4拍子揃ったマグネットクリップ。レジ、冷蔵庫、ロッカー、デスクの友に。
用途マグネットクリップ材質ABS樹脂製クリアクリップ/ステンレススプリング/ヨーク付きマグネット特性強力
ノーパンクタイヤ 3.25-8 アルミスノーパンクタイヤ 3.25-8アルミス
29,980税込32,978
1箱(8個)
翌々日出荷
材質スチールホイール質量(kg)2.3車輪径(Φmm)370車輪幅(mm)80ボス幅(mm)105車軸径(mm)16
MOSAIC ジョイフルMOSAICジョイフル
319税込351
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
うろこ柄でおしゃれな芳香剤
用途車内の芳香に幅(mm)65高さ(mm)145奥行(mm)4
プログラマブルコントローラ オプションボード omron(オムロン)プログラマブルコントローラ オプションボードomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格cULUs(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル オス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル オス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス)エスエスエーサービス
449税込494
1個
当日出荷
汎用的なスピーカー/イヤホン端子(3.5mmステレオミニ端子)を、オス-オスで接続するケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)プラグ金メッキプラグ
花魁 COMBO 嵐 MINI 花魁JAPAN花魁 COMBO 嵐 MINI花魁JAPAN
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
COMBO嵐がコンパクトになった新テールランプ誕生! シーケンシャルウィンカーのみ。流れる4列ウインカー! 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ奥行(mm)90横幅(mm)395縦幅(mm)159レンズ幅(mm)365RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.26MB)
足腰マット ESD カーボーイ足腰マット ESDカーボーイ
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から翌日出荷
優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち作業の疲労軽減に。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)17グリーン表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
デジタル風速計 JAPPYデジタル風速計JAPPY
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます プロペラを回転できない微風速の測定には向きません 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です 風速測定と同時に周囲温度が測定できます
電源単4(1.5V)電池×2個測定項目風速温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50保存温度(℃)-20~+60校正不可サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20温度分解能(℃)周囲:0.1電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)分解能(m/s)風速:0.1
クリーニングブラシ コンパクト収納タイプ 2種類ノ毛 除電 ブラック エレコムクリーニングブラシ コンパクト収納タイプ 2種類ノ毛 除電 ブラックエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。 帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。 スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。 コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。
その他除電タイプ材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステルブラック質量(g)30入数1寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)35×最小105(最大130)×17
アルミ メッキ ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ メッキ ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
クリーニングブラシ 回転タイプ 2種類ノ毛 除電 ブラック エレコムクリーニングブラシ 回転タイプ 2種類ノ毛 除電 ブラックエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた回転タイプのクリーニングブラシです。 帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 グリップ部分を回転させることで硬い毛を収納することができます。
その他除電タイプ材質柄:ABS、PP 毛材:帯電防止繊維、ポリエステルブラック質量(g)30入数1寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)70×最小200(最大225)×70
夏冬兼用ハンドルカバー ラウンド MARUTO(大久保製作所)夏冬兼用ハンドルカバー ラウンドMARUTO(大久保製作所)
2,198税込2,418
1ペア
4日以内出荷
取り外し可能ボアでオールシーズン使える カバーストッパーをハンドルに留めるだけなのでヒモなしで簡単に取り付けできる 群の撥水で急な雨でも安心※完全防水ではありません 紫外線カット99.9%以上でしっかりUV対策 操作スペースの広い透明窓付きで電動アシスト車のスイッチ操作もらくらく
付属品ハンドルカバー本体・アルミ蒸着ボア・カバーストッパー適合自転車:アップハンドル・セミアップハンドル(※ドロップハンドルやフラットハンドルには使用不可)材質生地:ポリエステル(PUコート) 透明:PVC 内:アクリルボア+アルミ蒸着 ストッパー:PBT樹脂
多機能アルミ製はしご SIS多機能アルミ製はしごSIS
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご! 屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利! ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)質量(kg)10.5耐荷重(kg)150寸法(m)最長3.4高さ(cm)足場使用時:95収納時寸法(cm)高さ92×幅34.5×奥行25.5ステップ数4×3
クリーニングブラシ ノーマルタイプ 除電 ブラック エレコムクリーニングブラシ ノーマルタイプ 除電 ブラックエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
ディスプレイやOA機器のお掃除に最適なノーマルタイプのクリーニングブラシです。 帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 機器本体を傷つけにくい、毛足の長い、やわらかい毛を採用しています。 グリップ先端には、穂先にくせが付きにくいように、吊り下げて保管できるフック穴が付いています。
その他除電タイプ材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステルブラック質量(g)72入数1寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)110×310×40
Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)Brad R 製品(旧Woodhead)日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
フルベジ アボカドマッシャー 下村工業フルベジ アボカドマッシャー下村工業
469税込516
1個
6日以内出荷
便利!手早く、簡単、アボカドをらくらくペースト! 底丸形状で、ボールにフィット!つぶしやすい。 グッと力が入りやすい形状!小さな器の中でもつぶせる製品サイズ!
材質柄:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)、金属部:ステンレス鋼寸法(mm)55×45×168質量(g)51
インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用)) アイリスオーヤマインタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用))アイリスオーヤマ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
アルミ メッキ ユニバーサルホース スモーク AC-PERFORMANCELINEアルミ メッキ ユニバーサルホース スモークAC-PERFORMANCELINE
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル 片Lオス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル 片Lオス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス)エスエスエーサービス(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)プラグ金メッキプラグ
AFP Crystal film for iPhone Air パワーサポートAFP Crystal film for iPhone Airパワーサポート
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
クリスタルフィルムなら、ムービーや写真を色鮮やかに再現します
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル L型オス-L型オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル L型オス-L型オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス)エスエスエーサービス
469税込516
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
多機能アルミ製はしご SIS多機能アルミ製はしごSIS
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご!屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利!ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)質量(kg)8.9耐荷重(kg)150寸法(m)最長2.3高さ(cm)足場使用時:69.5収納時寸法(cm)高さ65×幅34.5×奥行25.5ステップ数4×2
アクアマグクリップ 中 ミツヤアクアマグクリップ 中ミツヤ
289税込318
1個
3日以内出荷
寸法:挟み口50mm材質:ABS樹脂製クリアクリップ,ステンレススプリング,ヨーク付きマグネット包装:フックのできるスライドパック色:クリアブルー
照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション 三菱電機照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション三菱電機
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
MILCO.S/MILCO.NET用オプション コントローラ用直付オプションによる直付対応。天井埋込型コントローラに直付オプションを取り付ければ、埋込できない倉庫などの天井にも設置可能。設置場所をきにせず導入できます。
キッチンアラモード 立つミニスライサー 下村工業キッチンアラモード 立つミニスライサー下村工業
399税込439
1個
6日以内出荷
元気なネオンカラーのキッチンツール。 自立式のスライサーで、調理中の置き場に困らない。
材質ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂寸法(mm)174×53×23質量(g)30
アクアマグクリップ 中 ミツヤアクアマグクリップ 中ミツヤ
289税込318
1個
5日以内出荷
寸法:挟み口50mm材質:ABS樹脂製クリアクリップ,ステンレススプリング,ヨーク付きマグネット包装:フックのできるスライドパック色:クリア
透明
マイコン電子レンジ NEOVEマイコン電子レンジNEOVE
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
シンプル操作で誰でも使いやすく! よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。 とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。 出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。
付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS質量(kg)本体:約12ホワイト区分A(単機能電子レンジ)出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍容量(L)約18定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.4有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180発振周波数2450MHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262電源周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320タイマー0-15分(解凍30分)皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz)省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)
Active 着脱式HDMI光アーマーケーブル ジャパンマテリアルActive 着脱式HDMI光アーマーケーブルジャパンマテリアル
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送に対応したコネクター着脱が可能なHDMI光アーマーケーブルです。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応、CEC対応コネクタ【表示機器側】HDMIタイプA19ピンオス×1(コネクター部)/HDMIタイプD19ピンオス×1(光ケーブルとコネクターの接続部)ケーブル外径(Φmm)5.8伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス
AM 1バンドラジオ R-2255 Panasonic(パナソニック)AM 1バンドラジオ R-2255Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
11日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
受信周波数【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー] AM受信時:約64付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】740、【乾電池を含まず】670消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源(DC-V)6(単3形乾電池4本使用)電源周波数(Hz)50/60スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
...