カテゴリ
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(4)
- オリエンタルモーター(4)
- 日東工業(4)
- 八光電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- 三菱電機(1)
- 篠原電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HKT(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- brembo(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「am2 xa1」の検索結果

ファン用温度スイッチ
オリエンタルモーター(35件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。種別温度スイッチa接点色ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
ヒーター用温度スイッチ
オリエンタルモーター(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。種別温度スイッチb接点色ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
サーモスタット
篠原電機(18件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷DINレールに取付可能です。用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。ディファレンシャル4℃温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上復帰温度差(℃)4
コントロール部材 換気扇用温度スイッチ
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷電源単相100V50/60HZ定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)温度設定範囲(℃)0~50使用温度範囲(℃)0~50
可変式温度調節器
日東工業¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から翌日出荷タイプ機械式出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応使用温度調節器PTV-M61A組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
CONPROSYS nano シリーズ リモートI/O CPUユニット(4スロット)
CONTEC(コンテック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。 Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。使用温度範囲(℃)-20~60プロトコルModbus-TCP(通信)接続台数4モジュールスタックバスCONPROSYS nano スロット
サーモスタット
八光電機(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
デジタルパールサーモ
アズワン¥2,290税込¥2,5191本当日出荷サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
ACファン・EMUシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。仕様アラームなし材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)付属品電源接続用プラグタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
EGOサーモスタット
八光電機(6件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。スイッチスナップ方式
デジタルサーモ E5LC
omron(オムロン)(14件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から81日以内出荷アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥649~税込¥714~特価1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~特価1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌日出荷付属品取付ねじ取扱説明書適合80、92、120mm角換気扇(日東工業製)出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内質量(g)約17保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状はんだづけ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)300動作方式プッシュロックプルorターンリセットランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ブレーキディスク
brembo¥16,915税込¥18,6071箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト STKL2000404 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けハードディスク・ドライブ。STKL2000404。STKL2000405。STKL2000406。STKL2000411。STKL2000412。STKL2000413。STKL2000417。STKL2000418。STKL2000419。STLX2000400。STLX2000401。STLX2000402。STLX2000403。★Backup Plus。STBU1000300。STBU1000301。STBU1000302。STBU1000303。STBU1000410。STBU500300。STBU500301。STBU500302。STBU500303。STBU750300。STBW1000303。STBW1000800。STBW500800。STDR1000300。STDR1000301。STDR1000302。STDR1000303。STDR2000300。STDR2000301。STDR2000302。STDR2000303。STDR2000309。STDR4000300。STDR4000301。STDR4000302。STDR4000303。STDR4000405。STDR5000300。STDR5000301。STDR5000302。STDR5000303。STEH1000300。STEH1000301。STEH2000300。STEH2000301。STHH1000300。STHH1000301。STHH1000400。STHH1000402。STHH2000300。STHH2000301。STHH2000400。STHH2000402。STHN1000400。STHN1000401。STHN1000402。STHN1000403。STHN1000404。STHN1000405。STHN2000400。STHN2000401。STHN2000402。STHN2000403。STHN2000404。STHN2000405。STHN2000406。STHP4000400。STHP4000401。STHP4000402。STHP4000403。STHP4000404。STHP5000400。STHP5000401。STHP5000402。STHP5000403。Ultra Touch。STJW1000400。STJW1000401。STJW500400。STJW500401。★外付けポータブル。HD-PSG1.0U3BKD2。SGP-BP010USV。SGP-MX010UBK。SGP-MX010UWH。SGP-MX020UBK。SGP-MX020UWH。SGP-MY010UBK。SGP-MY010UWH。SGP-MY020UBK。SGP-MY020UWH。SGP-NX005UBK。SGP-NX005UWH。SGP-NY005UBK。SGP-NY010UBK。SGP-NY020UBK。SGP-NZ010UBK。SGP-NZ020UBK。SGP-NZ020UWH。SGP-TV010BK。ST902504EXA101-RK。ST905004EXA101-RK。ST905004EXD101-RK。ST906404EXD101-RK。ST907504EXD101-RK。ST910004EXD101-RK。STAD500103。STAD750103。STAX1000202。STAX1500200。STAX1500202。STAX500202。STAX750202。STBE320100。STBL500100。STBU1000100。STBU1000101。STBU1000102。STBU1000103。STBU500100。STBU500101。STBU500103。STBU750100。STBW1000100。STBW1000401。STBW1000900。STBX1000300。STBX1000301。STBX2000401。STCD500100。STCD500102。STCD500301。STCD500303。STCF500102。STCM240100。STDA4000100。STDS1000100。STDS2000100。STDZ500400。STEA500400。STFX1000400。STGX1000400。STGX2000400。STGX4000400。STGX5000400。STJL1000400。STJL2000400。STJL4000400。STJL5000400。STKC5000601。STKM1000400。STKM2000400。STKM4000400。STKM5000400。STKN1000400。STKN4000400。STKN5000400。★PlayStationコンソール用Game Drive。STLL4000300。STGD2000300。★Game Drive Playstation。STLM5000300。STLM2000300。★外付けゲーム/Game Drive。STEA2000403。STEA2000410。STEA2000411。STEA2000417。STEA2000424。STEA2000426。STEA4000402。STEA4000407。STFT512400。STGG8000400。STHB1000401。STHB2000401。STHB500401。STLV2000300。STLV2000400。STMJ2000400。STMJ5000400。★PlayStation向けGame Drive。STGD1000300。STGD2000300。STGD2000302。STGD2000303。STGD2000304。STGD2000305。STGD2000306。STGD2000400。STGD4000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス