カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(17)
  • 家電(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am22」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B 富士電機Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B富士電機(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
ガスケット (AM22) MAZDA(マツダ)ガスケット (AM22)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ富士電機
798税込878特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ富士電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ富士電機
569税込626
1個
当日出荷から51日以内出荷
品名押釦スイッチ種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から53日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性30万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光セレクタスイッチ富士電機
639税込703特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3タイプ標準タイプ種類照光セレクタフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
アルミ製床見切り・床エッジ AM22 ケージーパルテックアルミ製床見切り・床エッジ AM22ケージーパルテック
869税込956
1本
3日以内出荷
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000材質アルミ仕上B2シルバー穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3シルバー
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯富士電機
439税込483
1個
当日出荷から51日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用照光押しボタンスイッチ富士電機
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性30万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業ガードマンⅡR型 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM omron(オムロン)マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAMomron(オムロン)
418税込460
1個
当日出荷から47日以内出荷
マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
カーボンブラシASSY(2P)/AM-22 A 日東工器カーボンブラシASSY(2P)/AM-22 A日東工器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
タフレーベル 多機能小物ケース(ミリタリー風) 中林製作所タフレーベル 多機能小物ケース(ミリタリー風)中林製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕事・日常のどちらでも使えるミリタリー風小物ケース。撥水加工ポリエステル使用
材質(本体)ポリエステル、カラビナ、アルミニウム
三脚 サンワサプライ三脚サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ三菱電機
5,098税込5,608
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5定格電圧(V)AC100-200極数・素子数2P2E接続方式表面形仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合端子種別圧着端子用(電線じか接続)相線式1Φ2W動作時間s以内0.1寸法(mm)32×70×36定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式動作時間(s)0.1
ABSモール オーム電機ABSモールオーム電機
309税込340
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質ABS
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」坂口電熱(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷から4日以内出荷
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
替ビニール 南榮工業替ビニール南榮工業
4,980税込5,478
1枚
当日出荷から5日以内出荷
農業用ビニール仕様で高い耐久性・国内加工品で高品質
用途替えビニール
壁面取付用ブラケット Vivotek壁面取付用ブラケットVivotek
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
素材アルミ合金
ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工ジョインボール おねじロッドエンド JAM形旭精工(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
2,227税込2,450
1個
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
ステンレス製床見切り・床エッジ SAM2 ケージーパルテックステンレス製床見切り・床エッジ SAM2ケージーパルテック
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
タイルカーペット・フローリング用見切り金物です
定尺(mm)L=2000材質SUS304仕上HL穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7グレー
アルミ メッキ ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ メッキ ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ホーク・カットアンカー 大阪魂ホーク・カットアンカー大阪魂
1,587税込1,746
1個
翌々日出荷
ルーティー・カットアンカー 大阪魂ルーティー・カットアンカー大阪魂
1,845税込2,030
1個
翌々日出荷
突き刺し温度センサー アズワン突き刺し温度センサーアズワン
6,435税込7,079
1個
当日出荷
種別K熱電対 -50~+500℃ Φ5×100mmアズワン品番3-6285-01
アダプタ- ハイロックアダプタ-ハイロック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
雨よけハウス 南榮工業雨よけハウス南榮工業(3件のレビュー)
21,880税込24,068
1セット
3日以内出荷
国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃S&K(三興製作所)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
脚立(ワイドステップ/滑り止め付) エスコ脚立(ワイドステップ/滑り止め付)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコNPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズエスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
Sコート エステックαニックEレギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコート エステックαニックEレギュラ刃S&K(三興製作所)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス
4.8x265mm パッキングツール エスコ4.8x265mm パッキングツールエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AM-22
1/4" マイクロチューブベンダー エスコ1/4" マイクロチューブベンダーエスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ33差込角(inch)1/4"銅管径(Φmm)1/4"
アルミ メッキ ユニバーサルホース スモーク AC-PERFORMANCELINEアルミ メッキ ユニバーサルホース スモークAC-PERFORMANCELINE
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Panasonic コンデンサ 22μF, ,100V dc, ECA2AM220 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,100V dc, ECA2AM220Panasonic(パナソニック)
189税込208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)100dcシリーズM-A寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
パテナイフ (軟・ステンレス線) エスコパテナイフ (軟・ステンレス線)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付き。
硬さ【腰】軟材質(刃)ステンレス