カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
    • 船舶清掃用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
    • ゲートプロテクター・鳥居プロテクター(1)
  • 防犯用品(1)
    • 防犯カメラ(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
    • トラック用サイドミラー(1)
  • 溶接用品(1)
    • フラックス(1)
  • 事務用品(1)
    • ビジネス/経済(1)
  • 家電(3)
    • オーディオ(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • タッチペン(1)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「amazonn」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アマゾン ゴールデンチークオイル MDRアマゾンズアマゾン ゴールデンチークオイルMDRアマゾンズ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全米ではチークオイルと言えば、最も有名なアマゾン社のゴールデンチークオイルです。チークデッキの洗浄にはチーククリーナを使いよく洗浄してからお使い下さい。
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
荷台パネルカバー(汎用型) OHNO(大野ゴム工業)荷台パネルカバー(汎用型)OHNO(大野ゴム工業)(89件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から9日以内出荷
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
スマートフォン用タッチペン/2WAY/導電繊維タイプ/ディスクタイプ/Amazon専用 エレコムスマートフォン用タッチペン/2WAY/導電繊維タイプ/ディスクタイプ/Amazon専用エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途で選べる2WAYタイプ。 なめらかなペン滑りの導電繊維タイプと、細かい操作がしやすいディスクタイプの2種類のペン先を採用し、用途で選べる2WAYタッチペン。
ブラック仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:導電繊維・ポリカーボネート、本体:アルミニウム外形寸法(mm)長さ約142.5×ペン径約9.5ペン先導電繊維約6ディスク約7対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
レモンオイル MDRアマゾンズレモンオイルMDRアマゾンズ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
容量(mL)473危険物の類別非危険物
ロウ付け用フラックス アサダロウ付け用フラックスアサダ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(100g)
当日出荷
硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ活性温度(℃)600~850適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ適合母材鉄、非鉄とその合金アズワン品番64-6751-97
フマキラープレミアム フマキラーフマキラープレミアムフマキラー(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1本(550mL)ほか
当日出荷
屋外作業の前に虫のいそうな場所にスプレーするだけ。 速効殺虫成分イミプロトリン配合。 常温蒸散成分トランスフルトリンが再蒸散し、虫よけ効果が24時間(ユスリカの場合)も持続します。
利用場所屋外
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証Apacer(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
ハイウェイミラー 大東プレス工業ハイウェイミラー大東プレス工業(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質P.P外径(mm)326×206有効寸法(mm)300×180
ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック エレコムビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラックエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15ブラックコネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)自動切上チェーザ ACREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1組
当日出荷
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)自動切上チェーザ AC HSSREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1組
当日出荷
種別チェーザ
ビデオケーブル 映像ケーブル ミニピンプラグ(L型)-RCAピンプラグ×3 ブラック エレコムビデオケーブル 映像ケーブル ミニピンプラグ(L型)-RCAピンプラグ×3 ブラックエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ブラックコネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンプラグ×3オス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続
軽トラック用ゲートプロテクター 太トリイ用 大研化成工業軽トラック用ゲートプロテクター 太トリイ用大研化成工業
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
トリイ幅24~32mmの国産軽トラックに適合します。(一部特殊ボディー車を除く)パーツごとにカット済みで取り付け簡単です。
用途軽トラックの荷台ゲート上面に取り付け、車輌と荷物の保護に。軽トラックの荷台ゲート上面に取付け、車両と荷物を保護。トラスコ品番688-1324セット内容本体:長さ100cm5本・長さ70cm2本、両面テープ1個、結束バンド4本材質PVCタイプ軽トラック専用
Fire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代 | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー AmazonFire TV Stick 4K Max(マックス)第2世代 | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤーAmazon
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
Fire TV Stick史上、最もパワフルなストリーミングメディアプレーヤー パワフルな2.0 GHzクアッドコアプロセッサによるアプリの高速起動。次世代Wi-Fi 6Eによるスムーズなストリーミング。ひとつ上を行く4K Ultra HDを実現・迫力の映像、Dolby Vision、HDR10+に対応し4Kコンテンツを鮮やかに再生します。臨場感あるDolby Atmosのサウンドにも対応。Wi-Fi 6E対応 、 複数のデバイスが同じルーターに接続しても、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。リビングが美術館のように アンビエントディスプレイでは、お使いのテレビで2000枚を超える名画や写真をお楽しみ頂けます。また、天気、付せん、カレンダーなどのAlexaウィジェットも表示できます。2023年9月1月時点スマートホーム - ボタンを押してAlexaに話しかけるだけで、スマートカメラやライトなどAlexa対応のスマートホーム製品(別売)をコントロール。Fire TV Stick史上、最大のストレージ 前世代から2倍に増えた16GBストレージにさらに多くのアプリなどをダウンロード。
amazon 世界最先端の戦略がわかる ダイヤモンド社amazon 世界最先端の戦略がわかるダイヤモンド社
1,700税込1,870
1冊
10日以内出荷
「何が勝って、負けるのか」ビジネスの基礎知識も身につく!この一社を知ることは、最新のビジネス感覚を身につけることと同じ。 prologueアマゾンがなかったら生活できないかも; 01「品揃えが大量で、安い」を実現する仕組みとは; 02キャッシュがあるから失敗できる; 03アマゾンで一番利益をあげているAWS; 04アマゾンの「プライム会員」とは何なのか; 05アマゾンからM&Aを知る; 06巨大な倉庫と配送力で物流を制す; 07プラットフォームの主になるには; 08アマゾンを底ざさえするのがテクノロジー; 09アマゾンという組織
ジャンル経営分類一般判型B6ページ数373著者名成毛眞初版年月2018年08月
ジェットセッター 506C AM アマゾン JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 506C AM アマゾンJetStter(ジェットセッター)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ジェットセッターシリーズ、アマゾンモデル第二弾。2019年企画、様々な世界情勢を経て4年。たった数年でいろいろあった、しかし、混沌の世を渡り歩き、釣り歩き、また再び、そして未知の、新しき釣りをするために。代表・ミズグチがプロトモデルから愛用してきた、名竿モレーナ(TULALAxボンバダ 2012年発売)をリスペクト&オマージュし、より「柔」に振ったモデル。軽く、全方位に振りやすく、たとえ1日中、ロングキャスト、ショートキャストを続け、たとえルアーを一度も止めることのないジャークとトゥイッチをしたとしても、夕暮れまでアングラーが釣り続けられる竿..。ロッドカラーはジェットセッターのグリーンに、アマゾンの青い空。真上から照りつける太陽が黄色く視界を染め、白昼夢のようにアマゾンの白砂で上下運動しながら飛翔するモルフォ蝶のブルー。ブルーの美しいモルフォ、鱗粉は猛毒で、それを知る者は近寄らず、しかし、その美しさには。旅ロッドとして、これまで見た情景、白昼夢のような出来事を表現したデザイン。キャストからリトリーブ、すべてのロッドワークがコントラーブルであること。そして、対象魚によって違う、それぞれのランカーサイズと十分戦えること。熱帯・温帯地域の釣りで中核を担うためのモデルを目指しました。10-15キロクラスと対峙できるパワーがありながら、ぎりぎりの軽量設計と軽快感、しなやかさを追求。よりスマートに。そう、アマゾンの怪魚達、東南アジアの猛魚、世界中の温帯系肉食魚と渡り合うため。10キロオーバーのピーコック、15キロクラスのスネークヘッドやバラマンディなどと戦うためのパワーを持ちながら、柔よく剛を制す、しなやかなブランクス。そして5フィート6インチというショートレングスは、コントロール性が高く、ペンシルベイトの連続トゥイッチ、スピーディーでパワフルなポッピング、マニュアル操作感あるミノーイングをすることができます。ジェットセッターの真骨頂である、多様性ある対象魚と操作の柔軟性もあり、スピナーベイトやクランクベイトなど、スネークヘッドやブラックバスを狙いやすいステディリトリーブにも秀でたモデル。また、パックロッドでありながらの強さ。3ピースという奇数継、および継部分のポイント設計は、クレイジーな大物がかかったときも耐えることができる強い背骨と、優れた負荷分散力を持たせています。
仕様ライン(PE):4号まで、、リーダー:60ポンドまで、ロッドパワー:MHクラス、長さ:5フィート6インチ付属品専用ケース(プレデターロッドケース)質量(g)ルアー:5~60継数(本)3ピース仕舞(cm)69
ジェットセッター 500C AM アマゾン JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 500C AM アマゾンJetStter(ジェットセッター)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
誰にでもシンクロするように。まるで長い腕のように。「細マッチョなベイトフィネス」「耐えるための3ピース」「大口径ガイド」500Cシンクロが目指したのは、細いライン、軽量ルアーでどんな魚とでもやりとりできること。ピーコックバスの10キロクラス、グルーパー、ブラックバス、50-70センチクラスのトラウト、サーモン族、パイク... これら世界のサカナたちとも遊ぶことができる、ブルース・リーのような「細マッチョ」なワールドフィネスロッドです。ルーツは名竿「ジェットセッター60C」です。60Cをベースに、まず3ピース化。3ピースとすることで、強烈な負荷がかかったときもロッドが耐える設計。筋繊維を増やすようにカーボンを巻き、しかし、最大の特徴でもある「しなやかで、機能的に美しい曲線を描くロッド設計」はそのままにすることができたのです。AM(アマゾンシリーズ)では、一番軽いルアーを投げられて、軽快でしなやかなモデル。「アマゾンで戦うため。アマゾンで戦えるほどの強い竿であること」をコンセプトに、軽量なルアーを繊細なライン、ベイトフィネスリールを搭載して釣りをしたいシチュエーションは多々あります。しかし、狙う魚はさまざま。対象魚が猛魚だったり、大魚だったりしても、負けない竿。それが500Cシンクロです。しなやかさは60C譲り。さらに強く、大魚ともさらに安心してやりとりできる。そして、ペンシルやミノーなどの速い入力による、トゥイッチ!というスキルも得ることになりました。5フィートというショートレングスは、まるで自分の腕の延長のようになじむはずです。そう、まるで体の一部となるように、フィールドで腕が延長されたように、ルアーを意のままに動かし、それが水になじみ、湖や川、海、森の中で、腕から伸びたルアーの、ルアーのフックまでがシンクロするように提案・企画したモデルです。
仕様ライン(PE):1.5号まで、、リーダー:30ポンドまで、ロッドパワー:ULクラス(ベイトロッド)、長さ:5フィート付属品プレデター・ロッドケース質量(g)ルアー:3~18継数(本)3ピース仕舞(cm)61
カビ汚れ除去クリーナー MDR MILDEWスティンアウェイ Amazonカビ汚れ除去クリーナー MDR MILDEWスティンアウェイAmazon
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
容量(mL)946
カビ汚れ除去クリーナー モールドアウェイ Amazonカビ汚れ除去クリーナー モールドアウェイAmazon
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
容量(mL)710
タングオイル MDRアマゾンズタングオイルMDRアマゾンズ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
容量(mL)473危険物の類別非危険物
チークプレップ MDRアマゾンズチークプレップMDRアマゾンズ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
容量(mL)946危険物の類別非危険物
ワンステップ チーククリーナー MDRアマゾンズワンステップ チーククリーナーMDRアマゾンズ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
容量(mL)946危険物の類別非危険物