カテゴリ
- 電気材料(10)
- バッテリー・電装(8)
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80





配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
メスソケット コード付
(150件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当使用可能電力DC12V80W以下販売区分業務用
電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
赤 20m 20 AWG AWM1330-20 7 -SA RED 20M
潤工社¥41,980税込¥46,1781巻(20m)7日以内出荷JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:赤●AWGサイズ:20 AWG●長さ:20m●定格電圧:600 V●コード番号:173-868アズワン品番65-7479-45
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(2m)ほか当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥5,198~税込¥5,718~1巻(305m)当日出荷から4日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
電源プラグ(組み立て式)
エーモン(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
マルチラバロン電線
富士電線工業¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)80色黒材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC材質(導体)軟銅集合撚線
シガープラグ コード付
(23件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。仕様5A管ヒューズ内蔵材質(本体)ABSコード0.75sq-長さ1m使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71販売区分業務用
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1本8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)
エーモン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)材質本体/ABSコード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら