カテゴリ

  • 溶接用品(11)
  • 物流用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業工具(1)

「amt-ks」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送給装置用部品 ワイヤ矯正部(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 ワイヤ矯正部(組)パナソニックコネクト
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
ワイヤ矯正器(安川電機送給装置用) トーキンワイヤ矯正器(安川電機送給装置用)トーキン
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
ワイヤーストレートナ ダイヘンワイヤーストレートナダイヘン
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
適合CMRE-741
ワイヤーストレートナ ダイヘンワイヤーストレートナダイヘン
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
ワイヤ矯正器(パックワイヤ引出装置用) トーキンワイヤ矯正器(パックワイヤ引出装置用)トーキン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
矯正ローラーの力で、ワイヤの湾曲を矯正し、ワイヤのクセによる狙い位置のズレを最小限に抑えます。
ストレートナー RIKEN(理研機器)ストレートナーRIKEN(理研機器)
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
ワイヤW矯正装置 マツモト機械ワイヤW矯正装置マツモト機械
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
二組(内一組は90度反転)の矯正ローラで、ワイヤの湾曲を一定状態に矯正し、ワイヤ振れを少なくすることにより、狙い位置のズレを最小限に抑えます。自動溶接やロボット溶接などで、ワイヤの溶接線への狙いが厳しく要求される場合に最適です。また、ワイヤ切れ検知器やワイヤ量検知器とセットでも使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6
SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU) 小林鉄工SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU)小林鉄工
99,980税込109,978
1台
当日出荷
玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。トラスコ品番390-1629材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400質量(kg)23適合ワイヤ径(Φmm)12~16高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
送給装置用部品 矯正ローラ パナソニックコネクト送給装置用部品 矯正ローラパナソニックコネクト
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷
ワイヤ送給装置 パナソニックコネクトワイヤ送給装置パナソニックコネクト
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
パナソニック CO2半自動溶接機 パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機パナソニックコネクト
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。使用率(%)30付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160
ストレートナー RIKEN(理研機器)ストレートナーRIKEN(理研機器)
138,800税込152,680
1個
26日以内出荷
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
ベンディングプライヤー JTCベンディングプライヤーJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm)3/16・1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入シーブ スリーエッチベアリング入シーブスリーエッチ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール
送給装置用部品 ワイヤー送給モータ パナソニックコネクト送給装置用部品 ワイヤー送給モータパナソニックコネクト
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷
ドクターショール 巻き爪用クリップ レキットベンキーザー・ジャパンドクターショール 巻き爪用クリップレキットベンキーザー・ジャパン(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
フックを爪先に引っかけるだけの簡単装着で爪甲の彎曲を改善します。 世界初の形状記憶合金の超弾性で、安定した改善効果を持続します。 装着早期から効果が発現し、高度な変形にも対応可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000008医薬品医療機器等法一般医療機器
プレスデッキ エドマ(EDMA)プレスデッキエドマ(EDMA)
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。 3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。 素材を傷めないラバーパッド付。
用途壁面設営にも重宝質量(kg)3.7耐荷重(kg)200
パワーボール IKURATOOLS(育良精機)パワーボールIKURATOOLS(育良精機)
739,800税込813,780
1台
6日以内出荷
管路の出入り口やドラムからの送り出しに。
電源(V)三相200電力(W)400ケーブル長(m)4保証期間1年間
パワーボール IKURATOOLS(育良精機)パワーボールIKURATOOLS(育良精機)
479,800税込527,780
1台
6日以内出荷
ラックの上など長距離での曲りの多い延線に。
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV特殊電極
76,980税込84,678
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。
用途US304・SUS304L の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FC1使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308LT1-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り