カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み

AMT102-V用 接続ケーブル
CUI Devices¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷5ピンコネクター付きケーブル。AMT102-V一体型インクリメントエンコーダー用の接続ケーブルで、5個別のディスクリート22AWGワイヤが5ピンコネクターに接続されています。仕様●コネクターの種類:5ピン●標準長さ:12インチ●ワイヤゲージ:22AWG●ワイヤタイプ:5本の個別ディスクリート・ワイヤアズワン品番67-0361-28
一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向
CUI Devices¥6,298税込¥6,9281個当日出荷AMT102-V一体型インクリメントエンコーダーキットは、1つのパッケージで288の構成が可能です。本キットには、2mm~8mmのスリーブオプションが9個、シンプルな取り付けツールが2個、さまざまなモーターと接続できるように複数の取り付け穴パターンを空けた2つのベースプレートが含まれています。1つのパッケージで288のエンコーダー。オンボードDIPスイッチで16の分解能をプログラム可能。2~8mmの9種類のシャフトサイズ。複数の取り付けオプション。高精度、低消費電流。埃、汚れ、油に対する抵抗力仕様ラジアル質量(g)20.5電源(V)3.6(最小)、5(標準)、5.5(最大)出力電圧(V)高:0.8(最小)、低:0.4(最大)方向放射状最高周速度15000、7500(RPM)消費電流(mA)6出力電流(mA)2(最大)アズワン品番67-0349-41動作温度範囲(℃)-40~100入力電圧3.6~5.5VDC出力タイプCMOS電圧![デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-256 フジタ[室名札・標識]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70458398-260116-02.jpg)
デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-256
フジタ[室名札・標識]¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷オフィス向けのデザインサイン。どのような内装のオフィスにも使用できるように、ピクトを用いつつもシンプルなデザインにしました。材質平付けアクリル質量(g)54取付方式テープ/シール表示方式UV印刷(屋内専用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×3
薄手アミーテープ
日本紐釦貿易¥2,998税込¥3,2981巻(10m)3日以内出荷薄くて軽いので持ちやすく扱いやすいテープ。 しなやかで光沢感があり、バッグの持ち手などにおすすめです。厚さ(mm)11巻長さ(m)10混率(%)ナイロン100
GB Racing Yamaha MT10 パルスカバー 2015-2024
GBRacing (ジービーレーシング)¥16,980税込¥18,6781個36日以内出荷適合車種YAMAHA、MT-10 (2015-2022)
GB Racing Yamaha MT10 クラッチカバー 2015-2024
GBRacing (ジービーレーシング)¥23,980税込¥26,3781個36日以内出荷適合車種YAMAHA、MT-10 (2015-2022)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![デザインサイン 会社向けChocolate pen OA-256 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70458398-260116-02.jpg)